絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション(5)
高さ(m)
  • 0.5~1.0未満(1)
  • 1.0~1.5未満(2)
  • 1.5~2.0未満(1)
材質
  • アルミ(5)
最大使用荷重(kg)
  • 150
  • 135(1)
  • 200(2)
  • 300(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5~1.0未満(1)
1.0~1.5未満(2)
1.5~2.0未満(1)
DXA型用オプション 補助足場 ピカコーポレイションDXA型用オプション 補助足場ピカコーポレイション
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できる補助足場です。 足場台の形状では届かなかった入角の作業が可能になります。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※保管収納寸法(mm) DXA-HA13:長さ680×幅545×奥行110 DXA-HA:長さ735×幅545×奥行105 ※DXA-1076B、DXA-10Bには取付けできません
用途入角・壁面の作業に最適です。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150適合DXA-15A、15A、15AT、18AT厚さ(mm)(足場板)50質量(kg)5.0床寸法(mm)359×500収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)735×545×105
パイプ製足場 PST型用 中階(4段目増設時) ピカコーポレイションパイプ製足場 PST型用 中階(4段目増設時)ピカコーポレイション
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
パイプ製足場PST型用の中階セットです。 PST3段をお持ちであれば1段分高くすることができます。 ※PST1段・2段を1段分高くしたい場合、本製品ではなくPST-A2Bを購入する必要があります。ご注意ください。
用途PSTの高さ調整に。材質アルミ合金最大使用質量(kg)150質量(kg)32.6寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200
パイプ製足場 PST型用 中階(2~3段目増設時) ピカコーポレイションパイプ製足場 PST型用 中階(2~3段目増設時)ピカコーポレイション
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
パイプ製足場PST型用の中階セットです。 PST1段・2段をお持ちであれば1段分高くすることができます。 ※PST 1段に中階を組み合わせて2段以上にする際は併せてアウトリガーPST-AUSを4本ご使用ください。 ※PST3段を4段にしたい場合、本製品ではなくPST-A4Bを購入する必要があります。ご注意ください。
用途PSTの高さ調整に。材質アルミ合金最大使用質量(kg)150質量(kg)25.6寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200関連資料図面(0.03MB)
DXA型用オプション タラップ ピカコーポレイションDXA型用オプション タラップピカコーポレイション
69,980税込76,978特価
1台
当日出荷から翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用タラップです。 DXAの天板に取り付けることで好きなところから昇り降りすることができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
DXJ型用オプション タラップ ピカコーポレイションDXJ型用オプション タラップピカコーポレイション
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 DWJの天板に取り付けることで好きなところから昇り降りすることができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション天板・足場