階段プレートグリーンクロス翌々日出荷
一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度階段プレートです。工具1つで組立ができ、位置調整も容易な構造です。32°42°52°62°の4段階角度に対応し、設置条件に合わせた階段構築が可能です。溶融亜鉛メッキ仕上げにより耐候性防錆性に優れ、屋内外を問わず安定して使用できます。踏板部は人が通行しやすい幅に設計され、安全性と実用性を確保しています。簡易階段、作業ステップなど幅広い用途で活用できます。
用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品サドル+固定用ナットSET表面処理溶融亜鉛めっき包装形態個包装無し角度調整範囲【32°/42°/52°/62°】適合パイプ単管:48.6mm