リーククランプ(漏れ電流)とは、電気計測器の一種であり、配線の漏電を計測する機器です。デジタル式の機器であり、mA単位の微細な電流を計測できます。各種電気配線にクランプ部を挟み込むようにして通し、配線を切断せずに漏れ電流について測定。クランプ部の直径はある程度広く、1本の配線はもちろん多くの配線をまとめてクランプし、測定できます。交流電圧に対して使用できるものや、交流・直流両方に対応しているものがあり、さらに通常のクランプメーターとしての機能を備えたものなら幅広い用途での使用が可能です。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(9件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付 ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
    用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01mA(最小)連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)応答時間(秒)約2使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機)

    ACリーククランプメータ

    HIOKI(日置電機)
    57,980税込63,778
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用) 高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠 コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。 電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面 自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。 電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート 波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認 突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
    用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20連続使用時間(時間)48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信)測定周波数範囲(Hz)15~2000その他の機能最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要)測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)表示更新レート5回/秒検波方式真の実効値整流(RMS)確度規定範囲:0.06mA~200A最大カウント数6000電圧レンジ(V)[交流]機能なし測定可能導体径(Φmm)40クレストファクタ3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ)周波数レンジ15Hz~2000Hz電流レンジ[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流基本確度[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
  • ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機)

    ACリーククランプメータ

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。 漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。 コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
    用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品携帯用ケース×1、ストラップ×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単4アルカリ乾電池(LR03)×1仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能使用温度範囲(℃)-10~65適合規格安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326測定方式真の実効値方式(True RMS)連続使用時間(時間)32h(Z3210未装着時)、16h(Z3210装着時、無線通信)測定周波数範囲(Hz)40~999.9その他の機能コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定表示範囲ゼロ表示:5カウント以下表示更新レート5回/秒外部磁界の影響AC400A/mの外部磁界において:最大70mA(6000Aレンジ以下)、最大40A(6000Aレンジ以上)保存温度範囲(℃)-10~65確度範囲:0.6mA~600A電圧レンジ(V)[交流]機能なし使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで測定可能導体径(Φmm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応特性フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)出力機能機能なしクレストファクタ4000カウント以下 4.5 、4000カウント超、6000カウント以下 3ピーク検出2ms以上(フィルター機能OFF時)電流レンジ[交流]60mA、600mA、6A、60A、600A、5レンジ、真の実効値整流基本確度[交流電流レンジ]45-66Hz:±1.5%rdg±5dgt(60.00mA~6.000A)±2.5%rdg±5dgt(60.00A~600.0A)使用湿度範囲(%RH)-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
  • 漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ モノタロウ

    漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS) クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm LPF/PEAK測定/HOLD機能付き 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る) フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。 LPF(ローパスフィルター)仕様 6.000mA~100A 6測定レンジ仕様
    用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約360(電池含む)使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと)電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45分解能0.001mA検波方式真の実効値(TRUE RMS)被測定導体径最大Φ32mm保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと)極性表示自動切替 "-"符号のみ表示サンプリング速度約 5 回/秒使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)]保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
  • 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替 ピークホールド機能付
    用途店舗やビルなどの漏電管理に最適付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01mA(最小)連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)応答時間(秒)約2使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt (40/400mA)、±1%rdg±5dgt (0~350A)、±2%rdg (350.1~399.9A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz) (40/400mA)、±2.5%rdg±10dgt (40Hz~1kHz)(0~350A)、±5%rdg (40Hz~1kHz) (350.1~399.9A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • マルチ AC/DCクランプリーカー マルチ計測器

    マルチ AC/DCクランプリーカー

    マルチ計測器
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    1mA~1000mAの直流電流と、1mA~10Aの交流電流を計測できる高精度のクランプ式漏れ電流計です。
    ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×32×155最大表示2000カウント検波方式平均値整流(MEAN)リーク電流(mA)100
  • クランプテスタ (漏れ電流計測タイプ) 横河計測

    クランプテスタ (漏れ電流計測タイプ)

    横河計測(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    リーク電流からAC400A測定まで測定可能な中口径(Φ40mm)タイプです。 周波数切替機能により商用周波数成分の漏れ電流測定が可能 マニュアルレンジ切替 データホールド、ピークホールド機能 平均値検波方式
    用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約13最大表示3999カウントクランプ径(Φmm)40レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約40時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響100Aの近接状態でΦ15mmの導体で10mA以下導体位置の影響コア中央からの誤差はコア内の あらゆる位置において40/400mAレンジ:±5dgt 400Aレンジ 0~250A:±0.5%rdg±5dgtAC安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(40mA/400mA)確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(20~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(0~350A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(350~400A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))5.0(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))2.0(50/60Hz)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)最大測定導体径(Φmm)40
  • 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    49,980税込54,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 アナログ出力端子付
    用途大口径コアの採用により3相一括測定に威力を発揮付属品携帯用ケース(9094)、006P×1個、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)アナログ出力各レンジの最大値に対してAC/DC200mV(1000Aレンジは100mV)分解能0.1mA(最小)連続使用時間(時間)約60周波数範囲(Hz)40~1K使用電池006P(9V)×1被測定導体径最大Φ68mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50確度交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±2dgt (200mA/2/20A)、±2%rdg±2dgt (200A、0~500A)、±5.5%rdg (501~1000A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±2dgt (50/60Hz) (200mA/2/20A)、±1.5%rdg±2dgt (50/60Hz) (200A、0~500A)、±5%rdg (50/60Hz) (501~1000A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • 漏れ電流・負荷電流クランプセンサ 共立電気計器

    漏れ電流・負荷電流クランプセンサ

    共立電気計器(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    DINプラグ採用
    適合規格IEC 61010-1、 IEC 61010-2-032 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、 IEC 6132コード長さ(m)約2使用温湿度範囲0~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3540/5秒間
  • 非接触Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器

    非接触Io/Iorクランプリーカー

    マルチ計測器(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    当日出荷から85日以内出荷
    電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能 真の実効値測定(I、Io、V) 高域周波数カットフィルタスイッチ付
    付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、非接触電圧位相取込コード(2m)×1、直接電圧取込コード(2m)×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(CT)交流電圧(V)500分解能(最小)0.01mAフィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジ(電流)AC40mA/400mA/4A/40A/500A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時最小分解能0.01mA
  • マグネットアダプタ HIOKI(日置電機)

    マグネットアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合3355アズワン品番64-2316-81RoHS指令(10物質対応)対応
  • IORリーククランプメータ 三和電気計器

    IORリーククランプメータ

    三和電気計器
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    設備の電源を切らずに絶縁管理、抵抗分漏洩電流(I0R)の測定が可能です。三相三線デルタ結線でR相T相の同時検出。I0R値とI0値を同時表示。交流負荷電流は500Aまで測定可能。
    用途3相3線デルタ結線・単相3線・単相2線のI0Rの測定付属品テストリード : TL-26(全長約1.2m)延長用リードセット : TL-27(全長約3m)アリゲータクリップ : CL-26 スパイラルチューブ 8個 キャリングケース : C-I0R 取扱説明書仕様●LPF機能:ON時●フィルター周波数性能:約150Hz●振幅比:150Hzで-3dB、180Hzで-7dB●抵抗分漏洩電流(Ior)1P(単相):0m~99.99mA、100m~999.9mA●抵抗分漏洩電流(Ior)3P(三相):0m~99.99mA、100m~999.9mA、1000m~1155mAその他Y結線ではIo測定は可能ですがIorの測定はできません。異容量三相4線では単相3線のIor測定は可能ですが、三相3線のIor測定はできません。(Ioは可)種別IORリーククランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600表示液晶:最大9999カウント(上部及び下部数値部)サンプルレート(回/s)約4絶縁抵抗(MΩ)表示範囲:0~9.999(演算値)、確度:規定なし使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)漏れ電流(mA)(交流)99.99m/999.9mRoHS指令(10物質対応)対応特性活線状態での絶縁管理を容易にする負荷電流も測れるIorリーククランプ 活線状態で抵抗分漏洩電流(Ior)を測定 三相三線Δ結線でR相とT相の同時地絡検出 クランプセンサ一体型 Ior値とIo値の同時表示 表示は2画面切替可能 最大値をホールドするMAXホールドモード ふらつきのある数字を読みやすくするAVGモード(移動平均値表示) データホールド機能 バックライト付き表示器 オートパワーセーブ(約30分)解除可単4形アルカリ電池2本で連続約170時間(約1週間)の長時間動作(負荷電流(A)測定時は約80時間) パソコンでデータ収集(別売オプションI0R-USBが必要)が可能
  • Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器

    Io/Iorクランプリーカー

    マルチ計測器
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー 電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定
    付属品電池、ソフトケース、テストリード機能データホールド、オートパワーオフ測定レンジAC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S最小分解能0.01mA
  • 非接触Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器

    非接触Io/Iorクランプリーカー

    マルチ計測器
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能電圧と電流から絶縁抵抗値(MΩ)を算出(直接電圧取込コード使用時のみ) 三相4線スター結線測定が可能
    付属品電池、キャリングケース、非接触センサー(PS-50)、直接電圧取込コード内径(Φmm)(CT)80分解能(最小)0.001mA機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ測定レンジ(電流)AC10mA/100mA/1000mA/10A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
  • フレキシブル漏れ電流計 マルチ計測器

    フレキシブル漏れ電流計

    マルチ計測器
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。 従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。
    用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。付属品単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1仕様実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付トラスコ品番244-3649幅(mm)159高さ(mm)105質量(g)約350(本体)、約250(CT)奥行(mm)53内径(Φmm)210(CT)電源(V)単3アルカリ電池×6出力DC 100mV(各レンジのフルスケール)電源単3アルカリ乾電池×6ケーブル長(m)2(CT)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)機能記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライトサンプルレート(回/s)2交流電流(A)1000m/10/100/1000クランプ径(Φmm)Φ210最小分解能0.1mA
  • Ior漏電監視ロガー(セットモデル) 共立電気計器

    Ior漏電監視ロガー(セットモデル)

    共立電気計器
    199,800税込219,780
    1セット
    5日以内出荷から25日以内出荷
    工場・ビルなどの保守管理でお困りの方にIorによる漏電探査の決定版 ・最大4系統を同時測定 ・様々な結線方式に対応 【単相2線・単相3線・三相3線・三相4線】 ・高調波測定の影響を受けない高精度なIor測定を実現 ・業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能 ・通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
    付属品【本体と同梱】ACアダプタ(8262)、アースコード(7278)、USBケーブル(7219)、SDカード 2GB(8326-02)、キャリングバッグ(9125)、識別マーカー、単3形アルカリ乾電池 LR6×6、取扱説明書質量(g)約680(電池含む)周波数(Hz)40~70電源外部:AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax 使用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×6適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61326表示【LCD表示更新】160×160ドット モノクロ液晶 / 0.5秒測定対象対地抵抗成分漏洩電流(Ior), 漏洩電流(Io), 漏洩電流実効値(Iom), 基準電圧(V), 基準電圧実効値(Vm), 絶縁抵抗値(R), 周波数(Hz), 位相角(θ)湿度測定範囲(%)【確度保証】45~85、【使用範囲】85以下、【保存範囲】85以下(相対湿度/結露のないこと)インターフェース【通信方式】USBVer2.0レンジ【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】電流レンジ:10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO、【基準電圧(V)】1000.0VメモリーSDカード(2GB)表示範囲【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】各レンジの0.15~130%(0.15%未満は0表示、130%を超えた場合はOL表示)【基準電圧(V)】0.9~1100.0Vrms(0.9V未満は0表示、1100Vを超えた場合はOL表示)【基準電圧電流位相差(θ)】0.0°~ ±180.0°(基準電圧Vの位相を0.0°とする)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×57×165使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)測定温度範囲【確度保証】23±5、【使用範囲】-10~50、【保存範囲】-20~60確度【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度+位相確度による誤差※クランプセンサ振幅確度=センサ確度のrdg部のみの確度、位相確度による誤差=漏洩電流Ioの測定値±2.0%rdg【漏洩電流(Io)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度【漏洩電流実効値(Iom)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度【基準電圧(V)】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波40~70Hz)【基準電圧電流位相差(θ)】正弦波40~70Hz, 基準電圧90Vrms以上, Ioレンジの10%以上の入力時 ±0.5°以内+クランプセンサ確度通信機能USB Ver2.0結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線使用環境湿度(%)相対湿度85以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応入力範囲有効入力範囲:【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】各レンジの1~110%及び、各レンジの200%(peak)【基準電圧(V)】10~1000Vrms及び、2000Vpeak記録間隔200/400m秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30/60/120分※200m秒を超える記録間隔では、その間の最大・最小・平均・瞬時値を記録入力数電流4ch、電圧1ch
  • リーククランプテスタ 横河計測

    リーククランプテスタ

    横河計測
    72,980税込80,278
    1個
    10日以内出荷
    1mAのリーク電流からAC60A測定まで測定可能な中口径(Φ40mm)タイプです。Bluetooth通信機能搭載(モバイル端末用フリーソフトウェアにてデータ取得可能)。マニュアル、オートレンジ切替(3/30mA、30/60A)。高調波除去フィルタ搭載。データホールド、オートパワーオフ。平均値検波方式
    用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用付属品取扱説明書、ボタン型乾電池、ソフトケース(RB057)仕様レンジ切換:オートレンジ/マニュアルレンジ表示液晶表示(ディジタル表示:3200カウント、バーグラフ表示:32セグメント)フィルター高調波成分除去フィルタ電池ボタン型電池(CR2032×1)使用温湿度範囲0~50℃、85%RH以下(結露がないこと)周波数範囲50Hz±1.0Hz、60Hz±1.0Hz検波方式平均値検波実効値校正オートパワーオフ約10分電池寿命約55時間(Bluetooth通信連続使用)安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032準拠(AC300V CAT III)確度測定レンジ・確度:3mA/30mA ±(1.0+5)、30A ±(1.0+5)、60A ±(5.0+5)フィルタON時:3mA/30mA ±(1.5+5)、30A ±(1.5+5)、60A ±(5.5+5)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)耐電圧(kV)AC 3.7 1分間測定周期2回/秒(ディジタル表示)、12回/秒(バーグラフ表示)
  • リーククランプテスタ 横河計測

    リーククランプテスタ

    横河計測
    64,980税込71,478
    1個
    10日以内出荷
    1mAのリーク電流からAC60A測定まで測定可能な中口径(Φ40mm)タイプです。マニュアル、オートレンジ切替(3/30mA、30/60A)。高調波除去フィルタ搭載。データホールド、オートパワーオフ。平均値検波方式
    用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用付属品取扱説明書、ボタン型乾電池、ソフトケース(RB057)仕様レンジ切換:オートレンジ/マニュアルレンジ表示液晶表示(ディジタル表示:3200カウント、バーグラフ表示:32セグメント)フィルター高調波成分除去フィルタ電池ボタン型電池(CR2032×1)使用温湿度範囲0~50℃、85%RH以下(結露がないこと)周波数範囲50Hz±1.0Hz、60Hz±1.0Hz検波方式平均値検波実効値校正オートパワーオフ約10分電池寿命約90時間(連続使用)安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032準拠(AC300V CAT III)確度測定レンジ・確度:3mA/30mA ±(1.0+5)、30A ±(1.0+5)、60A ±(5.0+5)フィルタON時:3mA/30mA ±(1.5+5)、30A ±(1.5+5)、60A ±(5.5+5)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)耐電圧(kV)AC 3.7 1分間測定周期2回/秒(ディジタル表示)、12回/秒(バーグラフ表示)
  • デジタルクランプリーカー マルチ計測器

    デジタルクランプリーカー

    マルチ計測器
    51,980税込57,178
    1個
    44日以内出荷
    最小分解能:0.01mA。外部磁界の影響を受けにくく微少電流を正確に測定できます。経年劣化のしにくいCT採用で常に安定した精度です。高域周波数をカットするフィルタスイッチ付です。
    用途保守・メンテナンスに。電流・漏れ電流計測に。付属品電池、ケース、取扱説明書、テストリードトラスコ品番227-6095幅(mm)70高さ(mm)223奥行(mm)34電源(V)単4アルカリ電池×3(お試し用)電源単4アルカリ電池×3(お試し用)交流電圧(V)500抵抗(Ω)2k/20k/200k交流電流(A)4/400/500最大表示(カウント)4999クランプ径(Φmm)40検波方式平均値整流(MEAN)最大測定導体径(Φmm)40リーク電流(mA)40/400
  • ACリーククランプメータ JAPPY

    ACリーククランプメータ

    JAPPY
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    漏れ電流~負荷電流が測定可能なクランプメータです。ローパスフィルター搭載。ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光り、暗い場所の作業に最適。最大測定導体径Φ32mmのクランプ。真の実効値測定。真の実効値測定!ローパスフィルター搭載のACクランプメータ
  • マグネットコンタクト 三和電気計器

    マグネットコンタクト

    三和電気計器
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリTL-26、TL-27、TL-27I0R、TL-28、TL-36、TL-37、TL-66
  • I0リーククランプメータ 三和電気計器

    I0リーククランプメータ

    三和電気計器
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    バンドパスフィルタ機能搭載リーククランプメータ 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出するバンドパスフィルター機能付き 漏れ電流・負荷電流ともに測定可能 バックライト搭載により暗所でも測定値が見やすい MAX/MINホールド機能、データホールド機能/オートパワーオフ機能搭載 安全規格 IEC61010-1 CAT.III 600 V
    付属品取扱説明書、LR03(単4アルカリ電池)1.5V×2、携帯用ケース(C-DCM660)、テストリード(TL-21a)種別クランプメータ質量(g)約320(電池含む)電源LR03(単4形アルカリ)×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600抵抗(Ω)999.9周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)約42(バックライト非点灯)表示桁数6000(V/A) 9999(Ω)サンプルレート(回/s)2交流電流(A)AC60/400直流電流(A)DC600クランプ径(Φmm)35電池寿命約42時間(バックライト非点灯)導通チェック約30Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.9Vリーク電流(mA)AC:60/600RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×40
  • バッテリークリップ カイセ

    バッテリークリップ

    カイセ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    大型ワニ口クリップがバッテリー端子をしっかりとクリップ。テスターを置かずに片手で操作できます。
    適合機種KT-2021
  • ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用アリゲータクリップ 三和電気計器

    ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用アリゲータクリップ

    三和電気計器
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    I0R100用テストリード先端接続アリゲータクリップ
    適合機種TL-26,TL-27,TL-28,TL-36,TL-37種別ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用アリゲータクリップ全長(m)約0.095安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
  • I0R用非接触アダプタ「ACS102」 三和電気計器

    I0R用非接触アダプタ「ACS102」

    三和電気計器
    44,980税込49,478
    1個
    40日以内出荷
    充電部に非接触で電路の位相を検出できる。被覆電線の上から安全にクリップ。センサと電線間の静電誘導差による位相誤差補正機能内蔵。活線への接続をLEDで表示。測定クリップは3~30mmと幅広く、クリップしやすい形状を採用
    用途被覆電線の上から電路の位相を検出できるセンサアダプタ。適合機種:I0R500、I0R700、I0R700V付属品取説、試用電池寸法(mm)65×45×28質量(g)195電源LR03(単4形アルカリ電池)×2ケーブル長(m)約1.2方式位相検出:静電誘導方式周波数50/60Hz電池寿命約120時間使用電圧範囲(V)AC75~600回路【測定可能】単相2線、単相3線、三相3線、三相4線(I0R700、I0R700Vのみ)※I0R700Vのモータモードは非該当適合電線径(Φmm)測定可能:被覆仕上げ外形3~30
  • IOリーククランプメータ 三和電気計器

    IOリーククランプメータ

    三和電気計器
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    Bluetooth通信によるデータ転送が可能 ACA、ACmA の50 Hz/60 Hz を中心とする周波数帯のみを抽出するバンドパスフィルター機能を搭載。漏れ電流・負荷電流ともに測定可能。バックライト搭載により暗部でも測定値が見やすい。MAX / MINホールド機能。オートパワーオフ。データホールド機能。安全規格 IEC 61010-1 CAT.III 600 V
    仕様通信:Bluetooth(R)5.1 測定データ転送間隔:約1回/ 秒種別クランプメータサイズ83×206×38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600抵抗(Ω)999.9直流電圧(V)600周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)Bluetooth 機能OFF:約42、Bluetooth 機能ON:約40 (バックライト消)表示桁数6000(V/A) 9999(Ω)サンプルレート(回/s)2交流電流(A)60/400導通約30Ω以下で発音、開放電圧0.9V安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V交流電流(ACA)60/400導通チェック約30Ω以下で発音 開放電圧0.9Vリーク電流(mA)AC:60/600直流電圧(DCV)600交流電圧(ACV)600インターフェイスiOS Ver11以降/Windows10以降RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×40
  • 非接触Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器

    非接触Io/Iorクランプリーカー

    マルチ計測器
    99,980税込109,978
    1台ほか
    49日以内出荷から85日以内出荷
    非接触で充電部を触らないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 手の平サイズのミニクランプタイプ 最小分解能0.001mAの高精度測定
    付属品単4アルカリ乾電池×3、ソフトケース×2、非接触電圧位相取込コード(1m)×1、取扱説明書×1タイプ手の平サイズのミニクランプタイプ内径(Φmm)40(CT)分解能(最小)0.001mAフィルターローパスフィルタ内蔵(約150Hzから逓減)機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジ電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%)最小分解能0.001mA
  • リーククランプテスタ 横河計測

    リーククランプテスタ

    横河計測
    61,980税込68,178
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    リーク電流からAC1000A測定まで測定可能な大口径(Φ68mm)タイプです。 マニュアルレンジ切替 データホールド、ピークホールド機能 出力機能 平均値検波方式
    付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93031)仕様測定レンジおよび分解能、OUTPUT(交流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)、OUTPUT(直流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)耐電圧AC 4240V 5秒間応答時間約1秒消費電流(mA)約5最大表示1999レンジ切替マニュアルレンジ電池寿命(連続時間)約60検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響100A、Φ10mmの導体での近接状態で15mA以下導体位置の影響Φ10mmの導体によりコア内のあらゆる位置において最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III、AC600V CAT II)
  • リーククランプテスタ 横河計測

    リーククランプテスタ

    横河計測
    53,980税込59,378
    1個
    10日以内出荷
    1mAのリーク電流からAC60A測定まで測定可能な中口径(Φ40mm)タイプです。マニュアル、オートレンジ切替(3/30mA、30/60A)。データホールド、オートパワーオフ。平均値検波方式
    用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用付属品取扱説明書、ボタン型乾電池、ソフトケース(RB057)仕様レンジ切換:オートレンジ/マニュアルレンジ表示液晶表示(ディジタル表示:3200カウント、バーグラフ表示:32セグメント)フィルター無し電池ボタン型電池(CR2032×1)使用温湿度範囲0~50℃、85%RH以下(結露がないこと)周波数範囲50Hz±1.0Hz、60Hz±1.0Hz検波方式平均値検波実効値校正オートパワーオフ約10分電池寿命約90時間(連続使用)安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032準拠(AC300V CAT III)確度測定レンジ・確度:3mA/30mA ±(1.0+5)、30A ±(1.0+5)、60A ±(5.0+5)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)耐電圧(kV)AC 3.7 1分間測定周期2回/秒(ディジタル表示)、12回/秒(バーグラフ表示)
  • 非接触Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器

    非接触Io/Iorクランプリーカー

    マルチ計測器
    91,980税込101,178
    1台
    5日以内出荷
    被覆の上から電圧位相を取れるので安全です。手のひらサイズのミニクランプタイプです。分解能0.001mAの高精度に測定できます。アタッチメントが付いて握りやすい
    トラスコ品番268-5691幅(mm)44高さ(mm)197奥行(mm)24電源(V)単4アルカリ電池×3電源単4アルカリ電池×3最大表示(カウント)9999クランプ径(Φmm)Φ40
  • Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器

    Io/Iorクランプリーカー

    マルチ計測器
    94,980税込104,478
    1個
    44日以内出荷
    クランプするだけで真の漏れ電流[Ior]が分かる初めてのIorクランプリーカーです。中性線(S相)測定、電圧をとる危険・困難を克服しています。現在市販されているIR測定器にない進化したMCL-400 IRです。測定機能Ior抵抗成分漏れ電流・Io漏れ電流・交流電流・交流電圧・高調波(基本波・第3・第5・第7・第11・第13次)です。
    用途電気設備の保守・メンテナンスに。電流・漏れ電流計測に。付属品電池、キャリングケース、取扱説明書、テストリードトラスコ品番317-4090電源(V)単4マンガン電池UM-4×3電源単4マンガン電池UM-4×3交流電圧(V)500交流電流(A)0.04/0.4/4/40/300検波方式実効値検波
  • ACリーククランプメータ(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) カスタム

    ACリーククランプメータ(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)

    カスタム
    75,980税込83,578
    1個
    22日以内出荷
    負荷電流~漏れ電流まで測定できる、ローパスフィルター搭載のクランプメータ。歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定タイプ。クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm。LPF/PEAK測定/HOLD機能付き。暗い場所で操作をサポート(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る)。フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。
    用途建物の電気設備や家電/オフィス機器の安全点検(漏れ電流検出)。負荷電流測定付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約 360 (電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(電池は別売です)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V使用温度(℃)5~40表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45保存温度(℃)‐20 ~ +60サンプリング約 5 回/秒交流電流レンジ 6mA 50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 60,600mA,6A 50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ60A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 100A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)検波方式真の実効値方式 (TrueRMS)電池寿命連続使用約23時間極性表示自動切替 "-"符号のみ表示最大測定導体径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)最小分解能0.001mA保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
  • ACリーククランプメータ カスタム

    ACリーククランプメータ

    カスタム
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    負荷電流~漏れ電流まで測定できる、ローパスフィルター搭載のクランプメータ。歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定タイプ。クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm。LPF/PEAK測定/HOLD機能付き。暗い場所で操作をサポート(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る)。フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。
    用途建物の電気設備や家電/オフィス機器の安全点検(漏れ電流検出)。負荷電流測定付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約 360 (電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(電池は別売です)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V使用温度(℃)5~40表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45保存温度(℃)‐20 ~ +60サンプリング約 5 回/秒交流電流レンジ 6mA 50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 60,600mA,6A 50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ60A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 100A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)検波方式真の実効値方式 (TrueRMS)電池寿命連続使用約23時間極性表示自動切替 "-"符号のみ表示最大測定導体径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)最小分解能0.001mA保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
  • FLUKE-369 大口径リーク・クランプ・メーター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-369 大口径リーク・クランプ・メーター

    フルーク(FLUKE)
    98,980税込108,878
    1個
    5日以内出荷
    大小サイズのジョーでリーク電流を測定 mA/Aレンジ切替で60Aまでの負荷電流も測定可能 測定H所を照らすスポットライトを搭載
    用途大口径リーク・クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2寸法(mm)257×116×46センサー64個保証期間1年交流電流3.000mA/30.00mA/300.0mA、 3.000A/30.00A/60.0A対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能防塵防水性能IP30保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式)保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)モード分析:LeakQモード、PDQモード最大測定導体径(Φmm)61バッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291周波数レンジ2kHz~100kHz 自動・手動レンジデータ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続フレームレート25FPSカテゴリー測定:CAT III 600V、CAT IV 300V
  • FLUKE-368 大口径リーク・クランプ・メーター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-368 大口径リーク・クランプ・メーター

    フルーク(FLUKE)
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    大小サイズのジョーでリーク電流を測定 mA/Aレンジ切替で60Aまでの負荷電流も測定可能 測定箇所を照らすスポットライトを搭載
    用途大口径リーク・クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2寸法(mm)234×101×46センサー64個保証期間1年交流電流3.000mA/30.00mA/300.0mA、 3.000A/30.00A/60.0A対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能防塵防水性能IP30保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式)保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)モード分析:LeakQモード最大測定導体径(Φmm)40バッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291周波数レンジ2kHz~52kHz 自動・手動レンジデータ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続フレームレート25FPSカテゴリー測定:CAT III 600V、CAT IV 300V
  • ミニクランプリーカー マルチ計測器

    ミニクランプリーカー

    マルチ計測器
    34,980税込38,478
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    最新のCT技術・デジタル技術を集結し、小型軽量化に成功した、世界最小・最高精度のクランプ式漏電計です。 小型・軽量のコンパクトサイズです。外部磁界の影響は殆どありません。 ZCTには、長期間使用しても錆びない特殊合金を使用していますので、経年劣化が少なく、常に安定した精度を保ちます。
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)18(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30mA/300mA/20A確度交流電流:±1.0%rdg±10dgt最小分解能0.01mA
  • クランプメーター(デジタル・リーク) エスコ

    クランプメーター(デジタル・リーク)

    エスコ
    105,000税込115,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708D-20A
  • アナログクランプリーカー マルチ計測器

    アナログクランプリーカー

    マルチ計測器
    48,980税込53,878
    1台
    62日以内出荷
    アナログ式クランプ・リーカー機能アップIEC1010-1準拠最大電流500A(最小目盛0.2mA)
    付属品電池、キャリングケース、テストリード内径(Φmm)(CT)40抵抗(kΩ)1交流電圧(V)AC500分解能(最小)0.2mA機能メータロック機能、フィルタスイッチ、記録計出力交流電流AC10mA/50mA/500mA/1A/5A/50A/500A確度(交流電流)±3.0% F.S
  • ミニクランプリーカー マルチ計測器

    ミニクランプリーカー

    マルチ計測器
    74,980税込82,478
    1セット
    85日以内出荷
    1mA以下を正確に計測出来る漏れ電流計 高周波カットフィルタースイッチ付
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)30(CT)分解能(最小)0.01mAフィルターローパスフィルタ(約180Hzから逓減)機能データホールド、フィルタスイッチサンプルレート(回/s)2測定レンジAC20mA/200mA/60A確度(交流電流)20mA/200mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ(0~50A/50~60A):±1.0%rdg±5dgt/-5.0%rdg±5dgt最小分解能0.01mA
  • 超高精度ミニクランプリーカー マルチ計測器

    超高精度ミニクランプリーカー

    マルチ計測器
    73,980税込81,378
    1セット
    85日以内出荷
    超高精度で小型軽量 AC2mA/20mA/60Aの3レンジマニュアル データホールド機能付
    付属品電池、ソフトケース分解能(最小)0.001mA機能データホールド測定レンジAC2mA/20mA/60A
リーククランプメーター(漏れ電流)