絞り込み
ブランド
  • 三和電気計器
  • モノタロウ(1)
  • マルチ計測器(14)
  • 共立電気計器(5)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • エスコ(3)
  • カスタム(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • 横河計測(2)
  • JAPPY(1)
  • カイセ(1)
校正証明書
  • 付き(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IORリーククランプメータ 三和電気計器IORリーククランプメータ三和電気計器
99,980税込109,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
設備の電源を切らずに絶縁管理、抵抗分漏洩電流(I0R)の測定が可能です。三相三線デルタ結線でR相T相の同時検出。I0R値とI0値を同時表示交流負荷電流は500Aまで測定可能。
用途3相3線デルタ結線・単相3線・単相2線のI0Rの測定仕様●LPF機能:ON時●フィルター周波数性能:約150Hz●振幅比:150Hzで-3dB、180Hzで-7dB●抵抗分漏洩電流(Ior)1P(単相):0m~99.99mA、100m~999.9mA●抵抗分漏洩電流(Ior)3P(三相):0m~99.99mA、100m~999.9mA、1000m~1155mAその他Y結線ではIo測定は可能ですがIorの測定はできません。異容量三相4線では単相3線のIor測定は可能ですが、三相3線のIor測定はできません。(Ioは可)付属品テストリード : TL-26(全長約1.2m)延長用リードセット : TL-27(全長約3m)アリゲータクリップ : CL-26 スパイラルチューブ 8個 キャリングケース : C-I0R 取扱説明書種別IORリーククランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600表示液晶:最大9999カウント(上部及び下部数値部)サンプルレート(回/s)約4絶縁抵抗(MΩ)表示範囲:0~9.999(演算値)、確度:規定なし使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)漏れ電流(mA)(交流)99.99m/999.9mRoHS指令(10物質対応)対応特性活線状態での絶縁管理を容易にする負荷電流も測れるIorリーククランプ 活線状態で抵抗分漏洩電流(Ior)を測定 三相三線Δ結線でR相とT相の同時地絡検出 クランプセンサ一体型 Ior値とIo値の同時表示 表示は2画面切替可能 最大値をホールドするMAXホールドモード ふらつきのある数字を読みやすくするAVGモード(移動平均値表示) データホールド機能 バックライト付き表示器 オートパワーセーブ(約30分)解除可単4形アルカリ電池2本で連続約170時間(約1週間)の長時間動作(負荷電流(A)測定時は約80時間) パソコンでデータ収集(別売オプションI0R-USBが必要)が可能
I0リーククランプメータ 三和電気計器I0リーククランプメータ三和電気計器
47,980税込52,778
1台
当日出荷から10日以内出荷
バンドパスフィルタ機能搭載リーククランプメータ 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出するバンドパスフィルター機能付き 漏れ電流・負荷電流ともに測定可能 バックライト搭載により暗所でも測定値が見やすい MAX/MINホールド機能、データホールド機能/オートパワーオフ機能搭載 安全規格 IEC61010-1 CAT.III 600 V
付属品取扱説明書、LR03(単4アルカリ電池)1.5V×2、携帯用ケース(C-DCM660)、テストリード(TL-21a)種別クランプメータ質量(g)約320(電池含む)電源LR03(単4形アルカリ)×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600抵抗(Ω)999.9周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)約42(バックライト非点灯)表示桁数6000(V/A) 9999(Ω)サンプルレート(回/s)2交流電流(A)AC60/400直流電流(A)DC600クランプ径(Φmm)35電池寿命約42時間(バックライト非点灯)導通チェック約30Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.9Vリーク電流(mA)AC:60/600RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×40関連資料(0.28MB) 単品カタログ(0.32MB)
マグネットコンタクト 三和電気計器マグネットコンタクト三和電気計器
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリTL-26、TL-27、TL-27I0R、TL-28、TL-36、TL-37、TL-66
I0R用非接触アダプタ「ACS102」 三和電気計器I0R用非接触アダプタ「ACS102」三和電気計器
44,980税込49,478
1個
欠品中
充電部に非接触で電路の位相を検出できる被覆電線の上から安全にクリップセンサと電線間の静電誘導差による位相誤差補正機能内蔵活線への接続をLEDで表示測定クリップは3~30mmと幅広く、クリップしやすい形状を採用
用途被覆電線の上から電路の位相を検出できるセンサアダプタ適合機種:I0R500、I0R700、I0R700V付属品取説、試用電池寸法(mm)65×45×28質量(g)195電源LR03(単4形アルカリ電池)×2ケーブル長(m)約1.2方式位相検出:静電誘導方式周波数50/60Hz電池寿命約120時間使用電圧範囲(V)AC75~600回路【測定可能】単相2線、単相3線、三相3線、三相4線(I0R700、I0R700Vのみ)※I0R700Vのモータモードは非該当適合電線径(Φmm)測定可能:被覆仕上げ外形3~30関連資料ACS102_単品カタログ(0.24MB)
IOリーククランプメータ 三和電気計器IOリーククランプメータ三和電気計器
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
Bluetooth通信によるデータ転送が可能 ACA、ACmA の50 Hz/60 Hz を中心とする周波数帯のみを抽出するバンドパスフィルター機能を搭載漏れ電流・負荷電流ともに測定可能バックライト搭載により暗部でも測定値が見やすいMAX / MINホールド機能オートパワーオフデータホールド機能安全規格 IEC 61010-1 CAT.III 600 V
仕様通信:Bluetooth(R)5.1 測定データ転送間隔:約1回/ 秒種別クランプメータサイズ83×206×38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600抵抗(Ω)999.9直流電圧(V)600周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)Bluetooth 機能OFF:約42、Bluetooth 機能ON:約40 (バックライト消)表示桁数6000(V/A) 9999(Ω)サンプルレート(回/s)2交流電流(A)60/400導通約30Ω以下で発音、開放電圧0.9V安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V交流電流(ACA)60/400導通チェック約30Ω以下で発音 開放電圧0.9Vリーク電流(mA)AC:60/600直流電圧(DCV)600交流電圧(ACV)600インターフェイスiOS Ver11以降/Windows10以降RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×40関連資料単品カタログ(0.33MB)
ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用アリゲータクリップ 三和電気計器ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用アリゲータクリップ三和電気計器
2,498税込2,748
1台
当日出荷
I0R100用テストリード先端接続アリゲータクリップ
適合機種TL-26,TL-27,TL-28,TL-36,TL-37種別ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用アリゲータクリップ全長(m)約0.095安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
リーククランプメーター(漏れ電流)