絞り込み
ブランド
  • マイクロネット
倍率(倍)
  • 45(1)
  • 90(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

実体顕微鏡 :「tk2d」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネットズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)マイクロネット
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡・部品検査や精密加工等に最適・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.7タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式)マイクロネット
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6タイプ双眼最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネットCマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証)マイクロネット
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:5タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証) マイクロネット双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証)マイクロネット
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)・WD(作動距離): 110mm・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.3タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) マイクロネット<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式)マイクロネット
279,800税込307,780
1セット
4日以内出荷
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証)マイクロネット
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます・広いWD(110mm)で作業がしやすい・安心の3年保証・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:6タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GPマイクロネット
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷
・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載・安心の3年保証・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.8タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) マイクロネット<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式)マイクロネット
289,800税込318,780
1セット
4日以内出荷
・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:9タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)最高高さ(mm)対物レンズ下:360接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式)マイクロネット
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷
・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2 YS02Z2シリーズ マイクロネットズーム式実体顕微鏡 ズン太2 YS02Z2シリーズマイクロネット
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷
最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡部品検査や精密加工等に最適安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡一式(ズン太2 YS02Z2)、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、照明用フィルター全5種、フィルタースタンド、乾電池電源乾太TK-8※乾電池自体の付属はございません、汎用接眼目当て boya fit、補助対物レンズ0.5倍/2倍、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(2個)●顕微鏡保証期間:3年●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):Aアズワン品番67-2519-96
実体顕微鏡