絞り込み
ブランド
  • ホーザン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(30)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

顕微鏡その他関連用品 :「HOZAN」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト ホーザンLEDライトホーザン(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370質量(g)150外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず)消費電力(W)7.7定格電圧DC12V(ACアダプタ付属)LED白色PowerLED 12個取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60LED寿命(時間)約10000RoHS指令(10物質対応)対応
拡散フィルター ホーザン拡散フィルターホーザン
2,098税込2,308
1個
当日出荷
LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
付属品遮光板(半円形)適合機種L-711/710材質アクリル寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0RoHS指令(10物質対応)対応
アイカップ2個組 ホーザンアイカップ2個組ホーザン(2件のレビュー)
799税込879
1個(2個)
当日出荷
適合機種L-50/501
ネジ変換アダプター ホーザンネジ変換アダプターホーザン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラ取付ネジ(1/4インチ×20山)をM4ネジに変換するアダプター。
ダストカバー ホーザンダストカバーホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種L-51アズワン品番64-5105-19
顕微鏡アダプター ホーザン顕微鏡アダプターホーザン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
適合(鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦレンズ倍率0.5×レンズマウントCマウント
ズームレンズ ホーザンズームレンズホーザン
49,980税込54,978
1個
当日出荷
汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。
質量(g)260作動距離(mm)150~400絞りF5.6-32(Close)RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
導電マットセット ホーザン導電マットセットホーザン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
アース線付
仕様アース線付RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト ホーザンLEDライトホーザン
27,980税込30,778
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたアクリル製フラット照明 発光面積がA4サイズの面発光照明。 輪郭の確認や、透過に最適。 発光面が広いため、様々な大きさのワークに対応できるほか、 視野の広いレンズと組み合わせても使用可能です。 厚さ8mmと薄いため、ベースの上に置いても違和感なく検査・ 観察が行えます。
付属品簡易スケールシート付(目盛 十字:1mm、同心円:10mm)材質アクリル質量(g)950消費電力(W)6.1定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×8×262色温度(K)6500アズワン品番64-5105-24LED寿命(時間)40000(使用環境により異なります。)LED使用数(個)白色LED×24発光面(mm)210×297(A4サイズ)調光範囲7段階
コンバーションレンズ ホーザンコンバーションレンズホーザン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
顕微鏡の対物レンズに装着し、倍率を変更するレンズ。
適合機種L-46、L-51、L-461、L-514RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ホルダー(L-50用) ホーザン実体顕微鏡 ホルダー(L-50用)ホーザン
16,980税込18,678
1個
当日出荷
実体顕微鏡 L-50用交換ホルダー
仕様L-50用RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ ホーザンレンズホーザン
25,980税込28,578
1個
当日出荷
作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
寸法(mm)32Φ×38質量(g)65作動距離(mm)200-∞RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.48MB)レンズマウントCマウント
スケールシート ホーザンスケールシートホーザン
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に 2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。 微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイ クロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。 スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転 させて使用することも可能です。
材質ポリエステル厚さ(mm)0.175ピッチ(mm)線:0.1/0.5外形寸法(mm)75×105線幅(mm)0.007(±0.001)スケール50×80mm(±0.005mm)アズワン品番64-5105-18RoHS指令(10物質対応)対応
標準ベース ホーザン標準ベースホーザン
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様アース線付属適合機種L-50ベース寸法(mm)145(W)×185(D)RoHS指令(10物質対応)対応
接眼レンズ ホーザン接眼レンズホーザン
19,980税込21,978
1セット(2個)
当日出荷
仕様アイカップ付(2種)倍率10
ズームレンズ ホーザンズームレンズホーザン
43,980税込48,378
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたCマウント仕様ズームレンズ。
質量(g)645レンズ構成6群12枚(マゼンタコート付)被写界深度(mm)7(最大)光学倍率0.28~2×
ダストカバー ホーザンダストカバーホーザン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合機種L-50
レンズ ホーザンレンズホーザン
23,980税込26,378
1個
当日出荷
焦点距離(8mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)75作動距離(mm)100-∞絞りF1.4-16入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
レンズ ホーザンレンズホーザン
25,980税込28,578
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ 倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。 リング照明の取り付けやホルダーにレンズを固定するレンズアダプター(50mmΦ)とレンズフィルターが付属します。
質量(g)63(138:レンズアダプター取付時)作動距離(mm)185~83アズワン品番64-8085-72RoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.19~0.93XレンズマウントCマウント
自由雲台(クランプ付) ホーザン自由雲台(クランプ付)ホーザン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
様々な場所への取り付けが可能 カメラやモニターの増設、仮設置に ボールジョイントで自由にカメラの角度を調整することができます。 クランプは13~40mmΦの支柱に対応。 市販のラックやセル台にも取り付けが可能です。
仕様カメラネジ:1/4" ×20山(JIS B7103)質量(g)230耐荷重(kg)2アズワン品番64-8085-71クランプ最大口開き(mm)50
CamPlus ライセンスキー発行コード ホーザンCamPlus ライセンスキー発行コードホーザン
58,980税込64,878
1個
当日出荷
PCに接続することでCamPlusの拡張機能をご使用いただけます。
用途CamPlus ライセンスキー用コネクタUSB 1.1質量(g)8電源(V)DC4~5.25(USB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×7×49
ズームレンズ ホーザンズームレンズホーザン
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
幅広い倍率調整が可能なズームレンズです。 カメラの個体差などによって生じる倍率変更時のピントのずれを補正できるマウント調整リング付。
レンズマウントCマウント光学倍率1.7~13.7×作動距離(mm)81質量(g)480付属品レンズフィルターアズワン品番65-2348-68
標準鏡筒 ホーザン標準鏡筒ホーザン
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
倍率切替式(2X / 4X)の標準鏡筒(L-56標準付属品)
用途レンズフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
接眼レンズ ホーザン接眼レンズホーザン
20,980税込23,078
1セット(2個)
3日以内出荷
仕様アイカップ付(2種)倍率20
レンズ ホーザンレンズホーザン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
L-802のレンズ部。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングストレートアーム ホーザンロングストレートアームホーザン
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)
付属品2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
ロングベース ホーザンロングベースホーザン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様アース線付材質合板(表:メラミン化粧板)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)取扱説明書(0.31MB)
レンズ ホーザンレンズホーザン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
焦点距離(50mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)55作動距離(mm)500-∞絞りF2.8-22入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
標準ベース ホーザン標準ベースホーザン
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
付属品アース線、クリップ(止め金具)2個ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
支柱(L-521用) ホーザン支柱(L-521用)ホーザン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
適合機種L-521RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ ホーザンレンズホーザン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
焦点距離(16mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)70作動距離(mm)100-∞絞りF1.4-16入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
レンズ ホーザンレンズホーザン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
焦点距離(25mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)45作動距離(mm)250-∞絞りF1.4-16入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
ロングストレートアーム ホーザンロングストレートアームホーザン
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
大きなワークに最適な大型ロングストレートアーム。 L-600やL-870などの作動距離の長いレンズやL-802などの視野の広いレンズを使用する際に最適です。 ホルダーアームは角度固定ノブで自由に角度を調整することができます。 先端のカメラネジに直接カメラを取り付けての使用や、L-509やL-804のホルダーを取り付けての使用も可能です。
長さ(mm)(支柱)500質量(kg)2.5径(Φmm)(支柱、アーム、ホルダーアーム)20支柱径(Φmm)20レンチ(六角)6mm×1本付アズワン品番64-5105-21
固定ネジ ホーザン固定ネジホーザン
519税込571
1個
3日以内出荷
適合機種L-50RoHS指令(10物質対応)対応
粗微動ホルダー ホーザン粗微動ホルダーホーザン
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
L-521やL-523にCCDカメラやデジタルカメラなどを設置する際のピント合わせに便利なホルダーです。粗動と微動で素早い調整が可能です。
質量(g)510外形寸法(mm)130×96.5×100取付ねじサイズカメラ取付1/4インチ×20山(JIS B7103、1/4)スライド幅(mm)35
Counter ライセンスキー ホーザンCounter ライセンスキーホーザン
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
数量カウンター専用のソフトウェア【Counter】を使用するために必要なライセンスキーです。
質量(g)8電源DC4~5.25V(USB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×7×49コネクタUSB 1.1取扱説明書(0.24MB)
クランプノブ ホーザンクランプノブホーザン
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
適合機種L-50RoHS指令(10物質対応)対応
焦点調整ノブ ホーザン焦点調整ノブホーザン
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
適合機種L-50RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションポール ホーザンエクステンションポールホーザン
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
支柱の長さを250mm延長できます。 L-520やL-518に取り付けることで、最長720mmの作動距離に対応可能。 低倍率での撮影や手元を広く使いたい時に便利です。
適合機種L-518、L-520、L-521、L-50長さ(mm)250(先端部ネジ除く)質量(g)600寸法(Φmm)20アズワン品番64-5105-20
実体顕微鏡 接眼レンズ(L-50用) ホーザン実体顕微鏡 接眼レンズ(L-50用)ホーザン
7,998税込8,798
1個ほか
3日以内出荷
仕様L-50用

顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります

顕微鏡その他関連用品