絞り込み
ブランド
  • 日本ピー・アイ
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(54)
  • マイクロネット(45)
  • 八洲光学工業(44)
  • ライカ(40)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
  • ナリカ(35)
  • 斉藤光学(24)
  • アズワン(23)
  • ケニス(17)
  • カートン(16)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(15)
  • ミラック光学(15)
  • 3R(スリーアール)(14)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(13)
  • エスティジャパン(11)
  • オプター(11)
  • SK(新潟精機)(9)
  • nihonkouki(6)
  • アームスシステム(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ 15V150W 日本ピー・アイハロゲンランプ 15V150W日本ピー・アイ
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
15V150Wハロゲンランプ(ロングライフ)。
仕様●定格電圧:15V●定格電力:150Wアズワン品番67-7235-20
集光レンズ PCLシリーズ 日本ピー・アイ集光レンズ PCLシリーズ日本ピー・アイ
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
高安定・高輝度LEDファイバー光源装置 日本ピー・アイ高安定・高輝度LEDファイバー光源装置日本ピー・アイ
109,800税込120,780
1個
23日以内出荷
長寿命(40,000H):ハロゲン光源比50倍以上 省エネ:消費電力ハロゲン光源装置1/5以下 小型・軽量化 明るさ:150Wハロゲン相当以上(メーカー比) セパレート(電源・光源部別置き)可能 外部リモートコントロール機能標準装備
仕様●LED定格入力電流:1260mA●FANモーター用電源:DC24V 1.2W●LED発行色:白色●相関色温度:6500K●LED寿命:40000時間●外形寸法:84(W)×83(H)×73(D)(突起物含まず)●重量:約0.65kg●使用環境温度範囲:0~40℃●使用環境湿度範囲:20~85%PH(但し結露なし)●冷却方式:ファンモーターによる強制冷却●過昇温保護:ヒートシンク温度監視(自動復帰)アズワン品番67-7973-88
シングル型ライトガイド インターロックタイプ 日本ピー・アイシングル型ライトガイド インターロックタイプ日本ピー・アイ
21,980税込24,178
1個
23日以内出荷
1箇所に集中して照射しますので高い照度が得られます。
仕様●1分岐インターロックタイプアズワン品番67-7973-77
2分岐型ライトガイド インターロックタイプ 日本ピー・アイ2分岐型ライトガイド インターロックタイプ日本ピー・アイ
34,980税込38,478
1個
23日以内出荷
ファイバーを分岐することにより、1つの光源で複数の方向からまたは複数の箇所へ照射できます。
仕様●2分岐インターロックタイプアズワン品番67-7973-78

顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります

顕微鏡その他関連用品