簡易測定機能内蔵 モニター一体型CマウントカメラMEIJI TECHNO(メイジテクノ)5日以内出荷
30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。11.6インチのフルHDモニターをカメラ本体へ取り付ける事により、モニター一体型カメラとして活用頂けます。
地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。
接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。
検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。
付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。
Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録)撮像素子1/2.8型CMOSセンサー端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子RoHS指令(10物質対応)対応静止画サイズ3264×1836(約600万画素)PC接続USB2.0フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080)動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存)レンズマウントCマウント対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
簡易測定機能内蔵 フルハイビジョンCマウントカメラMEIJI TECHNO(メイジテクノ)5日以内出荷
HDMIケーブルでモニターに直結する事で、30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。
地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。
接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。
検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。
付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。
Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録)撮像素子1/2.8型CMOSセンサー端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子RoHS指令(10物質対応)対応静止画サイズ3264×1836(約600万画素)PC接続USB2.0フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080)動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存)レンズマウントCマウント対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
JIS写真鏡筒用CマウントアダプタMEIJI TECHNO(メイジテクノ)5日以内出荷
JIS写真鏡筒部(内径Φ23.2)に差し込んでCマウントに変換する為のアダプタです。
接眼レンズの取付部(内径Φ23.2のタイプ)にも取り付ける事が出来ます。
リレーレンズは0.37×の為、1/3インチ程度のサイズのセンサーを備えたCマウントカメラとの相性に優れております。
双眼生物顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)8日以内出荷
セミプラン対物レンズを採用。視野周辺のボケを補正し、広い範囲で鮮明な観察像が得られます。
100倍対物レンズも備えておりますので、高倍率・高解像度の油浸観察にも対応しております。
白色パワーLED照明を採用。非常に明るく、ムラの無い照明を実現しました。
充電バッテリーを搭載。コンセントの使えない場面でもご使用頂けます。
メカニカルステージにより、見たいものを簡単に観察視野の中心へ移動できます。
粗微動同軸の焦準ダイヤルになっておりますので、スムーズに持ち替えが可能です。
業務用モデルと同様の堅牢なメタルボディーを採用しております。
コンパクト・軽量ボディとキャリーグリップにより、安全確実に持ち運びが可能です。
必要以上のステージの上昇を抑える標本安全装置、そしてスプリング機構内蔵の対物レンズ(40倍以上)。2つの機能で、対物レンズとカバーガラスの接触による破損を防止・軽減できます。
コンデンサには虹彩絞りを搭載。高さ調整も可能です。コンデンサのスロット部に簡易暗視野観察用フィルタ(オプション・別売)を挿入する事で、暗視野(限外)顕微鏡としてもご利用頂く事が出来ます。
総合倍率40X~1000X仕様【焦準装置】粗微動同軸ハンドル式 標本安全装置付、【レボルバ】4穴 ボールベアリング内蔵 内向き、【コンデンサ】アッベコンデンサ N.A.1.25 虹彩絞り付 高さ調節可 フィルタ用スロット(はねのけ式)付属品ACアダプタ、ビニールカバー、イマージョンオイル照明装置白色パワーLED 1W(連続調光式) 充電バッテリー搭載スタンドラック&ピニオンスタンド キャリーグリップ付接眼レンズWF10X/18mm(2個)対物レンズDIN セミプラン アクロマートレンズ 4X/0.1 10X/0.25 S40X/0.65 S100X/1.25鏡筒形式双眼30° 傾斜360° 回転式ステージ寸法(mm)130×130(メカニカルステージ)
メイジテクノ偏光顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥719,800~税込¥791,780~
1個(1個)
15日以内出荷
研究に必要な機能を装備した研究・検査用偏光顕微鏡です。
仕様●ステージ:セラミックコート回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付●レボルバー:芯出し機構 ボールベアリング式4穴レボルバー●偏光装置:アナライザ:スライダー枠入り ポラライザ:はねのけ式枠入り、360°回転式 ベルトランレンズ、検板(1/4波長 鋭敏色板2種類付)寸法(mm)210×263×510質量(kg)約10総合倍率40~400×照明装置透過ケーラー 6V30Wハロゲン接眼レンズKHW10×(2個組) 視野数20 右側:十字線入り対物レンズPlan 4× 10× 40×(S)焦準装置粗微動同軸ハンドル ローラーガイド(ラックピニオン式)
JIS写真鏡筒用CマウントアダプタMEIJI TECHNO(メイジテクノ)5日以内出荷
JIS写真鏡筒部(内径Φ23.2)に差し込んでCマウントに変換する為のアダプタです。
接眼レンズの取付部(内径Φ23.2のタイプ)にも取り付ける事が出来ます。
リレーレンズは0.5×の為、1/2インチ程度のサイズのセンサーを備えたCマウントカメラとの相性に優れております。
メイジテクノ偏光実体顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)15日以内出荷
簡易偏光観察機能を備えたズーム式実体顕微鏡です。低倍率かつ広視野での偏光観察が可能です。 顕微鏡カメラを取り付けできる三眼タイプです。また、通常の実体顕微鏡としても使用できます。
総合倍率7~45×付属品透明ガラスプレート ステージクリップ2本タイプ三眼照明装置3W落射LED照明 透過LED照明ステージプレート回転/Φ150mm、360°目盛り付、芯出し調整可能、スライド式ポラライザ付、検板用スロット付接眼レンズHSWF10×(2個組) 視野数23対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5)鏡筒形式三眼鏡筒(JIS) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調整 視度調節可能焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル WD:93mm
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)MEIJI TECHNO(メイジテクノ)翌日出荷から8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた、教育・実習向けの偏光顕微鏡です。 検板(鋭敏色や1/4波長)は使わない簡易タイプです。
照明装置1W白色LED照明ステージプレート直径135mm、回転メタルステージ、芯出し調整機能焦準装置一軸粗微動ハンドル、標本破損防止装置付
倒立金属顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)8日以内出荷
安定性に優れたコンパクトなボディの倒立金属顕微鏡です。 ケーラー照明を採用しているため、明るい視野が得られます。 カメラポート搭載で、アダプタを取付けるとカメラと接続できます。
総合倍率50~500倍接眼レンズ超広視野SWH10×(2個組)、視野数22焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
倒立培養顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)8日以内出荷
異常分散ガラスによる色収差の補正、7層マルチ反射防止コートを施したプラン対物レンズを使用しています。 TC5400はプラン位相差対物レンズを採用。位相差対物レンズには、高品質な位相膜を蒸着しており、コントラストの高い鮮明な像で観察できます。
総合倍率100~200倍照明装置6V30Wハロゲン光源、ケーラー照明ステージプレートプレーンステージ(160×245mm)接眼レンズSWH10×(2個組)、視野数22焦準装置一軸粗微動ハンドル、ハンドル重さ調節リング付
偏光顕微鏡 MT9000シリーズMEIJI TECHNO(メイジテクノ)翌々日出荷
地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般総合倍率40~400×接眼レンズKHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個)対物レンズSMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S)光学系無限遠補正電源AC100V~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
偏光顕微鏡 MT9400シリーズMEIJI TECHNO(メイジテクノ)翌々日出荷
地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般総合倍率40~400×接眼レンズKHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個)対物レンズSMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S)光学系無限遠補正電源AC100V~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
蛍光顕微鏡用 オプションMEIJI TECHNO(メイジテクノ)翌々日出荷
アズワン品番1-8591-11仕様交換用水銀ランプ100WRoHS指令(10物質対応)対応
位相差顕微鏡 MT5000シリーズMEIJI TECHNO(メイジテクノ)翌々日出荷
材質本体/ アルミダイキャスト電源AC100V~240V 50/60Hz総合倍率100×~1000×照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm)対物レンズUプラン・アクロマート位相差対物レンズ 10X,20X,S40X,S100X (oil)光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応