絞り込み
ブランド
  • 林時計工業
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(54)
  • マイクロネット(45)
  • 八洲光学工業(44)
  • ライカ(40)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
  • ナリカ(35)
  • 斉藤光学(24)
  • アズワン(23)
  • ケニス(17)
  • カートン(16)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(15)
  • ミラック光学(15)
  • 3R(スリーアール)(14)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(13)
  • エスティジャパン(11)
  • オプター(11)
  • SK(新潟精機)(9)
  • nihonkouki(6)
  • アームスシステム(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実体顕微鏡用LEDリング照明 林時計工業実体顕微鏡用LEDリング照明林時計工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A)質量(g)100(ACアダプター除く)消費電力(W)4発光色白色使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事)最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形)LED寿命(時間)約20,000RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡用LEDリングライト 林時計工業顕微鏡用LEDリングライト林時計工業
60,980税込67,078
1個
当日出荷
LEDを採用した実体顕微鏡用照明装置です。LEDは2列にわたって配置されており、25000lxの光量を得ることができます。 3種類のフィルタが付属しており、用途に合わせて付け替えできます。クリア・拡散・ソフトな明かりで観察できます。
付属品フィルタ(クリア・拡散・乳白色)×各1寸法(mm)(照明部)Φ94×26、(電源部)61×107×40電源AC100~240V・50/60Hz取付寸法(mm)Φ61以下照明装置白色LED、調光式照度(Lx)25000(WD:70mm)

顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります

顕微鏡その他関連用品