カテゴリ
測定・測量用品
測定用品
光学測定器
顕微鏡
顕微鏡その他関連用品
絞り込み
ブランド
SK(新潟精機)
モノタロウ
(1)
ホーザン
(54)
マイクロネット
(45)
八洲光学工業
(44)
ライカ
(40)
Mitutoyo(ミツトヨ)
(35)
ナリカ
(35)
斉藤光学
(24)
アズワン
(22)
ケニス
(17)
カートン
(16)
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
(15)
ミラック光学
(15)
3R(スリーアール)
(14)
エビデント (旧オリンパス科学事業)
(13)
エスティジャパン
(11)
オプター
(11)
nihonkouki
(6)
アームスシステム
(5)
ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(6)
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
1,500-10,000円
(1)
10,000-50,000円
(5)
50,000-100,000円
(2)
100,000円以上
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
SK(新潟精機)
測定・測量用品
測定用品
光学測定器
顕微鏡
顕微鏡その他関連用品
SK(新潟精機)の顕微鏡その他関連用品
9
件中 1~9件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランド:
SK(新潟精機)
すべて解除
顕微鏡用回転式XYステージ
SK(新潟精機)
¥
39,980
税込
¥
43,978
1個
翌々日出荷
可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。縦、横、回転それぞれのダイヤルで試料位置の微調整が可能です。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途
試料位置の調整に
材質
本体/アルミ、ステージ/ガラス、調整ダイヤル/プラスチック・アルミ
許容荷重(kg)
4.0以内
本体質量(g)
2000
ベース穴径(Φmm)
適合顕微鏡:Φ95
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲(mm)
縦55x横75、360°回転
ステージ寸法(mm)
ガラス:Φ95
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×65×165
バスケットへ
キャリブレーションスライド
SK(新潟精機)
¥
4,598
税込
¥
5,058
1個
翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の精度確認用プレートです。4種類の目盛複合タイプです。
用途
測定機能付顕微鏡の精度確認に
付属品
ケース
適合機種
MMS-1498
材質
本体/ガラス
本体質量(g)
5
目盛(mm)
種類:水平(最小0.1)、水平垂直(最小0.01)、丸(Φ0.15、Φ0.07)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×1×25
バスケットへ
顕微鏡用XYステージ
SK(新潟精機)
¥
34,980
税込
¥
38,478
1個
翌々日出荷
可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途
試料位置の調整に
仕様
ガラスステージサイズ(mm):縦105x横143、●適合顕微鏡ベース穴径(mm):Φ95
適合機種
XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N
材質
本体:アルミ、ステージ:ガラス、調整ダイヤル:プラスチック
許容荷重(kg)
5.5以内
本体質量(g)
17000
可動範囲(mm)
縦80x横90
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
188×61×165
バスケットへ
顕微鏡用USBカメラ
SK(新潟精機)
¥
69,980
税込
¥
76,978
1個
翌々日出荷
取付簡単、お手持ちの実態顕微鏡画像がパソコンで確認できます。メーカー製品以外にも取付可能です。130万画素の高画質タイプです。
用途
実体顕微鏡の接眼部差し込み用カメラに
付属品
●Viewerソフト●USBケーブル(約2m)●口径変換アダプタx2
材質
●本体:アルミ
出力
USB Type-B 2.0
電源
USBポートより供給
口径(Φmm)
変換アダプタ:23.2→30.0、23.2→30.5
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
W58×H58×D32
本体質量(g)
240
対応OS
Windows 7/8/10/11
撮像素子
1/3CMOS
画素数
130万画素
パソコン動作環境
●CPU:Intel Dual Core 2.8GHz以上●メインメモリ:2GB以上●ハードディスクの空き容量:1GB以上●USBポート:USB 3.0 標準装備●その他:CD-ROM ドライブ搭載
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
15fps(1280×1024)、26fps(640×512)
取扱説明書
(1.51MB)
バスケットへ
ズーム式ステレオ顕微鏡・照明装置付
SK(新潟精機)
¥
159,800
税込
¥
175,780
1個
翌々日出荷
用途
半導体・電子部品など精密部品の拡大観察、検査に最適です
種別
顕微鏡
型式
ズーム式
質量(kg)
約6.0
高さ(mm)
445
倍率(倍)
7~45・14~90
総合倍率
7~45倍・14~90倍(使用接眼レンズによる)
作動距離(mm)
108
照明
落体照明(6V・15W) ハロゲン球使用
スタンド
ラック&ピニオン方式
ステージプレート
Φ95すりガラス
ベース部(mm)
L240×W180×H64
眼幅調整範囲(mm)
55~75
視度調整範囲
±5ディオプター
焦点調整
鏡体上下動式
接眼レンズ
WFH10倍、WF20倍(標準付属品)
接眼部傾斜角(°)
45
対物レンズ
0.7~4.5倍(ズーム比1:6.4)
バスケットへ
測定機能付顕微鏡用高さ調整ベース
SK(新潟精機)
¥
13,980
税込
¥
15,378
1個
翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースです。取り付けることにより、60~150mmの高さのワークを観察できます。
用途
測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースに
付属品
六角穴付ボルト(M4xP10)x7、スプリングワッシャx7、六角棒レンチ
適合機種
MMS-1498
材質
本体/アルミ
本体質量(g)
1500.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
108×95×55
バスケットへ
3Dアタッチメント
SK(新潟精機)
¥
59,980
税込
¥
65,978
1個
翌々日出荷
測定機能付顕微鏡用のアタッチメントです。ワークを傾けることなく、正面視と斜視の切り替えがスムーズにできます。
用途
はんだ付の確認や内径の確認など、斜め方向からのワーク観察用に
適合機種
MMS-1498
材質
●本体:アルミ●反射面:ガラス
本体寸法(mm)
W140×H50×D55
本体質量(g)
165
取付ねじ
M23xP0.5
傾斜角度(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.78MB)
バスケットへ
LEDリング照明装置 偏光フィルタ付
SK(新潟精機)
¥
47,980
税込
¥
52,778
1個
翌々日出荷
鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。照度調整機能付です。
用途
小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に
付属品
●ACアダプタ●偏光フィルタ
適合機種
XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N
材質
●本体:アルミニウム●ライト:LED
消費電力(W)
5
本体寸法(mm)
W90×H35×D105
本体質量(g)
240
寸法(Φmm)
顕微鏡取付部:30-60
電源コード(m)
1.4
電源電圧(V)
AC100-240
色温度(K)
6500(昼白色)
照度(Lx)
14000
電源周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
120
取扱説明書
(0.2MB)
バスケットへ
顕微鏡LEDリングライト
SK(新潟精機)
¥
21,980~
税込
¥
24,178~
1個
当日出荷
から
5日以内出荷
小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。
電源
ACアダプタ(付属)
色温度(K)
約5000(昼白色)
バリエーション一覧へ(2)
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
マイクロスコープ
実体顕微鏡
生物顕微鏡
金属顕微鏡
蛍光顕微鏡
ツールスコープ/メジャースコープ
顕微鏡その他関連用品