絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
521件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワールーペ アシスト カートンハイパワールーペ アシストカートン
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
持ちやすい大型のグリップ。 読書用には見やすい大口径レンズを採用。
材質アクリル樹脂非球面レンズ
Φ135mm XYステージ R型 カートンΦ135mm XYステージ R型カートン
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
XYステージ回転タイプ
有効移動範囲(mm)X軸:50mmY軸:50mmステージ寸法(mm)Φ135×高さ27トラスコ品番848-1649
114X140 XYステージ E型 カートン114X140 XYステージ E型カートン
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
XY移動ステージです。
用途カートン光学実態顕微鏡用ベースに取付可能です。トラスコ品番848-1648計測範囲X軸:94mmY軸:66mmステージ寸法(mm)114×140
LEDリングライト(実体顕微鏡用) エンジニアLEDリングライト(実体顕微鏡用)エンジニア
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。 直流点灯方式によりチラツキが全くありません。 無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。 LED拡散板を標準装備。
LED白色56灯トラスコ品番848-1854材質本体:アルミ拡散板:ポリカーボネイトコントローラー:ABS樹脂取付取付リング径:49mmΦ高さ(mm)使用高さ範囲:30~60mm寸法照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125gコード長さ(m)照明ユニット=1.3電源部=1.7定格入力電圧(V)100-120V照度(Lx)38000lx(MAX)入力周波数(Hz)50/60Hz照射角50°出力調整9.5~13.5V
有線顕微鏡TVタイプ 3R(スリーアール)有線顕微鏡TVタイプ3R(スリーアール)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
TV出力タイプで高画質な映像で拡大表示。 教育現場、製造の品質管理などで活躍
出力映像/コンポジット(RCA端子)、解像度/640×480電源USBにて給電本体寸法(mm)Φ36×135本体質量(g)56光源高照度白色LED×8解像度映像表示するTVの解像度に準ずる
ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル 3R(スリーアール)ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル3R(スリーアール)
43,900税込48,290
1台
翌日出荷
計測機能付きで無線で拡大データを転送。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)本体寸法(mm)Φ36×135対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版)接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1センサー35万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75受信可能距離約5m充電時間(時間)約3充電可能回数約500回使用時間(時間)最大5無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps)静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
サテライトアイ フォトグラファー ノガサテライトアイ フォトグラファーノガ
24,980税込27,478
1個ほか
4日以内出荷
USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ LEDライト ノガUSB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ LEDライトノガ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
付属品オンオフマグネット(80kgf)、スチールプレート(150×80×15mm)、ポール2本調光器(10~100%・最大48Lm×2本)、デュアルビーム、AC100V用アダプタトラスコ品番412-2143長さ(mm)片側400明るさ(W)0.3LED色白色LED使用数(個)3個×2本ポール径×長さ(Φ×mm)12×176(1本)、10×164(1本)
USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ エコノミー ノガUSB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ エコノミーノガ
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
精密ホルダー付 USBデジタル顕微鏡用マグネットベース。 オンオフマグネット(DG0036)とスチールプレート付 Φ12×176mmポールとΦ10×164mmポール2本が付いているのであらゆる方向に設定できます。 検査用テーブルでも鉄製テーブルでも自在に使用できます。
付属品精密ホルダー、オンオフマグネット(80kgf)、スチールプレート(150×80×15mm)、ポール3本タイプ精密ホルダー付取付内径(Φmm)32ホルダー径(mm)31.5~33ポール径×長さ(Φ×mm)12×176(1本)、10×164(2本)
標準鏡筒 ホーザン標準鏡筒ホーザン
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
仕様レンズフィルター付
標準鏡筒 ホーザン標準鏡筒ホーザン
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
仕様L-51 標準付属品、レンズフィルター付
ロングストレートアーム ホーザンロングストレートアームホーザン
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ロングポール ホーザンロングポールホーザン
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
L-802、L-832を低倍率で使用する際の長い作動距離に対応した支柱。
質量(kg)1.3外形寸法(mm)20Φ×500
エクステンションリング ホーザンエクステンションリングホーザン
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
さらに高い倍率を得るにはエクステンションリングを単独で、また組み合わせて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ ノガUSB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイノガ
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
USBデジタル顕微鏡を観察物があるそのままの場所で全方向から精密位置決めし、ノガ・ジャパン推奨のディノライトを使用した場合、10~230倍の観察・撮影が行えるスタンドです。 新開発機構で""デジタル顕微鏡による斜め観察″を実現しました。
用途USBデジタルスコープ「ディノライト」を保持する自在位置決めスタンド。
偏光顕微鏡 MT9000シリーズ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)偏光顕微鏡 MT9000シリーズMEIJI TECHNO(メイジテクノ)
719,800税込791,780
1個
翌々日出荷
地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般総合倍率40~400×接眼レンズKHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個)対物レンズSMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S)光学系無限遠補正電源AC100V~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
SCORP-ON Direct USB GOKOカメラSCORP-ON Direct USBGOKOカメラ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
顕微鏡にダイレクトに取付できます。 JIS準拠の接眼鏡筒内径Φ23.2mm及びΦ30mmに対応します。 目で覗いている時の視野範囲に近い、広い視野です。 高解像度画像です。 自動エッジ検出可能な高機能計測ソフトが付属しています。 動画撮影(AVI最長300秒)が可能です。
用途顕微鏡に取り付けての簡易画像計測。仕様USB2.0出力、専用計測ソフト(画像計測可能)トラスコ品番352-9924質量(g)360消費電力(W)1.1外形寸法Φ56mm×130mm取付内径(Φmm)(接眼鏡筒)Φ23.2、Φ30撮像素子CMOSカラーカメラ130万画素
偏光顕微鏡 MT9400シリーズ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)偏光顕微鏡 MT9400シリーズMEIJI TECHNO(メイジテクノ)
889,000税込977,900
1個
翌々日出荷
地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般総合倍率40~400×接眼レンズKHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個)対物レンズSMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S)光学系無限遠補正電源AC100V~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
蛍光顕微鏡用 オプション MEIJI TECHNO(メイジテクノ)蛍光顕微鏡用 オプションMEIJI TECHNO(メイジテクノ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-8591-11仕様交換用水銀ランプ100WRoHS指令(10物質対応)対応
位相差顕微鏡 MT5000シリーズ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)位相差顕微鏡 MT5000シリーズMEIJI TECHNO(メイジテクノ)
569,000税込625,900
1個
翌々日出荷
材質本体/ アルミダイキャスト電源AC100V~240V 50/60Hz総合倍率100×~1000×照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm)対物レンズUプラン・アクロマート位相差対物レンズ 10X,20X,S40X,S100X (oil)光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応
金属反射顕微鏡用 オプション 八洲光学工業金属反射顕微鏡用 オプション八洲光学工業
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
適合本体TMR-1
ズーム実体顕微鏡用 オプション アズワンズーム実体顕微鏡用 オプションアズワン
849税込934
1個
翌々日出荷
カメラマウントは本体にカメラアダプター(本体付属)と使用すれば写真撮影が可能です。 カメラアダプターはカメラマウント(別売)と共に本体に使用すると写真撮影が可能です。
顕微鏡ズーム式 TRUSCO顕微鏡ズーム式TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷
半導体・電子部品・精密部品の拡大観察、検査に。
仕様スタンド方式:ラック&ピニオンアイシェードトラスコ品番250-9920質量(kg)6.0倍率7~45× 14~90×作動距離(mm)108照明装置落射6V・15W(ハロゲン)、透過5W(サーク)焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWHF10×(22mm)WF20×(11.5mm)対物レンズ0.7~4.5×(1:6.5)作業距離(mm)108mm
コンバーションレンズ(L-40、L-50用) ホーザンコンバーションレンズ(L-40、L-50用)ホーザン
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
実体顕微鏡 接眼レンズ(L-50用) ホーザン実体顕微鏡 接眼レンズ(L-50用)ホーザン
7,998税込8,798
1個ほか
3日以内出荷
仕様L-50用
実体顕微鏡 標準鏡筒(L-50用) ホーザン実体顕微鏡 標準鏡筒(L-50用)ホーザン
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
レンズフィルター付※本製品には接眼レンズが含まれません。別途お求め下さい。
仕様L-50用
GE8000グレートアイ双眼実体顕微鏡 アルゴファイルジャパンGE8000グレートアイ双眼実体顕微鏡アルゴファイルジャパン
34,980税込38,478
1台
9日以内出荷
繊細な作業にぴったりな双眼実体顕微鏡です。
トラスコ品番698-8608眼幅調整範囲(mm)55~7焦点距離(mm)14作業距離(mm)11
オートクレーブ対応滅菌カメラシステム MHシリーズ 高圧蒸気滅菌対応ハウジング ガイドユニット TG7本体セット 3年保証 OMデジタルソリューションズオートクレーブ対応滅菌カメラシステム MHシリーズ 高圧蒸気滅菌対応ハウジング ガイドユニット TG7本体セット 3年保証OMデジタルソリューションズ
379,800税込417,780
1台
6日以内出荷
オートクレーブ滅菌に対応した高画質カメラシステムです。滅菌状態での手術が撮影が可能となり、安全で質の高い記録資料を残すことができます。対応カメラを滅菌したハウジングにセットすることによって、手術室内などの清潔域で高い安全性を実現しながら高画質で術野撮影が可能になります。
用途手術部位の近接撮影に。食品・薬品製造の衛生記録に。トラスコ品番697-5439セット内容MH-STP01(ハウジング本体)1個、MH-GP01(ガイドユニット)1個、Touguh TG-7ブラック(対応カメラ)1台、3年保証材質ハウジング:ポリフェニンサルホン樹脂、ガイドユニット:アルミ幅(mm)157高さ(mm)121奥行(mm)80
接眼レンズ WF  20X/12 Mitutoyo(ミツトヨ)接眼レンズ WF 20X/12Mitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
広視野タイプの接眼レンズWF外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様●ハイアイポイント:-●レチクル取付け:可●視野数:12倍率20 ×視度調整-8D ~+5DRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-858
広視野接眼レンズ WF10X/24(2コ Mitutoyo(ミツトヨ)広視野接眼レンズ WF10X/24(2コMitutoyo(ミツトヨ)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
広視野タイプの接眼レンズWF外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様●ハイアイポイント:〇●レチクル取付け:可●視野数:24倍率10 ×視度調整-10D ~+5DRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-866
接眼レンズ WF  15X/16 Mitutoyo(ミツトヨ)接眼レンズ WF 15X/16Mitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
広視野タイプの接眼レンズWF外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様視野数:16倍率15 ×RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-857
照明ランプ   6V 15W Mitutoyo(ミツトヨ)照明ランプ 6V 15WMitutoyo(ミツトヨ)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番19BAA095
載物ガラス  80パイ Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 80パイMitutoyo(ミツトヨ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番200673
載物ガラス 96X96 Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 96X96Mitutoyo(ミツトヨ)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
寸法(mm)96×96RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番380405
結像(チューブ)レンズ MT-40 Mitutoyo(ミツトヨ)結像(チューブ)レンズ MT-40Mitutoyo(ミツトヨ)
1個
欠品中
仕様●像視野(mm):Φ24●収差補正範囲:可視域435.8~656.3nm質量(g)45外形寸法(mm)Φ34×27.5倍率結像倍率:1 ×レンズ径(Φmm)入射レンズ:11.2焦点距離(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-010
投影レンズ/100Xセット Mitutoyo(ミツトヨ)投影レンズ/100XセットMitutoyo(ミツトヨ)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番172-207
ハロゲンランプ(21V150W Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(21V150WMitutoyo(ミツトヨ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
対象PRL照明RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番C521-003
載物ガラス  95パイ/MSM-L Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 95パイ/MSM-LMitutoyo(ミツトヨ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番513461
ハロゲンランプ(12V100W Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V100WMitutoyo(ミツトヨ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
対象LI-Hモニタユニット照明用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番C521-020
ハロゲンランプ(12V30W Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V30WMitutoyo(ミツトヨ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
対象透過照明RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番C521-002

顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります

顕微鏡その他関連用品