マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡マリンテック欠品中
多機能LCDデジタル顕微鏡!回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも・簡単操作・本体は樹脂製・小型で軽量!・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)・PC接続対応(Windows/Mac)・PCと接続することで写真撮影や録画可能・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式・バッテリー内蔵・室外使用可能・USB Type-Cで充電可能・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも・SDカード(32GB)内蔵・日本語対応・1年保証
付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書型式DMS-4.3質量(g)約500電源(V)DC3.7倍率最大:1000xレンズ【工学寸法】1/6.5光源8LEDランプ解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080保証期間1年フォーマット形式【画像】JPG/BMPフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む10ヶ国語対応サイズ(mm)高さ134各種認証CE/FCC/RoHSデータ形式JPG/AVIストレージMicro SDカード32GB(MAX)