絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
521件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定機能付顕微鏡用高さ調整ベース SK(新潟精機)測定機能付顕微鏡用高さ調整ベースSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースです。取り付けることにより、60~150mmの高さのワークを観察できます。
用途測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースに付属品六角穴付ボルト(M4xP10)x7、スプリングワッシャx7、六角棒レンチ適合機種MMS-1498材質本体/アルミ本体質量(g)1500.0RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×95×55
メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー) ミラック光学メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー)ミラック光学
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
MS・MFS・ZLSシリーズ、KZS・MWS-1(B)、VS・VZS-45 にそれぞれ標準装備しています。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで90mmです。30mm摺動します。
トラスコ品番208-1742摺動距離(mm)30
工具顕微鏡 メジャースコープ Mシリーズ ミラック光学工具顕微鏡 メジャースコープ Mシリーズミラック光学
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
鏡筒光学系のみのユニットです。摺動ホルダーとの様々な組合せができます。専用スタンド類とのシステム構成により利便性やバリエーションがさらに広がります。接眼ミクロメーター(オプション)を組み込むことで各種測定が可能です。
用途工業関係などの観察・検査用に。付属品OC.WFD 10X、 OBD2X 付属トラスコ品番208-1964角度(°)鏡筒:0総合倍率20倍対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
工具顕微鏡 メジャースコープ MFSシリーズ ミラック光学工具顕微鏡 メジャースコープ MFSシリーズミラック光学
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
通常の接眼レンズと移動測微接眼レンズ(オプション)の併用ができるタイプの製品です。移動測微接眼レンズを使用することで微細な測定が可能になります。10倍の対物レンズ(オプション)を使用すると、0.001mmの測定が可能です。
用途工業関係などの観察・検査用に。付属品OC.WFD10X・OBD2X付属。、Sチューブ(通常の接眼レンズ取付け用)・Fチューブ(移動測微接眼レンズ〈別売り〉取付け用)付属。トラスコ品番208-1956角度(°)鏡筒:0総合倍率20倍対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
メジャースコープ用摺動ホルダー(TRスライダー) ミラック光学メジャースコープ用摺動ホルダー(TRスライダー)ミラック光学
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
懐を深くしたい用途に最適なロングサイズのスライダーです。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで120mmです。30mm摺動します。
トラスコ品番208-1773摺動距離(mm)30
工具顕微鏡 メジャースコープ MSシリーズ ミラック光学工具顕微鏡 メジャースコープ MSシリーズミラック光学
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
小型・軽量で機械や装置への組込みに最適な顕微鏡ユニットです。Φ14シャフトに取り付けて使用します。各種専用スタンドとの組み合わせが可能です。
用途工業関係などの観察・検査用に。付属品OC.WFD10X付属。トラスコ品番208-1952角度(°)鏡筒:0総合倍率20倍対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
メジャースコープ用摺動ホルダー(十字穴式スライダー) ミラック光学メジャースコープ用摺動ホルダー(十字穴式スライダー)ミラック光学
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
シャフト取付穴が背面部にもあり、十字方向のどこにシャフトを差し込んでも締め付けレバーでセットできます。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで90mmです。30mm摺動します。
トラスコ品番208-1774摺動距離(mm)30
工具顕微鏡 メジャースコープ MFシリーズ ミラック光学工具顕微鏡 メジャースコープ MFシリーズミラック光学
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
通常の接眼レンズと移動測微接眼レンズ(オプション)の併用ができるタイプの製品です。移動測微接眼レンズを使用することで微細な測定が可能になります。10倍の対物レンズ(オプション)を使用すると、0.001mmの測定が可能です。
用途工業関係などの観察・検査用に。付属品OC.WFD10X・OBD2X付属。、Sチューブ(通常の接眼レンズ取付け用)・Fチューブ(移動測微接眼レンズ〈別売り〉取付け用)付属。トラスコ品番208-1967角度(°)鏡筒:0総合倍率20倍対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
標準鏡筒 ホーザン標準鏡筒ホーザン
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
倍率切替式(2X / 4X)の標準鏡筒(L-56標準付属品)
用途レンズフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
V型観察台 斉藤光学V型観察台斉藤光学
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
円柱状の観察に最適です。照明が均一に当たります。ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。
粗動ホルダX-Y移動付 斉藤光学粗動ホルダX-Y移動付斉藤光学
67,980税込74,778
1台
13日以内出荷
仕様ストローク(X軸/Y軸/Z軸)(mm):34/30(前方向12mm 後方向18mm)/33(上方向12mm 下方向21mm)調整ねじ粗動
キャプチャー装置 斉藤光学キャプチャー装置斉藤光学
42,980税込47,278
1台
13日以内出荷
FHDタイプのマイクロスコープとモニタの間に接続してお使いください。ボタンを押すだけの簡単操作で、SDカードに静止画、動画を保存することができます。パソコンを持ち込めない場所での撮影に大変便利です。USB電源で動作しSDカードに記録するので、PCレスでキャプチャー可能です。Wi-Fi対応SDカードと組み合わせることでリアルタイム転送などが可能になります。動画用、静止画用それぞれの外部端子に付属の外付けボタンを接続して離れた場所から記録開始、停止などの操作が可能です。
付属品・AC/DC電源アダプタ・電源用マイクロUSBケーブル・HDMI接続ケーブル・外付けボタン・ボタン電池
アングルスタンド 斉藤光学アングルスタンド斉藤光学
83,980税込92,378
1台
13日以内出荷
観察物を斜めから観察するスタンドです。15度刻みにクリックします。水平位置まで倒すことが出来ます。X-Yステージを取付出来ます。
仕様SKS-AS200Cで使用できない機種:SKM-S31C-PC、SKM-S31B-PC、SKM-S31A-PC、SKM-S11A-PC、SKM-3100B-PC、SKM-2100-PC使用例SKS-AS200C + SKS-HOLD-A 粗動ホルダ + SKS-LXY-C XYステージ
スタンド400 斉藤光学スタンド400斉藤光学
18,980税込20,878
1台
13日以内出荷
支柱(mm)400
スタンド800(溝なし) 斉藤光学スタンド800(溝なし)斉藤光学
32,980税込36,278
1台
13日以内出荷
支柱(mm)2分割支柱:800
オリジナルスタンド 斉藤光学オリジナルスタンド斉藤光学
15,980税込17,578
1台
13日以内出荷
支柱(mm)246
LED拡散照明(自在ホルダ付) 斉藤光学LED拡散照明(自在ホルダ付)斉藤光学
81,980税込90,178
1台
13日以内出荷
ドリルの先端、ボールペンなど先が尖っている観察物に有効です
付属品ACアダプタ取付方式Φ20mm支柱に取り付けスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
簡易同軸落射照明(調光電源付) 斉藤光学簡易同軸落射照明(調光電源付)斉藤光学
199,800税込219,780
1台
13日以内出荷
鏡面上の金属など、反射物の表面が観察できる照明装置です
取付方式Φ20mm支柱に取り付けランプ超高輝度白色LED調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
リングライトLED照明 斉藤光学リングライトLED照明斉藤光学
65,980税込72,578
1台
13日以内出荷
付属品拡散板 、ACアダプタ取付方式止めネジ3箇所 、内径Φ50mmスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
穴観察スコープ 斉藤光学穴観察スコープ斉藤光学
549,800税込604,780
1台
13日以内出荷
モニタ画面やパソコンで穴の中を見るスコープです。穴観察用レンズで、穴の側面・底を同時に観察!穴の中に入れなくても側面が見える!W100Bレンズのイメージサークル:Φ6.6mmレンズの撮像範囲とカメラのエリアセンサーの関係
付属品・W100Bレンズ・フルハイビジョンカメラ または USBカメラ・ACアダプタ または USBケーブル・高輝度リングライト照明(SKLS-K55D)・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)寸法(mm)直径X高さXW.D.:5×5×2.7/10×10×6/20×21×11/50×51×29/120×123×70出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~85%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS画素数出力:1920 (H) x 1080 (V)走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
ロングホルダ 斉藤光学ロングホルダ斉藤光学
66,980税込73,678
1台
13日以内出荷
ストローク(mm)80調整ねじ粗微動
キャプチャー装置 斉藤光学キャプチャー装置斉藤光学
60,980税込67,078
1台
13日以内出荷
FHDタイプのマイクロスコープとPCの間に接続して使用します。付属の画像アプリを用いて静止画・動画を撮影し、任意のフォルダへ保存が可能です。マイクロスコープの画像をリアルタイムでPCへ送るので、画像計測ソフト (SK-Viewer、SKーMeasure、WinROOF2023-mini) を用いて画面を見ながら直感的に計測を行うことができます。
付属品・USB3.0接続ケーブル・HDMI接続ケーブル・専用画像ソフトウェア
大型スタンド 斉藤光学大型スタンド斉藤光学
85,980税込94,578
1台
13日以内出荷
ステージ寸法(mm)360×450
高輝度 リングライト照明 斉藤光学高輝度 リングライト照明斉藤光学
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
反射しにくい照明装置です良い光でくっきり観察 強力な光を強く拡散
取付方式Φ20mm支柱に取り付けランプ高輝度白色LED調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
リングライトLED照明 斉藤光学リングライトLED照明斉藤光学
46,980税込51,678
1台
13日以内出荷
穴観察や光が届きにくい部位の観察に有効です
付属品ACアダプタ取付方式Φ20mm支柱に取り付けスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
粗動ホルダ 斉藤光学粗動ホルダ斉藤光学
18,980税込20,878
1台
13日以内出荷
ストローク(mm)35
簡易暗視野LED照明 斉藤光学簡易暗視野LED照明斉藤光学
44,980税込49,478
1台
13日以内出荷
紙、布の繊維や生物などの観察に有効です標準スタンドに取付できます。
取付方式メーカー標準スタンドの丸穴部に嵌め込むスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
ラックピニオン式X-Yステージ 斉藤光学ラックピニオン式X-Yステージ斉藤光学
64,980税込71,478
1台
13日以内出荷
上部にメーカー製顕微鏡付属の白黒ステージが取付られ、回転できます。観察物の安定した移動に便利です。(本XYステージには白黒ステージは付属していません)
仕様●上部円板(mm):Φ100●対応スタンド:SKS-STND、SKS-ST400A、SKS-ST800B、SKS-AS200C (簡易スタンド・大型スタンドには取付できません)ストローク(mm)70耐荷重2(Kgf)
穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用) 斉藤光学穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用)斉藤光学
139,800税込153,780
1台
13日以内出荷
穴の底が観察できる照明装置です。
仕様●レンズ取付径(mm):Φ32●使用ファイバー:多成分ガラス●光源部口金径(mm):Φ15/L20●外装チューブ種類:PVC掛ケSUSフレキシブルチューブ全長(mm)約L900
ライトガイド Kenko(ケンコートキナー)ライトガイドKenko(ケンコートキナー)
21,980税込24,178
1個(1個)
15日以内出荷から31日以内出荷
タイプフレキシブル
ライトガイド Kenko(ケンコートキナー)ライトガイドKenko(ケンコートキナー)
37,980税込41,778
1個(1個)
6日以内出荷
長さ(mm)500タイプ垂直ロック
メイジテクノ偏光顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)メイジテクノ偏光顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
719,800税込791,780
1個(1個)
15日以内出荷
研究に必要な機能を装備した研究・検査用偏光顕微鏡です。
仕様●ステージ:セラミックコート回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付●レボルバー:芯出し機構 ボールベアリング式4穴レボルバー●偏光装置:アナライザ:スライダー枠入り ポラライザ:はねのけ式枠入り、360°回転式 ベルトランレンズ、検板(1/4波長 鋭敏色板2種類付)寸法(mm)210×263×510質量(kg)約10総合倍率40~400×照明装置透過ケーラー 6V30Wハロゲン接眼レンズKHW10×(2個組) 視野数20 右側:十字線入り対物レンズPlan 4× 10× 40×(S)焦準装置粗微動同軸ハンドル ローラーガイド(ラックピニオン式)
3Dアタッチメント SK(新潟精機)3DアタッチメントSK(新潟精機)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
測定機能付顕微鏡用のアタッチメントです。ワークを傾けることなく、正面視と斜視の切り替えがスムーズにできます。
用途はんだ付の確認や内径の確認など、斜め方向からのワーク観察用に適合機種MMS-1498材質●本体:アルミ●反射面:ガラス本体寸法(mm)W140×H50×D55本体質量(g)165取付ねじM23xP0.5傾斜角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.78MB)
LEDリング照明装置 偏光フィルタ付 SK(新潟精機)LEDリング照明装置 偏光フィルタ付SK(新潟精機)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に付属品●ACアダプタ●偏光フィルタ適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N材質●本体:アルミニウム●ライト:LED消費電力(W)5本体寸法(mm)W90×H35×D105本体質量(g)240寸法(Φmm)顕微鏡取付部:30-60電源コード(m)1.4電源電圧(V)AC100-240色温度(K)6500(昼白色)照度(Lx)14000電源周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)120取扱説明書(0.2MB)
ショップ測定顕微鏡 NSMシリーズ 日本光器製作所(NIKKO)ショップ測定顕微鏡 NSMシリーズ日本光器製作所(NIKKO)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
現場へ携行できる、小型の顕微鏡です。被写体の表面観察はもちろん、内蔵の測微スケールにより、計測顕微鏡としてもお使いいただけます。ノギス感覚で手軽に計測ができます。簡易光源により、暗い場所でも計測が可能です。
質量(g)600寸法(Φ×高さH)(mm)64×200
顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズアズワン
12,700税込13,970
1個
翌々日出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5ステージ寸法(mm)160×110×19.5
MT-51/-53専用Cマウントアダプター MEIJI TECHNO(メイジテクノ)MT-51/-53専用CマウントアダプターMEIJI TECHNO(メイジテクノ)
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
適合機種MT-51/MT-53
集光レンズ PCLシリーズ 日本ピー・アイ集光レンズ PCLシリーズ日本ピー・アイ
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
マクロズームレンズ8× 絞付 TSシリーズ 杉藤マクロズームレンズ8× 絞付 TSシリーズ杉藤
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
マイクロスコープ用に設計された銀鏡筒シリーズ、絞り付き
W-E PLUS用オプション品 WPシリーズ マイクロネットW-E PLUS用オプション品 WPシリーズマイクロネット
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
実体顕微鏡用<垂直照明付き>LED照明装置 W-E PLUS 用の光変換フィルターです、ワンタッチで簡単に脱着可能です

顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります

顕微鏡その他関連用品