絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
520件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
摺動ホルダー MZ-Aスタンド ミラック光学摺動ホルダー MZ-Aスタンドミラック光学
60,980税込67,078
1個
当日出荷
設置型の三軸摺動ホルダーです。アリ溝摺り合わせ式の特性を活かして長いストロークでもなめらかに摺動し、機械・装置の組み込みに最適です。X軸70mm、Y軸60mm、Z軸60mm 摺動します。X軸、Y軸、Z軸それぞれに目盛りが付きました。(Z軸は2面に付属)X軸、Y軸、Z軸それぞれにストッパー機能がつきました。(X軸は2個付属)
トラスコ品番436-2637
理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付) ナリカ理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付)ナリカ
51,880税込57,068
1セット
8日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5043 鉄製スタンド G-fit D型寸法(mm)112×56×50対応OSWindows、ChromeOS有効画素数約200万画素材質(支柱)ステンレス接眼レンズ外径30mm以下台座寸法(mm)216×238×40撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル支柱径(Φmm)12×660映像出力USB2.0材質(台座)亜鉛ダイキャスト
理科実験観察撮影装置ToruSee(motte付) ナリカ理科実験観察撮影装置ToruSee(motte付)ナリカ
34,880税込38,368
1セット
3日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 雲台付きのコンパクトスタンドmotteC型とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様フラットホルダー、安全ロック機構搭載、【スタンドパーツ】伸縮式一脚(180~290mm)、1本雲台(47mm)1個その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5077 コンパクトスタンド motte C型寸法(mm)112×56×50対応OSWindows、ChromeOS有効画素数約200万画素材質(支柱)ステンレス接眼レンズ外径30mm以下台座寸法(mm)160×148×45撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル支柱径(Φmm)9×48(1/4インチねじ変換用)映像出力USB2.0材質(台座)亜鉛ダイキャスト
理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) ナリカ理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付)ナリカ
23,980税込26,378
1セット
8日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5040-04 カメラ用雲台寸法(mm)112×56×50全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230対応OSWindows、ChromeOS有効画素数約200万画素接眼レンズ外径30mm以下撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8映像出力USB2.0
長焦点顕微鏡 WL-1-FR ミラック光学長焦点顕微鏡 WL-1-FRミラック光学
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
用途機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。 非破壊検査、危険物のチェックなど。 コンクリートのひび割れ、配管のチェックなど。トラスコ品番208-1783アズワン品番64-8772-68
工作顕微鏡 白色リングLED照明装置ML-1 コード長さ1.8mm ミラック光学工作顕微鏡 白色リングLED照明装置ML-1 コード長さ1.8mmミラック光学
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
長寿命で低消費電力のリング照明はチラツキや照明ムラのない均一な光を照射することができます。 照明本体でのON/OFF 切り替えや光量調節が可能です。 内蔵トランス式で余分なスペースを取りません。
トラスコ品番208-1781アズワン品番64-8610-55
小型白色リング照明装置 ミラック光学小型白色リング照明装置ミラック光学
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
LED照明部が外径Φ40で、小型・軽量・低価格の照明装置です。取付け時の省スペース化が図れ、装置組込用など周辺と干渉しそうな用途に最適です。分離型ですので光源部でON/OFFや光量調整が可能です。
電源(V)AC100~240ケーブル長(m)【照明部】1.8コード208-1782アズワン品番64-8610-65
MGスタンド ミラック光学MGスタンドミラック光学
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
機械や装置にも簡単に取り付けられるマグネットスタンドです。造りが頑丈ですので、ハードな作業現場では必需品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マグネット】50×117×50コード208-1777アズワン品番64-8609-15
Counter ライセンスキー ホーザンCounter ライセンスキーホーザン
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
数量カウンター専用のソフトウェア【Counter】を使用するために必要なライセンスキーです。
質量(g)8電源DC4~5.25V(USB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×7×49コネクタUSB 1.1取扱説明書(0.24MB)
光源ユニット nihonkouki光源ユニットnihonkouki
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
ショップ金属顕微鏡NSM-M用の光源ユニットです。電源は、USBポート仕様(DC5V 1A)、電池仕様(単三4本)どちらでもご使用いただけます。日本製
メカニカルステージ Φ38シャーレ用 nihonkoukiメカニカルステージ Φ38シャーレ用nihonkouki
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷
DSM-1に取り付けできる、メカニカルステージです。Φ38シャーレ用日本製
メカニカルステージ プレパラート用 nihonkoukiメカニカルステージ プレパラート用nihonkouki
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷
DSM-1に取り付けできる、メカニカルステージです。プレパラート用日本製
接眼レンズ 20倍/10 マイクロネット接眼レンズ 20倍/10マイクロネット
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
実体顕微鏡用の20倍接眼レンズ。標準の10倍接眼レンズの代わりに取り付けて使用します
倍率20倍視野10挿入部外径(Φmm)30
補助対物レンズ 2倍(WD33) マイクロネット補助対物レンズ 2倍(WD33)マイクロネット
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
実体顕微鏡用の2倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
ねじ径M48×0.75倍率2倍作動距離(mm)33
補助対物レンズ 0.5倍(WD165) マイクロネット補助対物レンズ 0.5倍(WD165)マイクロネット
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
実体顕微鏡用の0.5倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
ねじ径M48×0.75倍率0.5倍作動距離(mm)165
ケニス偏光顕微鏡 ケニスケニス偏光顕微鏡ケニス
429,800税込472,780
1個
翌日出荷
研究用に設計された偏光顕微鏡です。アナライザやポラライザ、検板など、研究に必要な機能を備えています。 対物レンズにプランレンズを採用しているため、優れた像と高解像度を実現しています。 ケーラー照明を採用していますので、広範囲にわたり明るく観察ができます。
仕様【レボルバー】芯出し機構/ボールベアリング式4穴レボルバー、【偏光装置】アナライザ:スライダー枠入り、ポラライザ:360°回転式、ベルトランレンズ 検板(1/1波長板 1/4波長板 石英楔型)付属品ACアダプタ/ビニールカバー/Cマウントアダプタ(0.5×)寸法(mm)213×280×445質量(kg)約10タイプ三眼総合倍率40~400×照明装置透過ケーラー 6V20Wハロゲンステージプレート回転ステージ(直径160mm)/360°目盛/バーニヤ目盛/ステージクリップ付接眼レンズPlan、10×(2個組)、視野数18、十字入マイクロメーター対物レンズPlan、4×、10×、40×鏡筒形式三眼(Cマウント)焦準装置粗微動同軸ハンドル
携帯式デジタル顕微鏡 ケニス携帯式デジタル顕微鏡ケニス
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。 3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。 乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。
寸法(mm)182×73×52質量(g)410電源充電式リチウムイオンバッテリー倍率(倍)43/18/5.7光源白色LED×6インターフェースUSB-C microHDMI解像度92万画素バッテリー容量(Ah)5保存形式静止画:png、動画:3gp充電時間(時間)約3撮像素子1/3型 CMOSセンサ使用時間(時間)約2.5モニターサイズ5型
クイックホルダー エス・ティ・ジャパンクイックホルダーエス・ティ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
1、3、7mmの錠剤をカラーのままセットできるマグネット式ホルダーです。
EZクリップホルダー エス・ティ・ジャパンEZクリップホルダーエス・ティ・ジャパン
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
クリップ式のワンタッチホルダーで、各種透過測定にセットできる使い易い仕様です。 サイズは2種類で用途に合わせて使い分けできます。
顕微鏡用デジタルカメラ アズワン顕微鏡用デジタルカメラアズワン
97,200税込106,920
1個
当日出荷
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。 日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
仕様(イメージングエリア)5.18mm×3.89mm付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリングサイズ(ピクセル)2×2um質量(g)約200対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB2.0本体サイズ(mm)60×60×32撮像素子1/2.8"対応フォーマット(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI画素数500万画素アズワン品番3-6691-32マウントCマウントフレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
USBデジタル顕微鏡 スタンド 八洲光学工業USBデジタル顕微鏡 スタンド八洲光学工業
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
仕様ラックアンドピニオン式 XYZ軸駆動質量(kg)(スタンド)約2.8サイズ(mm)143×188×355アズワン品番1-8684-48
光学フィルタキット MidOpt社 グレア減少評価用 NK100シリーズ MidOpt光学フィルタキット MidOpt社 グレア減少評価用 NK100シリーズMidOpt
119,000税込130,900
1セット
6日以内出荷
システムと画質を評価するためのスターターキットです。 透過率50%から0.01%のニュートラルデンシティ(中性濃度)フィルターが7種類含まれています。
仕様グレア減少評価用フィルター7種類材料ガラス基材およびアルマイト製リング
光学フィルタキット MidOpt社 近赤外線帯域用 IK100シリーズ MidOpt光学フィルタキット MidOpt社 近赤外線帯域用 IK100シリーズMidOpt
119,000税込130,900
1セット
6日以内出荷
システムと画質を評価するためのスターターキットです。 マシンビジョンでよく使用される6種類のNIR(近赤外線)フィルターで構成されています。
仕様近赤外線帯域用フィルター6種類材料ガラス基材およびアルマイト製リング
光学フィルタキット MidOpt社 産業用カメラ用 FK100シリーズ MidOpt光学フィルタキット MidOpt社 産業用カメラ用 FK100シリーズMidOpt
183,000税込201,300
1セット
6日以内出荷
システムと画質を評価するためのスターターキットです。 MidOpt社が推奨する10種類の光学フィルターが含まれています。
仕様産業用カメラ用フィルター(数)11種類材料ガラス基材およびアルマイト製リング
マシンビジョンフィルターキット MidOpt社 UV、VIS、NIRフィルタ MidOptマシンビジョンフィルターキット MidOpt社 UV、VIS、NIRフィルタMidOpt
162,000税込178,200
1セット
6日以内出荷から15日以内出荷
よく推奨されるUV(紫外線)・VIS(可視光)・ NIR(近赤外線)のマシンビジョンフィルターです。 周辺光の変動をコントロールできます。
仕様UV、VIS、NIRフィルタサイズ(フィルター)M27材料ガラス基材およびアルマイト製リング
実体顕微鏡用LEDバックライト USB式 本体 オプター実体顕微鏡用LEDバックライト USB式 本体オプター
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷
USBアダプターに差し込むだけで使用可能です。
材質(本体)ABS樹脂サイズ(本体)発光部/Φ40mm、厚み/10mm、ケーブル長/1m質量(g)(本体)100電源(本体)USBより供給 5V ※USB電源アダプターは付属しません。アズワン品番4-3930-01
USB式リング型LED照明 LRF-66/50シリーズ オプターUSB式リング型LED照明 LRF-66/50シリーズオプター
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)(C)18電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)定格電圧(V)5ケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外径(mm)(A)60内径(mm)(B)50
USB式リング型LED照明 LED24個 LRF-45/32シリーズ オプターUSB式リング型LED照明 LED24個 LRF-45/32シリーズオプター
31,980税込35,178
1個
15日以内出荷
USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)(C)20電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)定格電圧(V)5ケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外径(mm)(A)45内径(mm)(B)32
USB式リング型LED照明 LED24個 LRF-40/28シリーズ オプターUSB式リング型LED照明 LED24個 LRF-40/28シリーズオプター
31,980税込35,178
1個
15日以内出荷
USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)(C)20電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)定格電圧(V)5ケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外径(mm)(A)40内径(mm)(B)28
USB式リング型LED照明 LED8個 LRF-45/32シリーズ オプターUSB式リング型LED照明 LED8個 LRF-45/32シリーズオプター
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)(C)20電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)定格電圧(V)5ケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外径(mm)(A)45内径(mm)(B)32
USB式リング型LED照明 LED8個 LRF-40/28シリーズ オプターUSB式リング型LED照明 LED8個 LRF-40/28シリーズオプター
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)(C)20電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)定格電圧(V)5ケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外径(mm)(A)40内径(mm)(B)28
USB式エッジ型LED照明 LME-90/90シリーズ オプターUSB式エッジ型LED照明 LME-90/90シリーズオプター
57,980税込63,778
1個
15日以内出荷
USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
寸法(mm)(発光面)90×90電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しませんケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外寸法(mm)116×100×8.5
USB式エッジ型LED照明 LME-60/60シリーズ オプターUSB式エッジ型LED照明 LME-60/60シリーズオプター
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
寸法(mm)(発光面)60×60電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しませんケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外寸法(mm)86×70×8.5
USB式エッジ型LED照明 LME-40/40Wシリーズ オプターUSB式エッジ型LED照明 LME-40/40Wシリーズオプター
32,980税込36,278
1個
15日以内出荷
USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
寸法(mm)(発光面)40×40電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しませんケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外寸法(mm)70×50×8.5
ディスプレイ一体型フルHDカメラ アームスシステムディスプレイ一体型フルHDカメラアームスシステム
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
顕微鏡のCマウントに接続したら、すぐ観察・静止画像の保存・動画保存が可能です。 本体に二次元計測機能も搭載しているので特別なソフトのインストールなども必要なく、マウス操作で直観的に、計測機能をお使いいただけます。
仕様(インター フェイス)HDMI出力(1080p)×1/USB2.0×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)、(有効画素)(カメラ)2592×1944サイズ(ピクセル)2μm×2μm電源DC12V 2A/AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)機能二次元計測機能 /ズーム表示/スケール表示 /電子ライン表示/画像反転表示/静止画保存(BMP.JPEG選択可 2592×1944)/計測機能内のスクリーンキャプチャでの静止画保存(JPEGのみ 1920×1080)/動画保存(AVI 1920×1080 30fps)構成(製品)カメラ本体×1/カメラ用ACアダプター×1/USBメモリー×1(※試供品)/USBマウス×1(※試供品)ディスプレイ(液晶)11.6インチ/1920×1080/30fps撮像素子1/2.8インチCMOS言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)の 3種から選択切替式(日本語無し)アズワン品番3-3339-41マウント(カメラ)Cマウント
接眼レンズ ライカ接眼レンズライカ
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
対応機種S9 i、S9 D、S9 E、S APO
カップステージ ライカカップステージライカ
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
仕様120mmΦ用対応機種ライカスタンド用
ユニバーサルプレート ライカユニバーサルプレートライカ
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷
仕様120mmΦ対応機種ライカスタンド用
グライディングステージ ライカグライディングステージライカ
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
仕様120mmΦ用対応機種ライカスタンド用
画像合成アプリケーション「Pictsyzer(ピクトサイザー)3D」 3R(スリーアール)画像合成アプリケーション「Pictsyzer(ピクトサイザー)3D」3R(スリーアール)
398,800税込438,680
1個
4日以内出荷
品質管理に特化した三次元計測、画像合成アプリケーション「Pictsyzer(ピクトサイザー)3D」。試作品の寸法測定や不良品の解析等を場所を選ばず低コストで高速計測。作業効率、業務スピードアップを図ります。また簡単な操作性で誰でも同じクオリティの品質チェックが可能です。場所がない、コストやトラブルなど品質管理に関する課題を解決します。 簡単なピント調整で深度合成画像を作成 複数の画像をデジタル画像処理によって合成。全体にピントが合った画像を作成します。 高精度の3D計測 三次元(X , Y , Z座標)に対する製品の長さ、位置、形状を即座に計測が可能です。 三角形計測で溝や段差の深さなども計測可能。補正倍率機能付きで実際の長さと調整することができます。
用途開発部門、製造部門。品質管理部門機能深度合成、3D計測、2D計測、二点間計測、三角形計測、四角型計測、角度計測、垂直計測、半径計測、三点円形測

顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります

顕微鏡その他関連用品