絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(377)
  • 塚本無線(136)
  • SecuSTATION(111)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(92)
  • i-PRO(74)
  • マザーツール(65)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(60)
  • Vivotek(54)
  • 東進電機工業(51)
  • SWAN(45)
  • SWANN(スワン)(30)
  • WISENET(30)
  • マスプロ電工(28)
  • bitstrong(27)
  • エスコ(24)
  • TP-LINK(24)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
  • NEXTEC(21)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(3)
形状
形状
ドーム型(2)
形状
小型(1)
形状
防水・暗視型(2)
防水・防滴機能
  • あり(12)
  • なし(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXIS BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズAXIS BOX CAMERAアクシスコミュニケーションズ
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
AXIS M4327-P アクシスコミュニケーションズAXIS M4327-Pアクシスコミュニケーションズ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
AXIS M5075-G アクシスコミュニケーションズAXIS M5075-Gアクシスコミュニケーションズ
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR アクシスコミュニケーションズAXIS F2105-RE STANDARD SENSORアクシスコミュニケーションズ
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera アクシスコミュニケーションズAXIS P1245 Mk II Modular Standard Cameraアクシスコミュニケーションズ
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ親指サイズの小型センサーユニットHDTV 1080p、視野111°取り外し可能なケーブル (最長15 m)ディープラーニングによる分析機能のサポートAXIS Object Analyticsプリインストール済み
形状小型レンズ【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP3X焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○使用場所屋内ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
AXIS M4216-V アクシスコミュニケーションズAXIS M4216-Vアクシスコミュニケーションズ
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
形状ドーム型使用場所屋内
AXIS M4216-LV アクシスコミュニケーションズAXIS M4216-LVアクシスコミュニケーションズ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
AXIS M32-LVE シリーズ アクシスコミュニケーションズAXIS M32-LVE シリーズアクシスコミュニケーションズ
91,980税込101,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
AXIS M2035-LE Black アクシスコミュニケーションズAXIS M2035-LE Blackアクシスコミュニケーションズ
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
AXIS M-LE アクシスコミュニケーションズAXIS M-LEアクシスコミュニケーションズ(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
翌日出荷から8日以内出荷
AXIS M4328-P アクシスコミュニケーションズAXIS M4328-Pアクシスコミュニケーションズ
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
ディープラーニング搭載の12メガピクセル屋内対応魚眼180°/360°ビュー立体射影レンズ付き12メガピクセルカスタマイズ可能な歪み補正されたビューのサポート設置が簡単なデジタルロール高度な分析機能のサポート
用途180°/360°の監視範囲を提供する、死角のないこの魚眼カメラは、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能をサポートします。 超コンパクトサイズのため、高品質の屋内監視が必要な場所に最適です。レンズ【垂直視野】182 ° 【水平視野】182 ° 【焦点距離】1.2 mm動作温度0 to 40 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.19 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.04 luxビデオ仕様【最大解像度】2992×2992 【最大フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOS、1/2.3"
AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera アクシスコミュニケーションズAXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Cameraアクシスコミュニケーションズ
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラピンホールサイズの小型センサーユニットHDTV 1080p、視野91°取り外し可能なケーブル (最長15 m)ディープラーニングによる分析機能のサポートAXIS Object Analyticsプリインストール済み
レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】91 °、【垂直視野】45 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.7動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSIP等級IP3Xストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
AXIS M5526-E 60 Hz アクシスコミュニケーションズAXIS M5526-E 60 Hzアクシスコミュニケーションズ
174,800税込192,280
1台
翌日出荷
AXIS P5655-E 60HZ アクシスコミュニケーションズAXIS P5655-E 60HZアクシスコミュニケーションズ
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
AXIS P3265-LV アクシスコミュニケーションズAXIS P3265-LVアクシスコミュニケーションズ
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
AXIS M5074 アクシスコミュニケーションズAXIS M5074アクシスコミュニケーションズ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
形状ドーム型防塵防水性能IP51使用場所屋内
AXIS P3905-R MK III (RJ45コネクタ) アクシスコミュニケーションズAXIS P3905-R MK III (RJ45コネクタ)アクシスコミュニケーションズ
68,980税込75,878
1台
40日以内出荷
2メガピクセルの車内・車載監視コンパクトで堅牢なデザインEN50155に準拠LightfinderおよびForensic WDR2つの製品バージョンが利用可能トラフィックライトモード
用途電車や路面電車などの鉄道車両の車内・車載監視用に特別に設計されたこの頑丈なドームカメラは、衝撃や振動に耐え、さまざまな光条件で高性能を保証します。レンズ【レンズマウント】M12 【垂直視野】46.7 / 46.7 / 56 ° 【水平視野】87.6 / 87.6 / 106.6 ° 【焦点距離】3.6 / 3.6 / 2.8 mm 【開口】2.0 / 2.0 / 1.5動作温度-30 to 55 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.07 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】45
AXIS P1465-LE 29 mm アクシスコミュニケーションズAXIS P1465-LE 29 mmアクシスコミュニケーションズ
139,800税込153,780
1台
50日以内出荷
フル装備で万能の2メガピクセル監視Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIRディープラーニングによる分析機能音声およびI/O接続内蔵のサイバーセキュリティ機能2つのレンズオプション
用途この堅牢な屋外対応カメラは、さまざまな監視シナリオに最適です。 広角または望遠レンズが利用可能で、優れた画質、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能、内蔵されたサイバーセキュリティ機能を備えています。電力(W)(平均)7.2(最大)13レンズ【垂直視野】16-6 / 59-20 ° 【水平視野】29 - 11 / 117 - 37 ° 【焦点距離】10.9 - 29 / 3 - 9 mm動作温度-40 to 60 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.06 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
AXIS Q1715 BLOCK CAMERA アクシスコミュニケーションズAXIS Q1715 BLOCK CAMERAアクシスコミュニケーションズ
189,800税込208,780
1台
80日以内出荷
無限のオプションによるハイパフォーマンス1080pで120フレーム/秒、21倍ズームディープラーニングによる分析機能のサポートきめ細かい物体分類アクセサリーハウジングやケーシングに最適HDMI(TM)およびHD-SDI出力
用途21倍ズームのこの高性能ブロックカメラは、アクセサリーハウジングやケーシング用に設計されており、遠距離でも細部まで鮮明な映像を提供します。 また、エッジでのディープラーニングに基づく分析メタデータを提供します。電力(W)(平均)12(最大)13.5入力電圧(V)DC 10-28 Vレンズ【垂直視野】42-2.2 ° 【水平視野】76-3.6 ° 【焦点距離】4 - 84.6 mm動作温度-20 to 50 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.1 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.02 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】120イメージセンサーCMOS、1/2.8"
AXIS P1387-B アクシスコミュニケーションズAXIS P1387-Bアクシスコミュニケーションズ
139,800税込153,780
1台
40日以内出荷
5メガピクセルの屋内監視 - ベアボーンカスタマイズの準備が整ったベアボーンユニット1/2.7インチセンサーによる優れた画像Lightfinder 2.0およびForensic WDRディープラーニングによる分析機能Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ
用途この軽量なベアボーンユニットは、特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 さまざまな監視状況に最適で、優れた5メガピクセルの画質を提供します。 さらに、ハウジングに収容して屋外でも使用できるように設計されています。電力(W)(平均)4.3(最大)10.6入力電圧(V)DC 10-28 V動作温度-10 to 55 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)レンズマウントCSカメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDRビデオ仕様【最大解像度】2592×1944 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.7"
AXIS M3086-V Mic アクシスコミュニケーションズAXIS M3086-V Micアクシスコミュニケーションズ
63,980税込70,378
1台
40日以内出荷
ディープラーニング搭載の固定型4メガピクセルミニドーム4メガピクセルで優れた画質WDRおよびLightfinderディープラーニングによる分析機能内蔵マイクロフォン付きバリエーションモデルAxis Edge Vaultがデバイスを保護
用途コンパクトなドームカメラでありながら、4メガピクセルの高画質性能を備えています。 エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能をサポートします。 バリエーションモデルのAXIS M3086-V Micは内蔵マイクロフォン付きで、AXIS Audio Analyticsをすぐに使い始めることができます。レンズ【垂直視野】93 ° 【水平視野】130 ° 【焦点距離】2.4 mm動作温度0 to 45 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP42耐衝撃性能IK08カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.19 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.03 luxビデオ仕様【最大解像度】2688×1512 【最大フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOS、1/2.7"
AXIS P1385 アクシスコミュニケーションズAXIS P1385アクシスコミュニケーションズ
129,800税込142,780
1台
40日以内出荷
信頼性の高い2メガピクセルの屋内監視HDTV 1080pの優れた画質Lightfinder 2.0およびForensic WDR交換可能なレンズディープラーニングによる分析機能Axis Edge Vaultによる内蔵サイバーセキュリティ
用途このボックス型カメラは、HDTV 1080pの優れた画質を提供します。 さまざまな監視状況に最適で、ニーズに合わせてレンズを交換できる交換レンズをご用意しています。 さらに、ハウジングに収容して屋外でも使用できるように設計されています。電力(W)(平均)3.2(最大)7.8入力電圧(V)DC 10-28 Vレンズ【レンズマウント】CS 【垂直視野】64 - 15 ° 【水平視野】121 - 26 ° 【焦点距離】2.8 - 13 mm動作温度-10 to 55 ℃保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.05 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.01 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
AXIS M4215-V アクシスコミュニケーションズAXIS M4215-Vアクシスコミュニケーションズ
73,980税込81,378
1台
40日以内出荷
ディープラーニングを搭載した2メガピクセルドーム2メガピクセルの優れた画質リモートズーム/フォーカス機能を備えたバリフォーカルレンズLightfinderテクノロジーおよびワイドダイナミックレンジディープラーニングによる分析機能パブリックビューモニターへのHDMI出力
用途このドーム型カメラは目立ちにくく、厳しい光条件下でも優れた画質で撮影します。 ディープラーニングプロセッシングユニットを備えており、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能を提供します。 またAxis Edge Vaultがデバイスを保護します。レンズ【垂直視野】50-26 ° 【水平視野】93-47 ° 【焦点距離】3.5 - 6.6 mm動作温度0 to 45 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP42耐衝撃性能IK08カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.14 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.03 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOS、1/2.8"
AXIS P1385-E アクシスコミュニケーションズAXIS P1385-Eアクシスコミュニケーションズ
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷
信頼性の高い2メガピクセル屋外監視HDTV 1080pの優れた画質-40℃~60℃堅牢な耐衝撃設計AI分析機能に対応内蔵のサイバーセキュリティとAxis Edge Vault
用途この頑丈な屋外用カメラには、明らかな抑止効果があります。 厳しい照明条件でも、優れた2メガピクセルの画質を提供します。 さまざまな監視状況に最適で、交換可能なレンズを搭載し、クリアでシャープな画像を提供します。電力(W)(平均)3.6(最大)25.5入力電圧(V)DC 10-28 Vレンズ【レンズマウント】CS 【垂直視野】64 - 15 ° 【水平視野】121 - 26 ° 【焦点距離】2.8 - 13 mm動作温度-40 to 60 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.05 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.01 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
AXIS P1385-BE アクシスコミュニケーションズAXIS P1385-BEアクシスコミュニケーションズ
159,800税込175,780
1台
70日以内出荷
2メガピクセルの屋外監視 - ベアボーンカスタマイズ対応のベアボーンユニット1/2.8インチセンサーによる優れた画像Lightfinder 2.0およびForensic WDRAI分析機能に対応内蔵のサイバーセキュリティとAxis Edge Vault
用途この軽量なベアボーンユニットは、特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 さまざまな屋外監視状況に最適で、厳しい照明条件でも2メガピクセルの優れた画質を提供します。電力(W)(平均)3.6(最大)25.5入力電圧(V)DC 10-28 V動作温度-40 to 60 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10レンズマウントCSカメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDRビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
AXIS M3126-LVE White アクシスコミュニケーションズAXIS M3126-LVE Whiteアクシスコミュニケーションズ
83,980税込92,378
1台
40日以内出荷
AI搭載の4メガピクセルタレット型カメラ4メガピクセルの優れた画質WDR、Lightfinder、およびOptimizedIR黒と白の2色AIベースのビデオ分析機能Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ
用途このタレット型AI搭載ドームカメラは、4メガピクセルの優れた画質を提供します。AXIS Object Analyticsにより、人間や車両などの物体を検知し、分類することができます。 屋内や屋外を問わずフレキシブルな設置が可能です。ホワイトレンズ【垂直視野】73 ° 【水平視野】130 ° 【焦点距離】2.4 mm動作温度-30 to 50 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66耐衝撃性能IK08カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.19 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.04 luxビデオ仕様【最大解像度】2688×1512 【最大フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOS、1/2.7"
AXIS M3125-LVE White アクシスコミュニケーションズAXIS M3125-LVE Whiteアクシスコミュニケーションズ
67,980税込74,778
1台
30日以内出荷
AI搭載の2メガピクセルタレット型カメラ2メガピクセルの優れた画質WDR、Lightfinder、およびOptimizedIR黒と白の2色AIベースのビデオ分析機能Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ
用途このタレット型AI搭載ドームカメラは、2メガピクセルの優れた画質を提供します。AXIS Object Analyticsにより、人間や車両などの物体を検知し、分類することができます。 屋内や屋外を問わずフレキシブルな設置が可能です。ホワイトレンズ【垂直視野】60 ° 【水平視野】110 ° 【焦点距離】2.9 mm動作温度-30 to 50 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66耐衝撃性能IK08カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.15 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.03 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
AXIS I8016-LVE アクシスコミュニケーションズAXIS I8016-LVEアクシスコミュニケーションズ
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
コンパクトで堅牢なビデオインターコム高品質なビデオと音声エコーおよびノイズリダクション2ギャング設置ボックスに対応IP電話との統合、SIPサポートによるオープンインターフェース紐をかけられない構造、耐衝撃性IK10規格準拠
用途双方向通信、ビデオ識別、およびリモート入室管理用に設計されたAXIS I8016-LVE Network Video Intercomは、日常業務を簡素化するのに役立ちます。この堅牢なインターコムは、インビジブルIRナイトビジョン付き5メガピクセルカメラと優れた音声品質を備えています。仕様内蔵IR、Zipstreamその他【水平視野】150 °対応屋外対応解像度【ビデオ】最大2592×1944保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性IK10動作温度(℃)-40~60リレー1アラーム【入力/出力】2ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDRIP等級IP66/IP69最低照度(Lux)0.3 / 光感度(カラー)
AXIS P1468-XLE アクシスコミュニケーションズAXIS P1468-XLEアクシスコミュニケーションズ
579,800税込637,780
1台
8日以内出荷
ディープラーニング搭載のZone 2/Division 2認定カメラZone 2/Division 2認定ディープラーニングに基づく分析機能4K、60フレーム/秒の優れたビデオ品質あらゆる照明条件で詳細な画像を提供耐衝撃性および耐候性
形状防水暗視型フレーム【最大フレーム/秒】50/60レンズ【光学ズーム】2.08、【水平視野】108 - 49 °、【垂直視野】58 - 27 °ズームリモートズーム解像度【ビデオ】最大3840×2160保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)6.2 - 12.9フォーカスリモートフォーカス平均消費電力(W)7.6セキュリティ署名付きOS:○ / セキュアブート:○使用場所屋外ネットワークタイプPoE Class:3防水保護等級IP66、IP67カメラ仕様Lightfinder:Lightfinder 2.0入力電圧DC 12-28 VダイナミックレンジForensic WDRイメージセンサーCMOS (1/1.2")ストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)最大電力(W)13
AXIS I8116-E Black アクシスコミュニケーションズAXIS I8116-E Blackアクシスコミュニケーションズ
179,800税込197,780
1台
欠品中
小型かつ強力なドアセキュリティマリオン対応のフォームファクター音声対応の高品質5メガピクセルビデオSIPサポートディープラーニングによる分析機能をサポート内蔵のサイバーセキュリティ機能
仕様Zipstreamその他【水平視野】162.3 °解像度【ビデオ】最大2592×1944保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性IK07動作温度(℃)-30~60リレー1使用場所屋内・屋外アラーム【入力/出力】2ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】WDRIP等級IP65最低照度(Lux)0.15 / 光感度(カラー)
AXIS M501X MOUNTING KIT アクシスコミュニケーションズAXIS M501X MOUNTING KITアクシスコミュニケーションズ
2,898税込3,188
1台
8日以内出荷
ハード天井とドロップ天井の両方の天井取り付けキット
AXIS FA1105 センサーユニット アクシスコミュニケーションズAXIS FA1105 センサーユニットアクシスコミュニケーションズ
28,980税込31,878
1台
29日以内出荷
非常に目立たない1080pの屋内監視屋内使用向けの柔軟性が高く非常に目立ちにくいデザイン1080pの解像度の標準レンズ111°のワイドな水平画角Forensic WDR
レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~50レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOS
AXIS C8210 NETWORK AUDIO AMP アクシスコミュニケーションズAXIS C8210 NETWORK AUDIO AMPアクシスコミュニケーションズ
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
パッシブスピーカーをネットワーク音声に変換するDSP内蔵の15 Wパワーアンプ1台以上のスピーカーと共に使用システムのヘルスモニタリング1本のケーブルによる電源と接続 (PoE)簡単に統合できるオープンスタンダード24時間365日の常時運用向けに設計。
用途AXIS C8210 Network Audio Amplifierは、パッシブスピーカーを、ネットワーク音声のすべてのメリットを備えたネットワークスピーカーに変換するためのコンパクトでスマートな移行ツールです。ブランドや設計に関係なく、すべてのスピーカーにAxisネットワーク音声スピーカーと同じ機能を持たせることができます。付属品インストールガイド、AVHS認証キー、I/Oコネクター、スピーカーコネクター、ベルクロ、ケーブルタイ寸法(mm)140×75×29質量(g)257 (0.57 lb)電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3(最大12.95W)、IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (最大25 W)保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温湿度範囲【温度】-20~50℃【湿度】10~85%RH(結露不可)コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:設定可能な入出力 (×2) 用の4ピン2.5 mmターミナルブロック音声:3極3.5 mmライン/マイク入力 (2.2 Vrms)、2ピン5.08 mmスピーカー出力保管温度(℃)-40~65ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応。最大サイズ1 TB
AXIS I8116-E White アクシスコミュニケーションズAXIS I8116-E Whiteアクシスコミュニケーションズ
179,800税込197,780
1台
19日以内出荷
小型かつ強力なドアセキュリティマリオン対応のフォームファクター音声対応の高品質5メガピクセルビデオSIPサポートディープラーニングによる分析機能をサポート内蔵のサイバーセキュリティ機能
用途この小型で強力な屋外対応ネットワークビデオインターコムは、狭い場所でも簡単に設置できます。 サイバーセキュリティ機能を内蔵し、ディープラーニングに基づく高度な分析機能に対応しています。仕様Zipstreamその他【水平視野】162.3 °対応屋外対応解像度【ビデオ】最大2592×1944保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性IK07動作温度(℃)-30~60リレー1アラーム【入力/出力】2ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】WDRIP等級IP65最低照度(Lux)0.15 / 光感度(カラー)
AXIS T91M47 POLE MOUNT アクシスコミュニケーションズAXIS T91M47 POLE MOUNTアクシスコミュニケーションズ
9,398税込10,338
1台
30日以内出荷
AXIS Outdoor PoE Switchの取り付け屋内外のポールへの取り付け用AXIS T8504-E Outdoor PoE Switchに対応柔軟な設置
AXIS FA4115 ドームセンサーユニット アクシスコミュニケーションズAXIS FA4115 ドームセンサーユニットアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
30日以内出荷
屋内使用向けの柔軟性が高く目立ちにくい1080pバリフォーカルドーム屋内で監視を行える柔軟でコンパクトなドーム1080pの解像度のバリフォーカルレンズ53°~99°の水平視野フォレンジックWDR縦方向の画角が広いAxis Corridor Format
AXIS T94S01P コンジットバックボックス アクシスコミュニケーションズAXIS T94S01P コンジットバックボックスアクシスコミュニケーションズ
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
IP66/IP67準拠のコンジットエントランス付き屋外バックボックス接続デバイスを収容するための区画 (IP66/IP67)破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)側面および背面からの3/4インチ/M25コンジットインターフェース広範囲のAxisネットワークカメラに対応
用途広範囲のAxisネットワークカメラ向けに設計されているAXIS T94S01P Conduit Back Box (コンジットバックボックス) は、接続デバイスを安全に収容する侵入保護区画付きの屋外対応および耐衝撃 (IK10+) バックボックスです。
AXIS T99 イルミネーターブラケットキット A アクシスコミュニケーションズAXIS T99 イルミネーターブラケットキット Aアクシスコミュニケーションズ
34,980税込38,478
1台
30日以内出荷
白色イルミネーターおよびAxisポジショニングユニット用金属製の取付ブラケット2つのランプホルダーさまざまなサイズのイルミネーターに適合
用途AXIS T99 Illuminator Bracket Kit Aは、AXIS Q8685-E PTZ Network Cameraおよびビジュアルカメラ用のAxisポジショニングユニット専用に設計されています。 このキットには、金属製取り付けブラケット1個と、異なるサイズのAxis白色LEDイルミネーターに適合するランプホルダー2個が含まれます。 調整可能なランプホルダーを使用することで、イルミネーターの向きを簡単に調整できます。
AXIS M4317-PLVE アクシスコミュニケーションズAXIS M4317-PLVEアクシスコミュニケーションズ
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
360°ビューとディープラーニングを備えた6メガピクセルドーム完全な180°および360°のオーバービュー個別の赤外線LEDによる内蔵赤外線ディープラーニングによる分析機能のサポート組み込みのサイバーセキュリティ機能設置が簡単なデジタルロール
レンズ垂直視野:182°、水平視野182°、焦点距離:1.1mm機能ビデオ:デイナイト機能/セキュリティ:署名付きOS/セキュリティ:セキュアブート/内蔵IR/OptimizedIR/ローカルストレージ (メモリーカードスロット)/屋外対応保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性能IK10動作温度(℃)-40 to 50防水保護等級IP66カメラ仕様Lightfinder、イメージセンサー:CMOS、イメージセンサーサイズ:1/1.8"、ワイドダイナミックレンジ:Forensic WDR、最低照度/光感度 (カラー)(l):0.16 ux、最低照度/光感度 (白黒)(l):0.03 uxビデオ仕様最大ビデオ解像度:2160×2160、最大フレーム/秒:50/60
AXIS P5654-E Mk II 60 Hz アクシスコミュニケーションズAXIS P5654-E Mk II 60 Hzアクシスコミュニケーションズ
279,800税込307,780
1台
翌日出荷

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ本体