絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(377)
  • 塚本無線(136)
  • SecuSTATION(111)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(92)
  • i-PRO(74)
  • マザーツール(65)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(60)
  • Vivotek(54)
  • 東進電機工業(51)
  • アクシスコミュニケーションズ(50)
  • SWAN(45)
  • SWANN(スワン)(30)
  • WISENET(30)
  • マスプロ電工(28)
  • bitstrong(27)
  • エスコ(24)
  • TP-LINK(24)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
  • NEXTEC(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9インチモニターカメラ マリンテック9インチモニターカメラマリンテック
31,980税込35,178
1式
当日出荷から4日以内出荷
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能) 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
9インチモニターカメラ 2個セット マリンテック9インチモニターカメラ 2個セットマリンテック
41,980税込46,178
1式
欠品中
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
セット内容カメラ2台、モニター1台、接続ケーブル2本電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
ANRAN 4G防犯カメラ マリンテックANRAN 4G防犯カメラマリンテック
33,980税込37,378
1式
6日以内出荷
Wi-Fi不要/4G通信対応!Wi-Fiや回線工事がない場所でもすぐに使用可能ソーラーパネル搭載で配線いらず!設置後は太陽光で自動充電高画質300万画素カメラ+PTZ機能で、上下左右を広範囲にカバー360°首振り監視で死角を減らした屋外監視が可能人や動物の動きを検知すると自動録画&写真付きでスマホへ即通知検知エリアのカスタマイズ可能(10段階)赤外線+LEDライト搭載夜間はカラー撮影に切り替わり、ライト点灯と音声で威嚇し防犯効果UPマイク&スピーカー内蔵で遠隔から双方向通話可能家族や複数ユーザーで映像共有もできるので安心防水等級IP65・1年保証
電源ソーラー式記録媒体32GB SDカード内蔵通信方式4G LTE(SIMカード通信)本体サイズ(mm)190×200×70解像度1440p保証期間1年視野角360°(PTZ対応)設置方法壁面取付設置場所カメラ/推奨5m程度まで動作温度(℃)-10~50撮影モード夜間/赤外線+LEDライト(フルカラー対応)画素数300万画素音声双方向通話対応録画方式動体検知録画検出範囲(m)ナイトビジョン/15

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ本体