2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)翌々日出荷
材質金属形状ドーム質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)-30~+60外形寸法(mm)89×122電源(V)12 DC、PoE消費電力(W)最大6.1Wレンズ電動式バリフォーカル保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90°視野角水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6°焦点距離(mm)2.8~12mS/N比最大55dB互換性ONVIF保管温度(℃)-30~60シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒各種認証CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒)グリーン購入法適合走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8インチ CMOSストレージFTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS
バリフォーカルレンズ バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.73外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7電源(V)DC12、PoEレンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート/マニュアル機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B照射距離(m)60(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
固定焦点 バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.48電源(V)DC12、PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
4倍ズーム スターライト IR搭載 ネットワークPTZカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)3日以内出荷
材質ー質量(kg)0.5外形寸法(mm)65.7×128.0消費電力(W)最大:13(illuminator on)電源DC 12V、2A±10%:PoE(802.3af)制御IRオン/オフ、マニュアル対応保管条件:-保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66、IK08機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵動作環境-30℃~+60℃焦点距離(mm)2.8~12S/N比55dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1秒~1/30000秒RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.005@F1.8(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)20走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
4MP スマートデュアルライト 電動バリフォーカルレンズ バレット型ネットワーク カメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
材質金属+プラスチック質量(kg)1.05外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7消費電力(W)最大:9.2(PoE)電源DC 12V/PoE (802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67有効画素数2688(H)×1520(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、デュアルマイク内蔵、スピーカー動作環境-30℃~+60℃視野角水平:103°~33°×垂直:54°~18°×対角:124°~38°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: Electromagnetc Compatbility Directve 、2014/30/EU最低被写体照度(Lux)0.003@F1.0(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)50(IR)、40(war light)走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
材質金属形状ドーム型電源DC 12V/PoE (802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67、IK10有効画素数2960(H)×1668(V)動作環境-30℃~+60℃焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)40走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
4チャンネル スマート1U 4ポートPoE ネットワークレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
仕様(圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG質量(kg)0.5消費電力(W)10以下(HDD無し)電源DC53V,1.22 A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.6×206.4×45.6対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応HDD1SATAⅢポート、最大10TB解像度最大12MP互換性ONVIF動作湿度(%)10~93OS産業用組込みマイクロプロセッサ保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ10/100 Mbps,RJ-45×1プロトコルHTTP;HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS;SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search(Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P;Auto Registration各種認証FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A、CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;ENIEC 61000-3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN55024:2010+A1:2015;EN55035:2017;EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD:EN 62368 1:2014+A11:2017対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2USBポート(USB2.0)
2メガピクセル バレット型 マイク内蔵 固定焦点 デュアルライト搭載 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)翌々日出荷
材質金属形状バレット型質量(kg)0.48外形寸法(mm)166.2×70×70消費電力(W)基本:1.6(DC12 V): 1.9 (PoE)最大(DR+H.265+暖色点灯+インテリジェンス ): 3.8 (DC12 V): 4.4 (PoE)電源DC12 V/PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル視野角水平107°×垂直56°×対角127°焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIF動作温度(℃)-40~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.6(カラー、30 IRE)0.0002@F1.6(B/W、30 IRE)0(IRオン)照射距離(m)30(IR)、30(暖色ライト)走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、
4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 バレット型 WizSense ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)翌々日出荷
材質金属、プラスチック形状バレット質量(kg)1使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7電源(V)12 DC、PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2688(H)×1520(V)機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°焦点距離(mm)2.8mS/N比最大56dB互換性ONVIF保管温度(℃)-40~60シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒グリーン購入法適合走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7インチ CMOSストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大256GB対応); NAS
2メガピクセル ドーム型 マイク内蔵 バリフォーカルレンズ ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)翌々日出荷
材質金属形状ドーム型質量(kg)0.52外形寸法(mm)93.4×122消費電力(W)基本:1.8(DC12 V): 2.6 (PoE)最大(DR +IR オン H.265+ インテリジェンス ): 6.3 (DC12 V): 7.2 (PoE)電源DC12 V/PoEレンズ電動バリフォーカル制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~67°、回転: 0°~355°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアルインターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC視野角水平108°×垂直56°×対角131°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIF動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-30~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC:Electromagnetic CompatibilityDirective2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.5(カラー、30 IRE)0.0002@F1.5(B/W、30 IRE)0(IRオン)照射距離(m)40走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)
赤青フラッシュライト バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)5日以内出荷から7日以内出荷
材質金属+プラスチック形状BOX型質量(kg)1外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7電源(V)DC12/PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIF保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内、屋外シャッタースピード1/3秒~1/100000秒動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS相対湿度(%RH)95未満
2メガピクセル 25倍ズーム PTZネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)翌々日出荷
質量(kg)2.4外形寸法(mm)270.4×160消費電力(W)基本:9、最大20(IR+アラーム+PTZ )電源DC12 V/PoEレンズ電動バリフォーカル制御ズームプリオ/ マニュアル / スマート IR保護等級IP66/TVS 6000 V 耐雷 ; サージ保護:過電流有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、範囲】パン:0°~360°、チルト:-15°~90°、オートフリップ: 180°、【逆光補正】BLC/WDR/HLC、【ノイズリダクション】2D NR/ 3D NR、【ホワイトバランス】オート、エリアホワイトバランス、【ゲインコントロール】オート、マニュアルインターフェース【オーディオ入力】1チャンネル【音声入力】1チャンネル【アラーム入力】2チャンネル入力【アラーム出力】1チャンネル出力視野角水平58.5°×垂直33.2°×対角67.5°焦点距離(mm)4.8~120互換性ONVIF動作温度(℃)-40~70動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-40~+70使用場所屋内外シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒各種認証CE-EMC:EN55032;EN61000 3 3;EN61000 3 2; EN50130-4; EN 55035、CE-LVD: EN 62368-1、FCC:47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4、UL: UL62368-1最低被写体照度(Lux)0.005 @F1.6(カラー0.0005@F1.6(B/W)0(IRオン)照射距離(m)100走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大512GB 対応)、NAS
5MP メーター監視用ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)欠品中
材質金属質量(kg)0.166外形寸法(mm)66×65×31.6消費電力(W)最大:5.8(PoE)電源DC 12V(±30%):PoE、(802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67有効画素数2560(H)×1920(V)機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート動作環境-40℃~+60℃視野角水平:79.6°×垂直:63.8°×対角:93,4°焦点距離(mm)3.6S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証-最低被写体照度(Lux)0.02@F1.0、0 IR on照射距離(m)0.5走査方式プログレッシブイメージセンサー固定焦点ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
4MP IR バレット型 WizMind ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)3日以内出荷から7日以内出荷
質量(kg)1.65外形寸法(mm)345.6×134.2×135.1保護等級IP67、IK10互換性ONVIF最低被写体照度(Lux)0.0005@F1.0(カラー、30IRE)、0.0002@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on)照射距離(m)60走査方式プログレッシブ
2MP 25倍ズーム ネットワークPTZカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)3日以内出荷
材質ー質量(kg)2.5外形寸法(mm)170.4×171.1消費電力(W)最大:20(illuminator on+fan on+PTZ)電源DC 12V、2A±10% (included):PoE(802.3af)制御IRオン/オフ、マニュアル対応保管条件:-保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66有効画素数1920(H)×1080(V)機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル動作環境-40℃~+65℃視野角水平:58.5°~2.8°×垂直:33.2°~1.5°×対角:67.5°~3.2°焦点距離(mm)4.8~120S/N比55dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1秒~1/30000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE: EN55032/EN55024/EN50130-4、FCC:Part15、subpartB、ANSI C63.4-2014、UL:UL62368-1最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(Color)、0 IR on照射距離(m)100走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
4MP 車番認証カメラ(ナンバープレート認証)Dahua(ダーファ・テクノロジー)3日以内出荷
材質アルミ合金+プラスチック質量(kg)2.3外形寸法(mm)395.0×120.8×127.8消費電力(W)最大:17電源DC 12V、2A&POE(802.3at)、Type2、Class4(44V~57V)、0.455A~0.351A、最大20W制御IRオン/オフ、マニュアル対応保管条件: -30℃~+65℃保護等級IP67、IK10有効画素数2688(H)×1520(V)機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵速度(最大検出)80km/h動作環境-40℃~+70℃視野角水平:92°~46.1°×垂直:49°~26°×対角:109°~52.8°焦点距離(mm)2.7~12S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/25秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-EMC、CE-LVD、CE-RED、FCC最低被写体照度(Lux)0.001@F1.4(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)10(ANPR)、30(ビデオ監視)走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージBult-in TFカード対応、Kingston対応:16GB、32GB、128GB、256GB、Dahuaカード:16GB、32GB、128GB、256GB、SanDisk:16GB、32GB、128GB、256GB
2メガピクセル フルHD IR-LED搭載 WDR スマート ネットワーク バレット型カメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
1/2.8″2 メガピクセル プログレッシブ スキャン Exmor R CMOS
H.265/H.264/MJPEG デュアルコーデック対応
スマートトリプルストリームに対応
30fps@1080(1920x1080)
Ultra 3D DNR
スマート検出
インテリジェント機能
2.7 ~ 12mm バリフォーカルモータライズドレンズ
IR LED 最大照射距離:50m
Micro SD メモリ、 IP67、 PoE
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android、WindowsPhone形状防水・暗視型質量(kg)1.4外形寸法(mm)272.9×94.9×94.9消費電力(W)11.5未満(IRonでモータライズ動作)出力ビデオ:1ポートレンズモーターライズ/オートアイリス(DC)有効画素数1920(H)×1080(V)機能【ビデオ圧縮方式】H265/H264/MUPEG、【ビットレート】H.264:40Kbps~10Mbps、【Day/Night】 オート(電子式) / カラー / 白黒、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D、【プライバシーマスク】4エリア、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザーインターフェース【オーディオ】1入力、1出力、【アラーム】2入力:DC5V/5mA、1出力:DC12V/300mAコントロールフォーカス:オート解像度1080p(1920×1080)/ 720p(1280×720)/ D1(704×480)/ CIF(352×480)動作環境-30℃~+60℃/95% RH以下視野角水平:99°~34°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)2.7~12 モーターライズS/N比50dB以上互換性ONVIF、PSIA、CGI口径最大:F1.4シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100000秒マウントボードインプロトコルIPv4/IPv6、 HTTP、 HTTPS、 SSL、 TCP/IP、 UDP、 UPnP、 ICMP、 IGMP、 SNMP、 RTSP、 RTP、 SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、 PPPOE、 DDNS、 FTP、 IP Filter、 QoS、 Bonjour最低被写体照度(Lux)カラー:0.05/F1.4、IRon:0/F1.4照射距離(m)最大50フレームレートメインストリーム:1080P(1~30fpm)、サブストリーム:D1/CIF(1~30fpm)、サードストリーム:1080P/720P/D1(1~30fps)アラーム1入力/1出力(W)走査方式プログレッシブ音声圧縮方式オーディオ:G.711a/G.711u/AAC供給電圧(V)DC12、Poe(802.3af)イメージセンサー1/2.8”2Mピクセル、ExmorRCMOS容量(GB)メモッリースロット:マイクロSD 最大128イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)
2メガピクセル 32倍ズーム スターライト IR PTZ AIカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
1 / 2.8 "STARVISTMCMOS
強力な32倍光学ズーム
スターライトテクノロジー
最大 50 / 60fps @ 1080P
ディープラーニングベースの自動追跡と境界保護
PoE +をサポート
最大150mのIR距離
SMD PLUS
IP66
適合スマートフォン:OS/Android材質ケーシング:金属質量(kg)3.9制御イルミネーターのオン/オフ:ズームプリオ/マニュアル/SmartIR有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°-360°: 傾き:-15°- + 90°、【手動制御速度】パン:0.1°/ s-300°/ s: 傾き:0.1°/ s-200°/ s、【プリセット速度】パン:400°/ s: 傾き:300°/ s、【プリセット】300、【旅行】8(ツアーごとに最大32のプリセット)、【スキャン】5、【電源オフメモリ】サポート、【アイドルモーション】プリセット/ツアー/パターン/スキャン、【イベントトリガー】モーション検出、ビデオの改ざん、シーンの変更、ネットワークの切断、IPアドレスの競合、不正アクセス、およびストレージの異常、【IVS】放棄されたオブジェクト/欠落しているオブジェクト、【スマートキャプチャ】人間、自動車、および自動車以外の画像のキャプチャをサポートします。、【境界保護】トリップワイヤーと侵入。ターゲットタイプ(人間と車両)によるアラームトリガーをサポートします。動物、葉のざわめき、明るい光などによって引き起こされる誤警報のフィルタリングをサポートします。、【SMD PLUS】サポート、【自動追跡】サポート、【顔検出】サポート、【ビデオ圧縮】H.265 / H.265 + / H.264 + / H.264 / MJPEG(サブストリーム)、【ストリーミング機能】3ストリーム、【ビットレート制御】可変ビットレート/固定ビットレート、【ビットレート】H.265 / H.264:3 kbps~20、480 kbps、【昼/夜】自動(ICR)/カラー/白黒、【BLC】サポート、【WDR】120 dB、【HLC】サポート、【ゲイン制御】自動/手動、【ノイズ減少】2D / 3D、【モーション検知】サポート、【関心領域(RoI)】サポート、【電子画像安定化(EIS)】サポート、【曇り止め】サポート、【デジタルズーム】16倍、【フリップ】0°/ 180°、【プライバシーマスキング】最大24エリア寸法(Φ×mm)186×309(7.32"×12.17")コントロールフォーカス:自動/半自動/手動、アイリス:自動/手動ズーム(光学/デジタル)32x最大解像度1920(H)×1080(V)解像度1080p(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720p(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240)動作環境-40℃+ 70℃(-40°F~ + 158°F)、≦95%RH視野角H:68.3°~2.2°:V:38.9°~1.3°:D:68.3°~1.4°防塵防水性能IP66焦点距離(mm)4.9~156、近接:0.1~1.5(0.33フィート~4.92フィート)保存環境-30℃~+60℃/90% RH以下ホワイトバランス自動、屋内、屋外、追跡、手動、ナトリウムランプ、ナチュラルライト、街路灯撮影距離(m)探知:2092 m(6863フィート)、観察:836 m(2742フィート)、認識:418m(1371フィート)、識別:209m(685フィート)パターン5絞りF1.35~F4.4保護VS6000V雷保護:サージ保護シャッタースピード1/3秒~1/30000秒プロトコルDH-SD、Pelco-P / D(自動認識)、IPv4: IPv6: HTTP: HTTPS: 802.1x: Qos: FTP: SMTP: UPnP: SNMPv1 / v2c / v3(MIB-2): DNS: DDNS: NTP: RTSP: RTP: TCP: UDP: IGMP: ICMP: DHCP: PPPoE: ARP: RTCP: RTMP各種認証CE:EN55032 / EN55024 / EN50130-4、FCC:Part15 subpartB、ANSI C63.4-2014最低被写体照度(Lux)色:0.005@F1.3、B/W:0.000@F1.3、0(IRライトオン)照射距離(m)150(492.13フィート)フレームレートメインストリーム:1080p/1.3M/720p(1ー25/30fps)、サブストリーム1:D1/CIF(1ー25/30fps)、サブストリーム2:720p(1ー25/30fps)走査方式プログレッシブ対応ブラウザIE7以降のバージョン、クローム42およびそれ以前のバージョンのFirefox 52およびそれ以前のバージョンのSafariピクセル2MP音声圧縮方式G.711A: G.711Mu: G.726: AAC: G.722.1: G.723: G.729: PCM: MPEG2-Layer2イメージセンサー1/2.8"STARVISTMCMOS容量(GB)ROM:4 、RAM:1総質量(kg)7.01ストレージFTP:マイクロSDカード(256G):P2Pイーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)
IR搭載 電動バリフォーカルレンズ バレット型ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
材質金属質量(kg)0.74外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7電源DC 12V/PoE (802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵動作環境-30℃~+60℃視野角水平:113°~31°×垂直:58°~18°×対角:138°~36°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)60走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
5MP IR搭載 固定焦点 バレット型ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
材質金属質量(kg)0.48外形寸法(mm)166.2×70×70消費電力(W)最大:5.0(PoE)電源DC 12V/PoE (802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67有効画素数2960(H)×1668(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵動作環境-40℃~+60℃視野角水平:111°×垂直:58°×対角:132°焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.007@F1.6(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー固定焦点ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
2メガピクセル ウェッジドーム型 マイク内蔵 固定焦点 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
材質金属形状ウェッジドーム型質量(kg)0.423外形寸法(mm)64.8×111消費電力(W)基本:3.8(DC12 V): 4.6 (PoE)最大(DR+IRオン+インテリジェンス ): 5.9 (DC12 V): 7.2 (PoE)電源DC12 V/PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:20°~70°、回転: 0°~355°、IVS、SMD 4.0、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアルインターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC視野角水平137°×垂直56°×対角127°焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIF動作温度(℃)-40~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 &CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.4(カラー、30 IRE)0.0002@F1.4(B/W、30 IRE)0(IRオン)照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS
5メガピクセル ウィズマインド ネットワーク フィッシュアイカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
1/2.7″ 5 メガピクセル プログレッシブ CMOS、 低照度、 高解像度
H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード
最大 30fps@5M(2592×1944)
WDR(120dB)、 3DNR、 HLC、 BLC対応
マルチネットワーク監視:WEB ビューア、 CMS(DSS / PSS)、 DMSS
マイク内蔵
1.4mm フィッシュアイレンズ
マイクロSDカード 256GB、 IP67、 PoE
防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10
DC12V / 1A、 PoE対応
ヒートマップ、 ピープルカウント対応
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~55° 回転:0°~355°、【ヒートマップ】対応、【IVS】トリップワイヤー、侵入検知、【ピープルカウント】最大 4 つのエリアをサポート、レポート出力、【インテリジェントサーチ】インテリジェント検索、イベント抽出、【ビデオ圧縮方式】H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(サブストリーム)、【スマートコーデック】H.265+/H.264+、【ストリーミング能力】3 、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビットレート】H.264:3Kbps~8192Kbps、H.265:3Kbps~8192Kbps、【Day/Night】カラー/白黒 、【BLC モード】BLC/HLC/WDR(120dB)、【シーン調整】対応、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【動き検出】オフ/オン(4ゾーン)、【注目画像領域】対応(4ゾーン)、【プライバシーマスク】対応(4ゾーン)、【ビルトインマイク】対応、【アラームイベント】SD カード無し、SD カードフル、SD カードエラーネットワーク切断、IP アドレスコンフリク、不正アクセス、動体検知、改ざん検知、トリップワイヤー侵入検知、シーンチェンジ、音声検知、電圧検知、外部アラーム、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー(合計帯域:64Mbps まで)、【エッジストレージ機能】FTP、SFTP、MicroSD カード 256GB、【Web ビューワー】IE:IE8/IE9/IE11、Chrome、Firefox、【マネージメントソフトウェア】SmartPSS、DSS、DMSS適合スマートフォン:iOS、Android材質筐体:金属質量(kg)0.387電源(V)DC12/1A、PoEポート数オーディオ:入力×1、出力×1(RCA ポート)、アラーム:入力×1(5mA/DC3V~5V)、出力×1(300mA/D12V)消費電力(W)5.1以下(DC12V)、6以下(PoE)レンズ固定制御フォーカス:固定有効画素数2592(H)×1944(V)寸法(Φ×mm)外形:110×62解像度5M(2592×1944)、3M(2048×1536)UXGA(1600×1200)、1、3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、CIF(352×240)動作環境-30℃~+55℃、95%RH 以下視野角水平:180°、垂直:180°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)1.4S/N比56dB以上保存環境-40℃~+60℃、95%RH 以下耐衝撃性IK10互換性ONVIF、(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、検知 観察 認識 識別 Milestone、Genetec、 P2Pホワイトバランスオート、ナチュラル、街灯、屋外、マニュアル、カスタム撮影距離(m)近接:0.2、検知:28、観察:11.2、認識:5.6、識別:2.8F値F2.0シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100.000秒マウントM12ネットワークタイプSDK と API:対応プロトコルIPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、PPPoE、802.1×各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:ElectromagneticCompatibilityDirective、2014/30/EU、FCC:47CFRFCCPart15、SubpartB、UL/CUL:UL60950-1CAN/CSAC222No.60950-1-07フレームレートメインストリーム:2592×1944(1~30fps)、サブストリーム:704×480(1~30fps)、サードストリーム:1280×720(1~30fps)走査方式プログレッシブ音声圧縮方式PCM/G.711a/G.711Mu/G726/AACイメージセンサー1/2.7”5メガピクセルプログレッシブCMOS総質量(kg)0.502イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)容量(MB)RAM:512、ROM:128
8MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
材質金属形状ドーム型質量(kg)0.5外形寸法(mm)93.4×122消費電力(W)最大:7.2電源DC 12V/PoE (802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67、IK10有効画素数3840(H)×2160(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵動作環境-30℃~+60℃視野角水平:113°~31°×垂直:58°~18°×対角:138°~36°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.008@F1.5(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)40走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
IR搭載 360度全方位レンズ ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
制御IRオン/オフ、オート:マニュアルS/N比-互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)10走査方式プログレッシブイメージセンサー固定焦点
4メガピクセル バリフォーカルレンズ 双方向通話 フルカラー 暖色LED搭載 バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)1外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7電源(V)DC12、PoE、ePoE消費電力(W)9.3レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2688(H)×1520(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:20°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142°焦点距離(mm)2.7~12S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0照射距離(m)70(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/1.8 CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
IR搭載 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
材質金属形状ドーム型制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67、IK10焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー固定焦点ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
4メガピクセル 固定焦点 マイク内蔵 広角バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.82外形寸法(mm)249.3×90.7×90.4電源(V)DC12、PoE消費電力(W)6.5レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67有効画素数2880(H)×1620(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平~180°×垂直~78°×対角~180°(LDC is disabled)焦点距離(mm)2.1S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.01/F2.0(Color、30IRE)照射距離(m)20(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7 CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)
1U 8ポートPoE ネットワークレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
仕様(圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG質量(kg)2.57消費電力(W)10以下(HDD無し)電源AC 100V-240 V, 47-63 Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×329.4×53対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応解像度最大32MP互換性ONVIF動作湿度(%)10~93OS産業用プロセッサ保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2USBポート(USB2.0×1、USB3.0×1)