ボディカメラデジタルランド6日以内出荷
軽量コンパクトなボディカメラだから長時間の装着もストレスフリー!いざという時の証拠や自分の運動中の目線も録画に!ボイスレコーダーとしても使用できます。また、赤外線カメラ搭載で夜間もはっきり写します。
用途動画・録画・音声録音セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書(保証付)電源USB充電本体質量(g)25連続使用時間(分)60~90記録媒体SDカード対応(最大128GB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×18×86充電時間(時間)2動画解析度/1920×1080(1080P)素材ABS入力電圧5V1A