絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(78)
  • ブロードウォッチ(48)
  • Vivotek(46)
  • 塚本無線(39)
  • マザーツール(37)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(36)
  • 東進電機工業(25)
  • NEXTEC(21)
  • アクシスコミュニケーションズ(18)
  • DXアンテナ(12)
  • ケービデバイス(11)
  • i-PRO(11)
  • 安達商事(11)
  • キャロットシステムズ(10)
  • ビデオセンシング(10)
  • プラネックスコミュニケーションズ(10)
  • サンワダイレクト(8)
  • 三菱電機(7)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(11)
形状
形状
BOX型(5)
形状
ドーム型(5)
形状
防水・暗視型(2)
防水・防滴機能
  • あり(16)
  • なし(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯カメラ本体 :「CMOS」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2MP POCバレットカメラ マスプロ電工2MP POCバレットカメラマスプロ電工
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。
付属品ねじ×3本、アンカー×3本質量(g)約330使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大2.8ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×167照度(Lx)撮影:(色)0.02防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大25画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー
2MP POCドームカメラ マスプロ電工2MP POCドームカメラマスプロ電工
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。
質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大2.9ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×110×89照度(Lx)撮影:(色)0.02防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大25画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー
SDカードレコーダー内蔵カメラ マスプロ電工SDカードレコーダー内蔵カメラマスプロ電工
99,980税込109,978
1台
当日出荷
録画解像度1920×1080フルハイビジョンカメラ 有効画素数1920×1080(200万画素)CMOSイメージセンサーを搭載し、フルハイビジョンの録画が可能です。 カメラからの映像出力はアナログ画質(CVBS)になります。 夜間・暗所撮影対応 夜間赤外線照射撮影(最長30m)対応。(赤外線照射時は白黒撮影) スマートIR機能により、赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整します。 手動録画、予約録画、動作検知録画機能 手動録画、予約録画、動体検知録画など、状況に応じて録画モードを選択できます。(動体検知録画の録画ファイル数は最大90,112個です) SDカードレコーダー内蔵 最大256GBのSDカードに対応したレコーダーを内蔵していますから、外付のレコーダーは必要ありません。ハイビジョンで鮮明な画像を録画できます。 録画データにパスワードの規制をかけられますから、不正な再生を防ぐことができます。(64GB以上の新しいSDカードを挿入すると、自動的にフォーマット 更新されます) 自動上書き録画 自動上書き録画機能により、SDカードの容量を超えても、常に最新の録画データをSDカードに上書き保存できます。(SDカードは定期的な交換を推奨します) 画像の上下左右反転機能 カメラを様々な向きで設置できます。 プライバシーマスク機能 撮影エリアに制限をかけるマスキングが、最大16カ所できます。 防じん・防水(IP66)カメラ 防じん・防水性能IP66対応のため、軒下など屋外の設置も可能です。 (完全防水ではありませんので、直接雨がかからない場所への設置が おすすめです)
使用場所屋外防塵防水性能IP66(本体のみ)仕様ビデオ信号出力:1.0Vp-p75Ω、SN比:50dB以上、録画速度:1/2/4/10/15/20/30fps質量(g)約950使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)最大7.5電源DC12V±1V(ACアダプター)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)レンズ2.8~12mm有効画素数H×V:1920×1080機能プライバシーマスク:16か所任意設定記録媒体SDカード1~256GB(クラス10以上)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×83×260解像度録画:1920×1080/1280×720/960×540同期方式内部同期補正機能逆光:BLC/ HLC実撮影画角水平:約103~38°最低被写体照度(Lux)0.5照射距離(m)赤外線:最長約30走査方式2:1インターレース映像出力BNC.J(CVBS)ダイナミックレンジワイド:WDR(低/中/高)イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOSセンサー 200万画素録画方式H.264
電動ズーム搭載2MP POCドームカメラ マスプロ電工電動ズーム搭載2MP POCドームカメラマスプロ電工
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。電動バリフォーカルレンズ搭載の約5倍光学ズームフルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。電動バリフォーカルレンズ搭載…監視対象に合わせて、焦点距離を変更できる電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、広域の監視にも対応可能です。光学5倍ズーム…光学5倍ズームに対応しているため、離れた場所の画像を高画質で撮影することができます。
質量(g)約650使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大6.9ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)有効画素数約200万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×126×100照度(Lx)撮影:(色)0.001防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満RoHS指令(10物質対応)対応補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大40画角撮影:(水平)約108~32.3°、(垂直)約57~18°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー
ワイヤレスカメラ&モニターセット マスプロ電工ワイヤレスカメラ&モニターセットマスプロ電工
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個形状BOX型電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)検知距離(m)約7(周囲温度20℃)防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水)撮影距離(m)1.5~∞記録ファイル形式録画:ASF周波数(MHz)2400~2483.5動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応映像圧縮方式H.264グリーン購入法適合照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)フレームレートFHD:12fps、HD:25fps変調方式GFSK/FHSS動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300データレート(Mbps)6内蔵マイクありイメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル人感センサーPIR、検知角:約90°
電動ズーム搭載2MP POCバレットカメラ マスプロ電工電動ズーム搭載2MP POCバレットカメラマスプロ電工
46,980税込51,678
1台
9日以内出荷
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。電動バリフォーカルレンズ搭載の約5倍光学ズームフルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。電動バリフォーカルレンズ搭載…監視対象に合わせて、焦点距離を変更できる電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、広域の監視にも対応可能です。光学5倍ズーム…光学5倍ズームに対応しているため、離れた場所の画像を高画質で撮影することができます。
付属品ねじ×3本、アンカー×3本、トルクスレンチ(T10)×1個、位置決めガイド×1部質量(g)約800使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大6.7ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)有効画素数約200万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×91×245照度(Lx)撮影:(色)0.001防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満RoHS指令(10物質対応)対応補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大60画角撮影:(水平)約104~32°、(垂直)約56~18°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー
増設カメラ マスプロ電工増設カメラマスプロ電工(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
モニター&ワイヤレスHDカメラセット用の増設カメラです。 フルHD対応モデルで使用できます。 解像度 1920×1080 のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。 (赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 WHC7M4-CのEC版
用途増設カメラ付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、ACアダプター×1個形状BOX型質量(g)約475消費電力(W)8(15.4VA)(赤外線点灯時)電源DC9V(ACアダプター使用)コード長さ(m)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×62×127.5検知距離(m)約7(周囲温度20℃)防塵防水性能IP66撮影距離(m)1.5~∞周波数(MHz)2400~2483.5動作温度(℃)-10~+50照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム映像圧縮方式H.264グリーン購入法適合照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)フレームレートFHD:12fps、HD:25fps変調方式GFSK/FHSS動作湿度(%RH)90以下画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300データレート(Mbps)6内蔵マイクありイメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー人感センサーPIR、検知角:約90°
増設用カメラ(センサーライト無) マスプロ電工増設用カメラ(センサーライト無)マスプロ電工
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の増設カメラ。簡単な設定で合計4台まで接続できます。
付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個質量(g)500電源DC9V(ACアダプター):AC100V使用温度範囲-10~+50℃(カメラ本体)、0~+40℃(ACアダプター)ケーブル長(m)カメラ電源:3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:66×62×127.5消費電力7W(14.5VA)(赤外線点灯時)有効画素数約300万画素(2304H×1296V)照度(Lx)撮影:0x以上(赤外線白黒撮影)防塵防水性能防じん:IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします)スピーカー内蔵:なし撮影距離(m)約1.5~∞RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.264、H.265実撮影画角水平:約83°、垂直:約45°照射距離(m)赤外線:最大10距離動体検知:約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約80°)変調方式DSSS、OFDM、DBPSK, DQPSK、CCK、16-QAM、64-QAM通信距離(m)最大300(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3周波数帯域(GHz)使用:2.4(2412~2484MHz)内蔵マイクありイメージセンサー1/2.8インチCMOSセンサーデータレート最大18Mbps
増設用カメラ(センサーライト付) マスプロ電工増設用カメラ(センサーライト付)マスプロ電工
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の増設カメラ。簡単な設定で合計4台まで接続できます。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様(センサーライト)白色LED:最大1000lm、光量調整:4段階付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個質量(g)650電源DC9V(ACアダプター):AC100V使用温度範囲-10~+50℃(ACアダプターは0~+40℃)ケーブル長(m)カメラ電源:2.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:82×75×119(カメラ本体)消費電力12W(22.8VA)(センサーライト点灯時)有効画素数約300万画素(2304H×1296V)照度(Lx)撮影:0x以上(赤外線白黒撮影)防塵防水性能防じん:IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします)スピーカー内蔵:あり撮影距離(m)約1.5~∞RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.264、H.265実撮影画角水平:約83°、垂直:約45°照射距離(m)赤外線:最大15変調方式DSSS、OFDM、DBPSK、DQPSK、CCK、16-QAM、64-QAM通信距離(m)最大300(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3周波数帯域(GHz)使用:2.4(2412~2484MHz)内蔵マイクありイメージセンサー1/2.8インチCMOSセンサーデータレート最大18Mbps人感センサー赤外線:検知距離 約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約80°)※2
ネットワークカメラ マスプロ電工ネットワークカメラマスプロ電工
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!約200万画素のFull HDカメラ・LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)・4倍光学ズームに対応・防じん防水(IP)/耐衝撃性能IK10に対応・夜間撮影に対応・電動フォーカスレンズを搭載
使用温度範囲(℃)-30~+60消費電力(W)13(赤外線LEDオン)/9(赤外線LEDオフ)電源PoE(IEEE802.3af、class0)ケーブル長(m)約0.2有効画素数H1920×V1080照度(Lx)撮影:(カラー)0.055、(白黒)0.005(赤外線照射時:0)防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比68dB撮影距離(m)赤外線:最大約30(暗所で良好に撮影が可能な範囲は約10mになります。)使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応画角撮影:(水平)約93~32°、(垂直)約50~18°イメージセンサー1/2.9インチ CMOSセンサー(約200万画素)
ネットワークカメラ(バレット型) マスプロ電工ネットワークカメラ(バレット型)マスプロ電工
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
6つのAI検知機能を搭載モデル行列検知、集まり検知、ラインクロス検知、侵入検知、滞留検知、特定エリア侵入検知の6つのAI検知機能を搭載しています。カメラに搭載されたAIが人物、車両、自転車などを判別し、対象の被写体を検知した際に、録画の開始やE-mailを送信します。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!約500万画素の高解像度カメラLANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)6倍光学ズームに対応防じん・防水性能IP66に対応夜間撮影に対応電動バリフォーカルレンズを搭載
形状バレット型質量(g)約880使用温度範囲(℃)-30~60(赤外線OFF時)消費電力(W)PoE 最大約7.5電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×292×88防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)赤外線:最大 約70(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
ネットワークカメラ(ドーム型、500万画素、単焦点) マスプロ電工ネットワークカメラ(ドーム型、500万画素、単焦点)マスプロ電工
47,980税込52,778
1台
12日以内出荷
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!約500万画素の高解像度カメラLANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)固定焦点レンズ防じん・防水 IP66に対応夜間撮影に対応
形状ドーム質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×65照度(Lx)【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約500万画素(2560H×1920V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約87°、垂直:約65°照射距離(m)赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
ネットワークカメラ(ドーム型、200万画素、単焦点) マスプロ電工ネットワークカメラ(ドーム型、200万画素、単焦点)マスプロ電工
39,980税込43,978
1台
12日以内出荷
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!約200万画素のFull HDカメラLANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)固定焦点レンズ防じん・防水 IP66に対応夜間撮影に対応
形状ドーム質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×65照度(Lx)【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約89°、垂直:約49°照射距離(m)赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/3インチ CMOSセンサー
ネットワークカメラ(バレット型、200万画素、単焦点) マスプロ電工ネットワークカメラ(バレット型、200万画素、単焦点)マスプロ電工
39,980税込43,978
1台
12日以内出荷
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!約200万画素のFull HDカメラLANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)固定焦点レンズ防じん・防水 IP66に対応夜間撮影に対応
形状バレット質量(g)約500使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.4レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×69×212照度(Lx)【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約91°、垂直:約50°照射距離(m)赤外線:最大30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/3インチ CMOSセンサー
ネットワークカメラ(バレット型、500万画素、4倍ズーム) マスプロ電工ネットワークカメラ(バレット型、500万画素、4倍ズーム)マスプロ電工
79,980税込87,978
1台
12日以内出荷
光学4倍ズームとバリフォーカル搭載モデルケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!約500万画素の高解像度カメラLANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)4倍光学ズームに対応防じん・防水性能IP66に対応夜間撮影に対応電動バリフォーカルレンズを搭載
形状バレット質量(g)約740使用温度範囲(℃)-30~+60電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×77×245照度(Lx)【撮影】カラー: 0.008 、白黒 : 0.003防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です)画素数約500万画素(2592H×1944V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約31~93°、垂直:約23~68°照射距離(m)赤外線:最大 約50(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
ネットワークカメラ(ドーム型、200万画素、4倍ズーム) マスプロ電工ネットワークカメラ(ドーム型、200万画素、4倍ズーム)マスプロ電工
73,980税込81,378
1台
12日以内出荷
光学4倍ズームとバリフォーカル搭載モデルケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!約200万画素のFull HDカメラLANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)4倍光学ズームに対応防じん・防水IP66に対応夜間撮影に対応電動バリフォーカルレンズを搭載
形状ドーム質量(g)約970使用温度範囲(℃)-30~+60電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×137×106照度(Lx)【撮影】カラー: 0.003、白黒 : 0.001防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約33~98°、垂直:約19~52°照射距離(m)赤外線:最大 約40(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.8インチ CMOSセンサー
ネットワークカメラ(バレット型、200万画素、4倍ズーム) マスプロ電工ネットワークカメラ(バレット型、200万画素、4倍ズーム)マスプロ電工
73,980税込81,378
1台
12日以内出荷
光学4倍ズームとバリフォーカル搭載モデルケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!約200万画素のFull HDカメラLANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)4倍光学ズームに対応防じん・防水性能IP66に対応夜間撮影に対応電動バリフォーカルを搭載
形状バレット質量(g)約740使用温度範囲(℃)-30~+60電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×77×245照度(Lx)【撮影】カラー:0.003 、白黒:0.001防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約33~95°、垂直:約18~51°照射距離(m)赤外線:最大 約50(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.8インチ CMOSセンサー
ネットワークカメラ(ドーム型、500万画素、4倍ズーム) マスプロ電工ネットワークカメラ(ドーム型、500万画素、4倍ズーム)マスプロ電工
79,980税込87,978
1台
12日以内出荷
光学4倍ズームとバリフォーカル搭載モデルケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!約500万画素の高解像度カメラLANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)4倍光学ズームに対応防じん・防水IP66に対応夜間撮影に対応電動バリフォーカルレンズを搭載
形状ドーム質量(g)約970使用温度範囲(℃)-30~+60電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×137×106照度(Lx)【撮影】カラー: 0.008、白黒 : 0.003防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約500万画素(2592H×1944V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約31~96°、垂直:約24~69°照射距離(m)赤外線:最大 約40(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ本体