絞り込み
ブランド
  • NSK(日本セキュリティ)
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(375)
  • 塚本無線(185)
  • SecuSTATION(112)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(84)
  • i-PRO(68)
  • マザーツール(64)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(59)
  • Vivotek(56)
  • アクシスコミュニケーションズ(54)
  • 東進電機工業(52)
  • DXアンテナ(39)
  • SWANN(スワン)(32)
  • WISENET(30)
  • マスプロ電工(29)
  • TP-LINK(27)
  • bitstrong(27)
  • エスコ(26)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
  • NEXTEC(21)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(5)
形状
形状
小型(1)
形状
防水・暗視型(2)
防水・防滴機能
  • あり(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
210万画素有線カメラ NSK(日本セキュリティ)210万画素有線カメラNSK(日本セキュリティ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
安価な防犯カメラなのに、高性能。同一筐体のダミーカメラも有 200万画素屋外用防犯カメラ 赤外線照射20m IP66防水設計 同一筐体のダミーカメラとの組合せで、さらに効果抜群!
防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×130×70質量(g)255 (カメラ本体)シルバー規格HD-TVI
ワイヤレスカメラ NSK(日本セキュリティ)ワイヤレスカメラNSK(日本セキュリティ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
IP66防水防塵レベルで屋外でも使用できます IR照射距離10m
用途長時間録画その他【充電】0~85%、音声マイク有形状小型質量(g)200(アンテナ含む)消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGAレンズ3.6mm F=20機能センサーライト外径×長さL(Φ×mm)【カメラ】67×150解像度最大15fps HD使用環境【温度】10~60℃【湿度】10~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3 Color CMOSイメージセンサースピーカーLED【白色】4画素数300万画素使用場所屋内外防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m
AIワイヤレスカメラセット NSK(日本セキュリティ)AIワイヤレスカメラセットNSK(日本セキュリティ)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
顔検知AIによる顔検知機能搭載ネットワーク対応。スマホでもカメラの映像を確認できます。サムネイル表示が可能IP66防水防塵高画質300漫画装、広角水平100°シーンに応じて赤外線モードと白色LEDモードの切り替え可能10.1インチモニター4分割表示SDカード・HDDカード。どちらでも録画可能
寸法(mm)カメラ:Φ67×150(L)質量(g)カメラ:200(アンテナ含む)、モニター:610タイプ音声マイク有消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:250×160×20レンズ3.6mm F=20解像度最大15fps HD使用環境10℃~60℃/10%~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3CMOSイメージセンサースピーカーLED(白色)4LED画素数約300万画素防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10モニターサイズ10.1インチ最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m
ダミーカメラ(ハウジングタイプ/アイボリー) NSK(日本セキュリティ)ダミーカメラ(ハウジングタイプ/アイボリー)NSK(日本セキュリティ)
15,880税込17,468
1個
6日以内出荷
構成)オリジナルダミーカメラ、ハウジング(L-605L)、壁面ブラケット(L-205)/単1乾電池×2、 電池収納ボックス 関連製品)天井取付金具L-204(アイボリー)、屋外用カメラハウジング L-605L カメラレンズ部の横にあるLEDランプが、赤く点滅します
使用場所屋外対応質量(g)ハウジング:1180、ブラケット:412寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハウジング:140×115×373、ブラケット:84×99×293材質(ハウジング)アルミダイキャスト
4CH録画機、カメラ1台セット NSK(日本セキュリティ)4CH録画機、カメラ1台セットNSK(日本セキュリティ)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
200万画素のフルハイビジョン画質で決定的な瞬間を逃さない。 わかりやすいチュートリアルで直感的に操作可能。 簡単シンプルメニューで操作できる。 再生中の画面拡大が可能。 リモコンのボタンサイズを大きくし、間違えることなく操作できる。 カメラ4台まで接続可能。
映像入力4CH.2M対応映像出力1×HDMI/1×VGAディスプレイモード4分割、各画面解像度最大1920×1080セット内容4ch録画機1TB×1、屋外用暗視カメラ×1、リモコン×1、DVR用ACアダプタ×1、カメラ用ACアダプタ×1形状防水・暗視型使用場所屋外
AIワイヤレスカメラセット NSK(日本セキュリティ)AIワイヤレスカメラセットNSK(日本セキュリティ)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
電源の配線不要なソーラー充電ソーラーパネルがオプションで付属。電源が届かず諦めていたガレージや玄関への設置が可能に。※ソーラーパネル(NS-S3W)は別売り広範囲&高画質撮影白色LED搭載で暗闇でもカラー撮影録画機不要!いつでも見れるクラウド保存多機能なのに使いやすいアプリ
付属品USB電源ケーブル/ブラケット/ビス/取扱説明書材質ABS、ポリカーボネート質量(g)210タイプ音声マイク有電源DV 5V±5%/1.5A消費電力待機状態:1.6mW、IRオフ:0.88W、IRオン:2.20Wレンズ2.9mmF=2.0寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)67×89×58記録媒体クラウドストレージ/MicroSD最大128GBバッテリー【容量】5000mA(DC5V) 【充電時間】10時間以内(0から満充電まで)使用時間【バッテリー】目安約5.8ヶ月(1日20回 録画ファイル10秒の時)使用環境温度(℃)-10~45撮影範囲水平95°、垂直72°スピーカーLED【白色】1LED(1.5W/LED)撮像素子1/3CMOSイメージセンサー画素数約200万画素使用環境湿度(%)10~80対応アプリケーションAndroid5.0以上、iOS10以上防水性IP65映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】7無線規格IEEE 802.11b/g/nフレームレート1~15fps(ネット環境により変動)取扱説明書(13.41MB)センサー感知範囲最大10m周波数帯域(GHz)2.412-2.472(Channel 1-13)Wi-FiWPA-2 AES128bit録画方式人感(熱感)センサー/【ファイル(秒)】10/15/20/自動(最大180秒)最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約940mm
しゃべるダミーカメラ みつるくん NSK(日本セキュリティ)しゃべるダミーカメラ みつるくんNSK(日本セキュリティ)
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
音・首振り・LED点滅で威嚇効果バツグンのダミーカメラです。 スピーカーからの音量約80dB(デジベル)。 防犯砂利と同等の音の大きさ、防犯砂利を敷く手間がかかりません。 センサー反応で左右26°自動首振りで威嚇効果バツグン。 センサー反応でLED点滅。 夜間もカメラの存在がわかります。 カメラの電源は、単3型アルカリ電池3本。 1日10回の反応で約183日(6ヶ月)使用可能。 音の種類は、リモコンで操作。 近所迷惑対策に消音機能もあります。 (ボリューム音量調整不可)
付属品リモコン(電池付属)、ネジ×3、プラスチックアンカー×3材質ABS樹脂(本体)、アルミ(フード)質量(g)387寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×84.8×151首振角度(°)上下30(手動)、左右26(自動)使用電池【本体用】単3形乾電池3本(別売)、【リモコン用】ボタン電池(付属)
130万画素非発光暗視小型ドームカメラ NSK(日本セキュリティ)130万画素非発光暗視小型ドームカメラNSK(日本セキュリティ)
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
ハイビジョン対応・130万画素の超高画質。 防雨タイプ(カメラ部:IP65)で、屋外の軒下にも設置可能。 夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線照射。(夜間はモノクロ映像) なお、赤外線LEDは、非発光タイプ採用で、赤く発光しません。 超広角レンズ内蔵。 ※録画機を通さずTVに直接つなぐと映像が映らない事がありますが故障ではありません。 ※NS-F401MRを使用した場合に130万画素になりますが、それ以外の使用方法の場合は52万画素になります。
使用場所屋外防水性IP65仕様AGC:自動、Day&Night:非発光型赤外線自動照射(CDSセンサー)、電子感度アップ:自動(最大2~30倍設定可)/OFF選択、WDR:デジタルWDR、電子シャッター:自動(1/60秒~1/100000秒)、フリッカレス:ON/OFF選択付属品ACアダプタ(DC12V/1A)、20mケーブル材質(本体)金属質量(g)(カメラ本体)290外形寸法(mm)Φ92(取付ベース部)×70(H)電源DC12V±10%方式TV方式:NTSCカラーレンズf2.8mm/F1.8水平画角87.6°/垂直画角68.2°有効画素数1280(H)×960(V)消費電流(mA)通常60 /最大260(IR:ON)解像度(水平)1000TV本S/N比(AGC:OFF)44dB以上撮像素子1/3インチ SONY CMOS Megapixel sensorホワイトバランス自動(ATW)照度(Lux)最低:0(IR:ON) IR切換最低照度0.01使用条件-20℃~+50℃/50%RH以下補正機能逆光補正(BLC):自動照射距離(m)(赤外線)約5 24LED/940nm 非発光映像出力1.0vp-p/75Ω、BNC

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ本体