絞り込み
ブランド
  • アサヒリサーチ
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(377)
  • 塚本無線(136)
  • SecuSTATION(111)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(92)
  • i-PRO(74)
  • マザーツール(65)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(60)
  • Vivotek(54)
  • 東進電機工業(51)
  • アクシスコミュニケーションズ(50)
  • SWAN(45)
  • SWANN(スワン)(30)
  • WISENET(30)
  • マスプロ電工(28)
  • bitstrong(27)
  • エスコ(24)
  • TP-LINK(24)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
  • NEXTEC(21)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
防水・防滴機能
  • あり(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブマン ソーラーパネル付き防犯カメラ アサヒリサーチドライブマン ソーラーパネル付き防犯カメラアサヒリサーチ
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
4G通信で遠隔地に設置した映像を確認出来ます。 ハイビジョン撮影。 ソーラーパネル充電式のバッテリー搭載。※破損や錆は保証外です。ご注意下さい。 防塵/防水設計。IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水) センサーライト内蔵。 センサー反応時に一定時間撮影します。 設定は本機で使用できる汎用アプリ「UBox」で行います。 動作確認済みのSIMカードで4G通信。
セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書寸法(mm)約290×200×170質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約2消費電力(W)動作中:4、待機中:0.003レンズf= 3.6mm、F=2.0mm対応【ナノSIM】AEON SIM(タイプ1ドコモ回線)/設定済み/メーカー提供SIM、AEON SIM(タイプ1 au回線)、AEON SIM(タイプ2ドコモ回線)、iijモバイル タイプI(法人向け)、IIJmio タイプD (個人向け) ※その他のSIMは認識しませんのでご注意下さい。プランはデータ通信で充分です。解像度FULL HD 1080P (固定)防塵防水性能IP65相当ソーラーパネル出力7W動作温度(℃)-30~60バッテリー容量(mAh)15600撮影モード常時/赤外線検知使用場所屋外メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB検出角度範囲(°)95フレームレート15fps (固定)アプリケーションUBOX音声あり画角水平95度、 垂直46度、対角104度内蔵マイクあり画像圧縮方式H.265イメージセンサー1/2.7inch GC2063検出モードPIR+モーション検知湿度(%)0~90検出範囲(m)0~最大12
ネームプレート型カメラ アサヒリサーチネームプレート型カメラアサヒリサーチ
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷
超小型軽量(胸ポケットに簡単装着)装着方法は本体付属の安全ピンと磁石プレート簡単操作(ボタンワンタッチで録画開始/停止)映像・音声を内部メモリーに記録。内蔵64GBメモリの保存できる記録時間は約30~200時間(環境により異なります)録画時間連続(フル充電時):8時間録画した映像はUSBケーブルでパソコンに接続して簡単再生
仕様●記録モード:常時録画方式●解像度:FULL HD 1080P (1920×1080)●フレームレート:25fps●レンズ:2.35mm F=2.2 固定焦点●撮影画角:水平/約100度、垂直/約65度、対角/約110度●記録モード:常時録画方式 (自動上書機能付)●バッテリー●▼1,450mAh リチウムイオンポリマー電池●▼充電時間:約3時間●▼連続動作時間:約8時間●※使用環境により連続録画時間は異なります●ファイル形式:mp4(1ファイル 10分)●ファイルサイズ:1ファイル 約10分●映像出力 (再生):パソコン (USB Type-C)●マイク:内蔵●消費電力:130~150mAh●動作温度:0~55℃●保存温度:-20~60℃●メモリー:64GB (内蔵)●本体サイズ:約82×30×15mm●本体重量:約50g●※仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-5552-90
セキュリティーカメラ Driveman IPCシリーズ アサヒリサーチセキュリティーカメラ Driveman IPCシリーズアサヒリサーチ
53,980税込59,378
1台
10日以内出荷
ソーラーパネルにより電源配線工事不要モーション検知機能により対象物の動きを検知してリアルタイムでスマホへ通知カメラ内のスピーカーを通して不審者にスマホから警告することも可能防塵防水対策録画された映像は本体のSDカードに記録され、スマホで遠隔から確認可能

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ本体