絞り込み
ブランド
  • 国際電気
  • i-PRO(137)
  • アクシスコミュニケーションズ(92)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
  • bitstrong(64)
  • マザーツール(39)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(38)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(36)
  • Vivotek(34)
  • ブロードウォッチ(32)
  • TOA(22)
  • 塚本無線(21)
  • エスコ(18)
  • 三菱電機(17)
  • Kenko(ケンコートキナー)(17)
  • TP-LINK(16)
  • プラネックスコミュニケーションズ(11)
  • NSK(日本セキュリティ)(10)
  • ビデオセンシング(10)
防水・防滴機能
  • あり(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LTEワイヤレスカメラ 国際電気LTEワイヤレスカメラ国際電気
231,000税込254,100
1台
3日以内出荷
仕様●最低被写体照度(lx):0.5,0.02(電子感度アップ時)30倍蓄積(1秒)●撮像素子(インチ):1/2.8 ローリングシャッター方式CMOSセンサ●使用温度・湿度範囲:周囲温度:-20℃~+40℃ 湿度:20~80%RH 結露なきこと●通信モジュール:LTE 通信モジュール内臓(NTTドコモXi対応)●電源電圧範囲:DC+12V±10% 消費電力8W以下(参考値)●符号化ビットレート(bps):100k~15M(H.264)※解像度とフレームレートによる、実際のビットレートはLTE回線帯域の影響を受けます質量(g)650以下(取付金具を除く)構造防水防塵構造/IP66(JIS C0920)、三脚取付ネジ穴あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体:90×90×110取付金具、突起物を除く)有効画素数(画素)水平1920×垂直1080シャッタースピードAUTO、1~1/20000s(8段階)、標準1/30sフレームレート最大30fps※解像度とビットレートによる画角水平:約90° 、垂直:約50°(オプション:レンズ画角選択応相談)対応解像度(FHD)1920×1080、(HD)1280×720、(VGA)640×480ゲイン0~+68dB(AUTO、マニュアル切替可能)画像圧縮方式H.264(CBR)/JPEG
AIエッジコントローラ(人物・車両検知) 国際電気AIエッジコントローラ(人物・車両検知)国際電気
625,000税込687,500
1台
3日以内出荷
仕様●接点入出力:入力3/出力3●入力対応カメラ:国際電気製IPカメラ・WEBエンコーダ、Onvifカメラ(Profile-S)質量(kg)1.6(本体重量のみ、付属品を除く)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)190(W)×60(H)×250(D)(公差含まず)電源(V)AC90~110消費電力(W)35以下機能映像調整:暗部補正、霞補正、映像認識:侵入検知(人物/車両)、通過数カウント(人物/車両)、交通流異常検知(速度/渋滞/逆走 etc.)防塵防水性能IP40対応プロトコルOnvif(H.264: Profile-S)/MPEG2-TTS( H.264)LANRJ-45コネクタ×2
マルチユニット 国際電気マルチユニット国際電気
125,000税込137,500
1台
3日以内出荷
仕様リモートコントロール:RS-232C電源(V)AC100~230 ±10%動作温湿度範囲-10~+45℃ 80%RH以下フォーマット形式出力:Full HD(1080):59.94i/50i/29.97p/25p SXGA:60p、XGA:60p、NTSC:59.94i、PAL:50i伝送距離(m)HD-SDI:最大100(5C-FB) HD-VLC:最大300(5C-2V)映像出力SDI出力(HD-SDI/HD-VLC):BNC(75Ω)VBS出力:BNC(75Ω)、DVI-D出力:DVI-D(SINGLE LINK)映像入力映像信号/電源重畳信号:BNC(75Ω)HD-SDI(SMPTE292M)/HD-VLC
AIエッジコントローラ(人物検知) 国際電気AIエッジコントローラ(人物検知)国際電気
559,800税込615,780
1台
3日以内出荷
仕様●接点入出力:入力3/出力3●入力対応カメラ:国際電気製IPカメラ・WEBエンコーダ、Onvifカメラ(Profile-S)質量(kg)1.6(本体重量のみ、付属品を除く)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)190(W)×60(H)×250(D)(公差含まず)電源(V)AC90~110消費電力(W)35以下機能映像調整:暗部補正、霞補正、映像認識:侵入者検知/人数カウント防塵防水性能IP40対応プロトコルOnvif(Profile-S)/MPEG2-TTS(H.264)LANRJ-45コネクタ

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器