絞り込み
ブランド
  • 塚本無線
  • i-PRO(137)
  • アクシスコミュニケーションズ(92)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
  • bitstrong(64)
  • マザーツール(39)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(38)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(36)
  • Vivotek(34)
  • ブロードウォッチ(32)
  • TOA(22)
  • エスコ(18)
  • 三菱電機(17)
  • Kenko(ケンコートキナー)(17)
  • TP-LINK(16)
  • プラネックスコミュニケーションズ(11)
  • NSK(日本セキュリティ)(10)
  • ビデオセンシング(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(アナログ・AHD) 塚本無線防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(アナログ・AHD)塚本無線
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
当日出荷
AHDカメラ用ペアケーブル 映像・電源 延長ケーブル アナログ・AHDカメラ対応 映像 BNCP端子対応 Φ2.1電源DCソケット
対応機種AHD/CVI/TVI/アナログコネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)RoHS指令(10物質対応)対応
防犯カメラ用DVR 548万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー 塚本無線防犯カメラ用DVR 548万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー塚本無線
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
548万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない548万画素で各入力最大30fps、全入力で最大15fpsまで設定可能映像は4分割再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。カメラ2台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。最大HDD容量 8TB搭載可能最新の圧縮形式H.265に対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。録画解像度は最大2592×1952で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属
質量(kg)約0.75(HDD含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×43(突起物含む)センサー4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力[出力は最大DC12V-1Aまで通電可能]信号形式AHD・アナログ解像度1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720) / CVBS(アナログ信号)RoHS指令(10物質対応)対応音声入力2フレームレート各チャンネル最大15fps ※入力するカメラのフレーム数の半分の数値が設定可能 <例>12.5fpsカメラ:最大6fps/20fpsカメラ:最大10fps音声出力1録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(HD-SDI) 塚本無線防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(HD-SDI)塚本無線(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
HD-SDI/EX-SDIカメラ用ペアケーブル 映像・電源 延長ケーブル 最高級ケーブル使用 HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応 映像 BNCP端子対応 Φ2.1電源DCソケット
形状映像ライン:3C-HFB(Φ5.6mm)/電源ライン:電源ケーブル(Φ5.3mm)対応機種EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/アナログコネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)RoHS指令(10物質対応)対応
防犯カメラ用 電源アダプター DC12V 1.5A 塚本無線防犯カメラ用 電源アダプター DC12V 1.5A塚本無線
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
AC→DC12V 1.5A出力 スイッチング方式で動作いたします センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応 AC100~240Vのフリーボルトに対応
入力電源(V)AC100~240V電源電圧(V)DC12V消費電流1500mA
防犯カメラ用分割器 CVBS映像 4分割器 塚本無線防犯カメラ用分割器 CVBS映像 4分割器塚本無線
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。 最大4監視カメラを同時に確認できます 1台のカメラを一画面で見ることができます モーションセンサー搭載 1画面・4画面・PIP(2~3画面) 順次切替表示(スイッチング)機能搭載 モーションセンサー付き
入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号)画素数35万画像(有効表示)入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4電源入力:2.1ΦDCJ出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1リモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り表示【OSD】時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能)音声なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×125×32電源DC12V 約394mA質量(g)約394保証期間1年
防犯カメラ用レコーダー 400万画素対応EX-SDI/HD-SDI 4ch対応 デジタルビデオレコーダー 塚本無線防犯カメラ用レコーダー 400万画素対応EX-SDI/HD-SDI 4ch対応 デジタルビデオレコーダー塚本無線
95,980税込105,578
1台
6日以内出荷
400万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDIに対応レコーダー PC・スマホ対応!遠隔監視機能搭載! 400万画素カメラ対応 4chレコーダー 入力信号自動認識機能搭載 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない 400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 録画解像度は最大2560×1440で設定可能 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能 HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応) USBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・IP出力【HDMI】1920×1080電源DC12V / 約36W本体質量(kg)約1.2(※HDD含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×241×45※突起物含むセンサー【入出力】無入力/出力【音声】無解像度【入力】1440P/1080P/720P/960H保証期間1年入力端子4入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI入力信号に対応出力端子HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG
防犯カメラ用ケーブル WTW-CAB5RE3 5mケーブル 塚本無線防犯カメラ用ケーブル WTW-CAB5RE3 5mケーブル塚本無線
4,398税込4,838
1本
6日以内出荷
無線式カメラ用延長ケーブル ケーブル長 5M SMAP(RE)ーSMAJ(RE)コネクター
ケーブル長(m)5コネクタSMAP(RE)ーSMAJ(RE)付属品壁用取付金具対応機種イーグルシリーズ用カメラ各種・WTW-EGR332SEAW等・WTW-TR23
電源アダプター 防犯カメラ用 監視カメラ用 塚本無線電源アダプター 防犯カメラ用 監視カメラ用塚本無線
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
スイッチング方式で動作いたします センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応 AC100~240Vのフリーボルトに対応
入力電圧(V)AC100~240出力電圧(V)DC12
防犯カメラ用 高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク 塚本無線防犯カメラ用 高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク塚本無線
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ノイズキャンセラー搭載の集音マイク 周囲の雑音を抑えるワンランク上の集音マイク 小型ボックスタイプの集音マイク 商談の記録・現場の状況把握に最適 マイクを2個搭載しています。 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク出力【音声】RCAJ端子入力【電源】Φ2.1DCジャック電源DC12V 110mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.5×27.4×14.3(マイク本体部)質量(g)約30保証期間1年付属品電源アダプター仕様高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク
防犯カメラ用 小型で高性能なコンデンサーマイク 塚本無線防犯カメラ用 小型で高性能なコンデンサーマイク塚本無線
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
小型で高性能なコンデンサーマイク 商談の記録・現場の状況把握に最適 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク出力【音声】RCAJ端子入力【電源】Φ2.1DCジャック電源DC12V 110mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×43×11(マイク本体部)質量(g)約24保証期間1年付属品電源アダプター仕様超小型集音マイク
防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】4ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at) 塚本無線防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】4ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at)塚本無線
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブカメラに電源供給が可能なPoEポートが4ポート、PoEに対応していない機器に接続するための2ポート搭載給電最大120Wの電源供給が可能全ポートギガビット対応!高速通信可能!最大4台のPoEカメラを接続
仕様IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ規格IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x / IEEE802.3af / IEEE802.3at電源DC48V-2.2A本体質量(g)約280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×98×28LAN10/100/1000M LANポート:6ポート、PoEポート:4ポートPoE対応PoE各ポート:最大30W、全ポート合計120Wまで対応
防犯カメラ用 天井取付型検知機型集音マイク 塚本無線防犯カメラ用 天井取付型検知機型集音マイク塚本無線
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
カモフラージュタイプのコンデンサーマイク 検知機型で集音マイクとは分かりにくい設計 商談の記録・現場の状況把握に最適 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク出力【音声】RCAJ端子入力【電源】Φ2.1DCジャック電源DC12V 110mA寸法(Φ×mm)Φ105×49.5質量(g)約120保証期間1年付属品電源アダプター仕様天井取付型検知機型集音マイク
防犯灯カメラ 業務用  IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 16chモデル 塚本無線防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 16chモデル塚本無線
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
IPカメラ用 16ch デジタルレコーダー(NVR) 最大800万画素の入力に対応 録画解像度は最大800万画素(3840×2160) ※接続するカメラに依存されますマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)DC48消費電力(W)最大180本体質量(kg)約1.49 (HDD 含まず)センサー8入力/1出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×54×297解像度録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線規格信号:IPネットワーク音声入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)HDMI規格3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
防犯灯カメラ 業務用  IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 8chモデル 塚本無線防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 8chモデル塚本無線
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
IPカメラ用 8ch デジタルレコーダー(NVR) 最大800万画素の入力に対応 録画解像度は最大800万画素(3840×2160) ※接続するカメラに依存されますマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)DC48消費電力(W)最大96本体質量(kg)約1.03 (HDD 含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209解像度録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線規格信号:IPネットワーク音声入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)映像入力全チャンネル合計:128Mbps(映像入力帯域幅)HDMI規格3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】8ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at) 塚本無線防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】8ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at)塚本無線
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブカメラに電源供給が可能なPoEポートが8ポート、PoEに対応していない機器に接続するための2ポート搭載給電最大130Wの電源供給が可能全ポートギガビット対応!高速通信可能!最大8台のPoEカメラを接続出力電圧54V LANケーブルを接続する1ポートに最大30Wの出力可能。
仕様IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ規格IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x / IEEE802.3af / IEEE802.3at電源DC54V-2.2A本体質量(g)約480外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×30LAN10/100/1000M LANポート:10ポート、PoEポート:8ポートPoE対応PoE各ポート:最大30W、全ポート合計130Wまで対応
4K800万画素対応EX-SDI/HD-SDI 16ch RAID対応 デジタルビデオレコーダー 塚本無線4K800万画素対応EX-SDI/HD-SDI 16ch RAID対応 デジタルビデオレコーダー塚本無線
329,800税込362,780
1個
6日以内出荷
16chレコーダー 4Kカメラを最大8台、400万画素カメラは最大16台接続可能!4K800万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDI/AHDに対応レコーダー5種類のRAID対応RAIDシステムに対応し、RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10の5種類のデータ分散方式に対応!ディスク障害があっても補うことが可能!入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生音声入力を最大4台まで対応ライブ映像がカクカクしない4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)SBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP電源AC100~240V、50 / 60Hz本体質量(kg)約6(※HDD含まず)センサー8入力・2出力外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×418×88(※突起物含む)解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H保証期間1年入力端子16入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応※4K(3840×2160)入力時は偶数端子(2/4/6/8/10/12/14/16ch)に8入力まで接続可能。 その際は開いている端子は使用不可出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG音声4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)HDMI規格【出力】3840×2160 / 1920×1080(1080p)
防犯カメラ用 映像分配器用リモコン 塚本無線防犯カメラ用 映像分配器用リモコン塚本無線
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。 最大4監視カメラを同時に確認できます 1台のカメラを一画面で見ることができます モーションセンサー搭載 1画面・4画面・PIP(2~3画面) 順次切替表示(スイッチング)機能搭載 モーションセンサー付き
用途CVBS映像 4分割器専用リモコン仕様動画方式:30FPS質量(g)約394電源DC12V 約394mA表示OSD:時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能)有効画素数35万画像外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×32×125入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号)動作温度0℃~40℃入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4、電源入力:2.1ΦDCJ出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1回路ループ回路:なしリモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り音声なし
塚本無線 防犯カメラ用映像ケーブル コネクター無し(HD-SDI) 塚本無線塚本無線 防犯カメラ用映像ケーブル コネクター無し(HD-SDI)塚本無線
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
HD-SDI/EX-SDIカメラ用5Cケーブル 最高級5Cケーブル使用の映像ケーブル コネクターは付いていません HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応
規格【ケーブル】HFBT寸法(Φmm)7対応機種EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ
防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR)塚本無線
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー 入力信号自動認識機能搭載 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 音声入力を最大4台まで対応 ライブ映像がカクカクしない 4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 録画解像度は最大3840×2160で設定可能 e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能 HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応) USBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H保証期間1年出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG
鉄カブト 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ 塚本無線鉄カブト 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ塚本無線
5,100税込5,610
1個
9日以内出荷
鉄カブト用補助ソーラーパネル
用途鉄カブト専用です。種別ソーラーパネル質量(g)約500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×22.8×50対応機種WTW-IPW967BRoHS指令(10物質対応)対応
亀ソーラー 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ 塚本無線亀ソーラー 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ塚本無線
5,100税込5,610
1個
8日以内出荷
亀ソーラー用補助ソーラーパネル
用途亀ソーラー専用です。種別ソーラーパネル質量(g)約500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×22.8×50対応機種WTW-IPWS1103N/WTW-IPWS1103HBRoHS指令(10物質対応)対応

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器