レコーダー 防犯カメラ用 (8) ハウジング・取付金具 防犯カメラ用 (33) モニター 防犯カメラ用 (3) ACアダプター・電源 防犯カメラ用 (2) 伝送・中継器関連 防犯カメラ用 (18) レンズ 防犯カメラ用 (2) 防犯カメラ関連商品 (10) ブランド: HIKVISION(ハイクビジョン)すべて解除
4ポート100Mbps アンマネージドPOEスイッチ HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
DS-3E0105P-Eは、4個の10 / 100Mbpsポートのアンマネージドスイッチであり、構成を必要とせず、4個のPoE(Power over Ethernet)ポートを備えています。 すべてのIEEE 802.3af / at準拠のパワードデバイス(PD)で自動的に電力を検出して供給することができます。
このような状況では、電力は1本のケーブルでデータとともに送信され、IPカメラやIP電話などの機器を修理したい場所に電力線やコンセントがない場所にネットワークを拡張することができます。
IEEE 802.3atおよびIEEE 802.3af PoE(Power over Ethernet)対応
4×10 / 100Mbps 自動MDIX PoEポート
PoEポートあたり最大30ワット
PoE電力バジェット58W
PoEポートの4kVサージ保護
IEEE 802.3xフロー制御のサポート
プラグアンドプレイインストール
1 Gbpsスイッチングファブリック
448 KビットRAMデータバッファ
1K MACアドレスエントリ
丈夫な金属製のエンクロージャ
寸法(mm) 132×93.3×27.6 質量(kg) 0.299 ポート数 【ネットワーク】5 消費電力(W) ≦63 電源 DC51V/1.25A 使用温湿度範囲 0~40℃/10~90%(結露しないこと) 保管温湿度範囲 -40~70℃/5~90%(結露しないこと)
IPドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
アルミニウム合金、表面溶射処理
ケーブルアウトレット付
屋内、屋外の両方に適用可能
材質 アルミニウム合金 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 300 寸法(Φ×mm) 155×36
PTZカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
アルミニウム合金製、表面溶射処理
防水設計
材質 アルミニウム合金 寸法(mm) Φ171.7×158×228.6 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 1090
顔認証端末7インチ カバー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150.77×50×349.8
顔認証端末7インチ HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
壁掛け
操作画面などを表示する7インチ液晶タッチパネル
スクリーン比:16:9。画面解像度:1280p×600p
2MP広角デュアルレンズ
WDR
QRコード
顔認識距離:0.3mから1m。認識可能な人の身長:1.4m~1.9m
ディープラーニングアルゴリズムを搭載した高性能プロセッサ
最大10000人の顔写真
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証
正確で速い顔認識機能。顔認識時間は1人あたり0.5秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。
TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。
スタンドアロン運用
比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存可能。
機器管理、ログ検索、機器経由のパラメータ設定。
USBフラッシュドライブからデバイスにデータ(顔写真)をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブにデータ(顔写真とイベント)をエクスポートします。
RS-485通信またはWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続
RS-485通信またはWiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続
ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します
双方向オーディオ
音声プロンプト
デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグ設計。
仕様 【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】7インチLCDタッチスクリーン、【比率】16:9 寸法(mm) 330×140×45 使用温度範囲(℃) -20~65(-4 ~149 °F) 電源 DC12V/3A(アダプタなし/集中型電源)、36W インターフェース RS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、ドア磁気センサー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、タンパー×1、終了ボタン×1 解像度 1280p×600p 設置場所 屋内/屋外 使用環境湿度(%) 0~90(結露無き事)
顔認証端末5インチ HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
壁掛け
操作画面、広告などを表示する5インチ液晶タッチパネル
2MP広角レンズ
WDR
顔認識距離:0.3m~1m
深層学習を搭載した高性能プロセッサ
最大3000顔写真と最大5000の指紋
注意:指紋モジュールを含むデバイスのみが指紋関連機能をサポートします。
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプと顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証
正確で速い顔認識機能顔認識時間は1人あたり1秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。
TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。
スタンドアロン運用
比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する
デバイスを介したデバイス管理、ログ検索、パラメータ設定。
データ(顔写真とブラックリスト)をUSBフラッシュドライブからデバイスにインポートするか、データ(顔写真とイベント)をデバイスからUSBフラッシュドライブにエクスポートします。
RS-485通信とWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続します
Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続
ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します
音声プロンプト
デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグデザイン。
仕様 【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン 寸法(mm) 281.5×113×45 使用温度範囲(℃) -20~50(-4~122°F) 電源 DC12V/2A(集中電源) 保護等級 IP65 インターフェース RS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、終了ボタン×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1ドアロック×1 解像度 480p×800p 設置場所 屋内/屋外 使用環境湿度(%) 10~90(結露無き事) カメラ仕様 2MPWDR広角レンズ
AI 顔認証端末8インチ Felica対応 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
顔認識端末は、顔認識用のアクセスコントロール装置の一種であり、主にロジスティックセンター、空港、大学のキャンパス、警報センター、住居などのセキュリティアクセス制御システムに適用されます。
ベゼルレス設計の8インチタッチスクリーン
カードアイコンを画面に表示(カード読み取り部分)
顔認識距離:0.3m~3m、認証時間<0.2 s /ユーザー、認証精度≥99%
顔画像10万人、カード10万枚(Felica、DESfire、M1)、イベント(ログデータ)15万件
ISAPI、ISUP 5.0、ウィーガンド、RS-485、TCP / IP、およびPoEに対応
双方向音声に対応
ブラウザとクライアントソフトウェアに対応
勤怠ステータス名をカスタマイズ
寸法(mm) 127.3×232.1×23.5 サイズ 8インチ 電源(V) DC12~24/3A 保護等級 IP65 解像度 1280×800 動作温湿度範囲 -30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露無き事) 電源タイプ 電源アダプター、PoE タッチパネル方式 静電容量式タッチスクリーン
AI 顔認証端末7インチ Felica対応 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
DS-K1T672Jの顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより速く、より正確に認識することができます。 また、顔/カード認証などの複数の認証モードもサポートしています。建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオに適用できます。
ベゼルレス設計の7インチタッチスクリーン
カード入室を認証するために画面にカードを表示します.
2 MP 広角デュアルレンズ
顔なりすまし防止
顔認証距離: 0.3 m ~ 3 m
ディープラーニングアルゴリズム
顔の容量6,000、カードの容量6,000、イベントの容量50,000 y
顔認識速度<0.2秒/ユーザー; 顔認識精度99%以上
キャプチャリンケージとキャプチャ画像ストレージ
TCP / IPプロトコルを介してクライアントソフトウェアとの間でカードとユーザーのデータを送信し、クライアントソフトウェア
にデータを保存します
USBフラッシュドライブからデバイスに画像をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブに画像、イベントをエ
クスポートします
スタンドアロン操作
デバイスにローカルでログインした後、デバイスデータを管理、検索、設定します
RS-485プロトコルを介して1つの外部カードリーダーに接続します
端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続します
ウィーガンドプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します
屋内ステーションとマスターステーションを備えた双方向オーディオ
チェックイン、チェックアウト、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了を含む6つの出席ステータスをサポートします
リモートでドアを開き、Hik-Connectを介してライブビューを開始します
ISAPIおよびEHome5.0プロトコルをサポートします
複数の言語に対応:日本語、英語、タイ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
認証結果の自己定義音声プロンプト
Webクライアントを介した構成
サイズ 7インチ タイプ LCD 電源(V) DC12V/2A 解像度 1024×600 動作温湿度範囲 -10~50℃(-58~122°F)/0~90%(結露しないこと) タッチパネル方式 静電容量式タッチスクリーン
USB スティック HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
DS-1005KIは、Hikvisionが独自に開発したUSBキーボードで、クライアントソフトウェア、iVMSシリーズのプラットフォームソフトウェア、DVRおよびPC-DVRから直接アクセスでき、ウィンドウの切り替え、PTZ制御、画像キャプチャ、記録などの機能を実現できます。
DS-1005KIは、USB HIDプロトコルを介してUSBジョイスティックと互換性があり、サードパーティのプラットフォームソフトウェアにアクセスできます。 カスタム機能を設定するための十分にプログラム可能なボタンを提供し、シンプルなインターフェイスと簡単な操作の利点があります。 この製品は、金融、運輸、通信、教育、水利、公安などの分野に広く適用できます。
USBポートによる電源と直接通信
3D PTZコントロールと2つのジョイスティックコントロールボタン。
最大15個のプログラム可能なボタンを使用できます。
入力コンテンツを表示するデジタルチューブをサポートします。
キーボードの操作状態を示すインジケータをサポートします。
さまざまな種類のクライアントソフトウェアおよびプラットフォームソフトウェアと互換性があります。
USB HIDプロトコルをサポート。
消費電力(W) ≦5 電源 5V DC via USB 対応OS Window XP/7/8/8.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 167×177.5×116 インターフェース USB 2.0/DirectX コントロール ジョイスティック (3-軸制御、回転ズーム) 動作温湿度範囲 -10~55℃/10~90%(結露無き事)
3MPレンズ 2.7-10mm HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
質量(g) 55.8 寸法(Φ×mm) 42×46.9 焦点距離(mm) 2.7~10 F値 F1.4-C マウント CSマウント
8MPレンズ 3.8~16mm HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
質量(g) 237 寸法(Φ×mm) 55×75 焦点距離(mm) 3.8~16 F値 F1.4-C マウント CSマウント
TVI-IPエンコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
【ビデオ入力および伝送】
自己適応型HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS信号入力
最大5MPHDTVIビデオ入力とライブビュー
UTPおよび同軸ケーブルを介した長距離伝送
【圧縮および記録】
アナログカメラのメインストリームにはH.265+/H.265/H.264+/H.264エンコーディング、サブストリームにはH.265/H.264/MJPEGエンコーディング
最大5MPの解像度でのフルチャンネル録画
【ストレージと再生】
1つのマイクロSDカードスロット(最大128GBの8G容量)
カメラ番号、録画タイプ、開始時間、終了時間などによる記録ファイルの検索と再生
【スマート機能】
ラインクロス検出、侵入検出、突然のシーン変更検出、音声例外検出に対応
【ネットワークおよびイーサネットアクセス】
ネットワーク管理を容易にするためのDDNS(DynamicDomainNameSystem)
1RJ4510M/100M自己適応型イーサネットインターフェース
質量(kg) ≦1.5 容量 8GB/最大128GB 電源(V) DC12 消費電力(W) ≦15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162.5×114×47.5
ドームカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
アルミニウム合金材料、表面溶射処理
コンセントの穴があることで、機能がより良く見える
優れた防水設計
下鉢とコーディネートした便利な設置方法
材質 アルミニウム合金 寸法(mm) Φ140×182×120 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 1661
カメラ用天吊り金具 直付 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
材質 Aluminum Alloy 色 Hikvision ホワイト
全方位カメラ用 傾斜天井取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
材質 Aluminum Alloy 寸法(mm) 153×164×45 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 300
全方位カメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
材質 Aluminum Alloy 寸法(mm) 178.5×164×41 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 340
PTZカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
材質 Aluminum Alloy 寸法(mm) 185.2×157.7×39.7 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 400
PTZカメラ用 ポール取付コーナー金具 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
材質 Aluminum alloy & Steel 寸法(mm) 176.8×194×417.8 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 2809
全方位カメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
材質 Aluminum Alloy 寸法(mm) 231.4×183.5×164 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 870
ドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン) 61日以内出荷
材質 Aluminum Alloy 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 237 寸法(Φ×mm) 140×40
ドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
表面スプレー処理を施したアルミニウム合金材料ケーブル穴付き
材質 アルミニウム合金 質量(g) 約150 耐荷重(kg) 4.5 寸法(Φmm) 111 外観 Hikvision ホワイト
バレットカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
材質 アルミニウム合金 色 白 質量(g) 251 耐荷重(kg) 4.5 寸法(Φmm) 88.5
RAID(0,1,5,6,10)対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) ¥ 1,698,000~税込 ¥ 1,867,800~
1台
4日以内出荷 から 61日以内出荷
【専門性と信頼性】
新しい論理で視覚化されたGUIデザイン
専門的に組み込まれたハードウェアとソフトウェア、先駆的なデュアルOS設計により、システム実行の信頼性を確保
冗長電源に対応しており、システムの安定性を向上
設定可能なRAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10ストレージスキームによるHDDホットスワップ対応
通常またはホットスペア動作モードを設定して、N+1ホットスペアシステムの構築が可能
【ビデオ入力と伝送】
最大12MPの高解像度で接続されたカメラのライブビュー、保存、再生に対応
H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減
4つの自己適応型 10M/100M/1000M ネットワークインターフェース
ストリームオーバーTLS暗号化技術 (拡張SDKサービスとHTTPSプロトコルを介したRTP)を採用
ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIOなどの他社製ネットワークカメラに接続可能
【HD 出力】
HDMI 1/VGA出力をメイン出力として同時出力し、HDMI 2は補助出力として機能
デフォルトではHDMIとVGAの同時出力。非同時出力の設定も可能
最大4K (4096×2160)の高解像度によるビデオ出力
1080pの解像度で最大20chのデコードに対応
【HD ストレージ】
HDD接続用に最大24SATAインターフェース、1eSATAインターフェース搭載
各HDDの容量: 10TB
HDDの正常性管理
HDDクォーターおよびグループモード対応。異なるチャンネルに異なる容量の割り当てが可能
通常/イベント/カスタムビデオ再生
【様々な用途】 IPカメラの一括管理に対応しており、設定や情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどが可能 HIKVISION社のスマートIPカメラと接続可能で、VCAアラームの記録、再生、バックアップの実現が可能 VCA検知アラーム対応 顔検出、人物カウント、ヒートマップなどのVCA検索に対応 ワンキーでの記録開始機能対応 チャンネル分割表示モード中に割り当てられたチャンネルの即時再生を実現 映像の中の選択された領域を検索するスマート検索およびスマート再生による再生効率の向上
質量(kg) ≦23(HDDなし) 電源(V) AC100~240(50/60Hz)/5A 消費電力(W) ≦140(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 447×528×172 動作温湿度範囲 0~50℃(32~122°F)/10~90%
AIネットワークレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
ディープラーニングを用いたビデオ解析によるハードハット未着用検知や行動分析(人が走っている
検知、人が集まっている検知、激しい動き検知、携帯電話使用検知など)
ヘルメット未着用者の顔認識
2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス
4K (4096 × 2160) HDMI 出力
ネットワークカメラの設定、情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどを一元管理
ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom 、Canon 、 ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、
SANYO、SONY、Vivotek および ZAVIO などの他社製ネットワークカメラと互換性があります
質量(kg) ≦3 電源(V) DC12/3.33A 消費電力(W) ≦30(HDDなし) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×240.8×65 動作温湿度範囲 -10~55℃(14~131°F)/10~90%
モニター一体型Wifi-NVR HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
11.6インチLCDディスプレイ、HDMI対応
再生性能4-ch@4MP(15fps)/4-ch@1080p(30fps)
H.265+/H.265/H.264+/H.264圧縮
優れたWi-Fiパフォーマンス
据置または壁付け設置
質量(kg) ≦1(HDD除く) 消費電力(W) ≦10(HDD除く) 電源 DC12V/1.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×230×46.3 解像度 【録画】6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 動作湿度(%) 10~90(結露無き事) 動作温度範囲(℃) 0~40