絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • i-PRO(163)
  • アクシスコミュニケーションズ(97)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
  • bitstrong(ビットストロング)(64)
  • ブロードウォッチ(43)
  • マザーツール(41)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(34)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(34)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • Vivotek(22)
  • Dahua(21)
  • ビデオセンシング(19)
  • 塚本無線(19)
  • TOA(18)
  • Kenko(ケンコートキナー)(17)
  • TP-LINK(15)
  • 三菱電機(13)
  • プラネックスコミュニケーションズ(10)
防水・防滴機能
  • あり(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源コネクターセット エスコ

    電源コネクターセット

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
  • 114mm CCTVマウント(吸盤式) エスコ

    114mm CCTVマウント(吸盤式)

    エスコ
    5,850税込6,435
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951BF-81
  • [EA864CD-85B用]レンズ エスコ

    [EA864CD-85B用]レンズ

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    【EA864CD-85B用】レンズ
    仕様●メーカー:NSK●型番:A2V2812003●イメージサイズ:1/2.7型●解像度:5メガピクセル、IR対応●焦点距離:f2.8~12mm/F1.4●水平画角:101°~35°●垂直画角:73°~25°●フォーカス範囲:0.8m~∞●マウント:CSマウント●フランジバックフォーカル:12.526mm●光学バックフォーカル:6.69mm●使用温度範囲:-20℃~60℃●サイズ:Φ34×49.8mm●重量:51g
  • 防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付) エスコ

    防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付)

    エスコ
    5,490税込6,039
    1台
    翌日出荷
    すっきりとしたデザインで、取り付けも簡単。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
    材質アルミニウム質量(g)230シャフト径(Φmm)25.4(内径:22.2)全高(mm)152.4ベース寸法(mm)73×115角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)4.46通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
  • 防犯カメラ用フレックスマウント エスコ

    防犯カメラ用フレックスマウント

    エスコ
    7,940税込8,734
    1台
    翌日出荷
    コーナーや障害物を避けて設置が可能です。垂れ下がらず、安全ワイヤーが不要です。取付ネジ付。
    材質スチール質量(g)695全高(mm)330.2ベース寸法(mm)10.2×8.3×5.7角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)13.3
  • 防犯カメラ用スタンダードマウント エスコ

    防犯カメラ用スタンダードマウント

    エスコ
    2,960税込3,256
    1台
    翌日出荷
    一般的な小型カメラの設置に最適です。
    材質スチール質量(g)286全高(mm)152.4角度調整範囲傾斜:190° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山サイズ(Φmm)ベース:50.8 取付穴径:4.8 シャフト径:12.7
  • 防犯カメラ用マウントセット エスコ

    防犯カメラ用マウントセット

    エスコ
    3,520税込3,872
    1台
    翌日出荷
    セット内容:壁面用ベース、吊りレール用ベース、ベースカバー、シャフト×2本、自在ヘッド、取付ねじ。必要なマウントをその場で組み立て可能。
    材質アルミニウム質量(g)230シャフト径(Φmm)12.7全高(mm)50.8、101.6、152.4(3段サイズ継ぎ足し式)ベース寸法(mm)壁面用:50.8、吊りレール用:26.9×44.5角度調整範囲傾斜:190°、回転:360°取付穴径(Φmm)4.8ねじサイズねじ山:1/4”-20山
  • 防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付) エスコ

    防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付)

    エスコ
    5,320税込5,852
    1台
    翌日出荷
    大型カメラやすっきりとした取り付けに最適です。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
    材質アルミニウム質量(g)210シャフト径(Φmm)25.4 (内径:22.2)全高(mm)152.4角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ベース径(Φmm)76.2ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)4.8通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
  • [マグネット式]防犯カメラ用マウント エスコ

    [マグネット式]防犯カメラ用マウント

    エスコ
    6,730税込7,403
    1台
    翌日出荷
    あらゆる金属面に設置可能。
    材質アルミ質量(g)160全高(mm)152.4ベース径(Φmm)69.8ねじサイズねじ山:1/4”-20山吸着力(kg)2.3
  • クリップ式カメラ固定スタンド エスコ

    クリップ式カメラ固定スタンド

    エスコ
    5,400税込5,940
    1個
    欠品中
  • ハンディースコープ用カメラケーブル(広範囲ピント) エスコ

    ハンディースコープ用カメラケーブル(広範囲ピント)

    エスコ
    22,100税込24,310
    1本
    翌日出荷
    2~30cmのカメラ焦点範囲でエンジンルームや壁穴・パイプなどの対象物に便利です。
    材質金属質量(g)730ケーブル長(m)1.5適合品番EA750FS-10B防塵防水性能IP67焦点距離(mm)【カメラ】20~300ケーブル径(Φmm)17
  • ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動) エスコ

    ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動)

    エスコ
    22,100税込24,310
    1本
    翌日出荷
    適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。
    用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5防塵防水性能67焦点距離(mm)カメラ:30~70
  • 自在マウントクランプ(ネジタイプ) エスコ

    自在マウントクランプ(ネジタイプ)

    エスコ
    5,850税込6,435
    1個
    翌日出荷
    滑り止めゴム付 GoPro専用アダプター付 六角レンチ付
    用途自転車、オートバイ仕様●最大使用荷重:6.8kg●クランプ幅:22~31mm●角度調整:210°傾斜360°回転●全高:90mm●重量:0.45kg●材質:軽量アルミニウム+複合材●ねじ山サイズ:1/4”-20山
  • 延長ケーブル エスコ

    延長ケーブル

    エスコ
    5,360税込5,896
    1本
    翌日出荷
    EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル 映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット 同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続 TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
  • 152mm CCTVスタンドマウント(黒) エスコ

    152mm CCTVスタンドマウント(黒)

    エスコ
    5,670税込6,237
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BF-46
  • 64mm 自在ヘッド(黒) エスコ

    64mm 自在ヘッド(黒)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BF-150B
  • Φ70mm マウントベース(マグネット付/黒) エスコ

    Φ70mm マウントベース(マグネット付/黒)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BF-109

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器