絞り込み
ブランド
  • i-PRO
  • 変換名人(2)
  • アクシスコミュニケーションズ(9)
  • マザーツール(5)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(5)
  • R.O.D(5)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(5)
  • TP-LINK(3)
  • ケービデバイス(3)
  • Vivotek(3)
  • ブロードウォッチ(2)
  • 国際電気(2)
  • ビデオセンシング(2)
  • プラネックスコミュニケーションズ(2)
  • NEXTEC(2)
  • relica(2)
  • 東進電機工業(2)
  • エスコ(1)
  • シャープ(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯カメラ周辺機器 :「RJ45」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAN延長ケーブル i-PROLAN延長ケーブルi-PRO
4,298税込4,728
1本
欠品中
本製品は防水用グロメット付きLAN延長ケーブルです。 屋外カメラのRJ45ネットワークコネクターをRJ45防水ジャックに変換することで、 防水コネクターを使った従来モデルからの置き換えを容易にすることができます。 グロメット方式の採用で、従来のRJ45防水コネクタよりも簡単に防水処理が可能となり、 屋外モデル(ハウジング一体タイプ/ドームタイプ)の設置工数を削減。
PoEカメラ電源ユニット(1ポート) i-PROPoEカメラ電源ユニット(1ポート)i-PRO
18,980税込20,878
1台
欠品中
従来のPoE対応ネットワークカメラだけでなく、60Wを必要とするメーカー製PTZネットワークカメラとのPoE接続を可能としたカメラ電源ユニットです。 標準規格IEEE802.3bt/at/afに対応(PoE++対応) 従来のPoE及びPoE+対応ネットワークカメラだけでなく、 60Wを必要とするPTZネットワークカメラとの PoE接続が可能となります。 WV-SUD638シリーズ(エアロPTZカメラ)は、指定PoE給電装置(インジェクター)使用時と同様、LED使用時はデフロスターがOFFとなります
質量(g)約300使用温度範囲(℃)60W出力時:-10~+40、30W出力時:-10~+50電源(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)DC56V:約1.07/60W(出力1+出力2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×36×163(コード・プラグなどの突起部は含まず)入力AC入力:IEC320 インレット3ピン(C14)入力電流(A)最大2.0(RMS)AC90V時/最大1.2(RMS)AC240V時ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクター(×2)、IEEE802.3bt/at/af準拠
ネットワークディスクレコーダー i-PROネットワークディスクレコーダーi-PRO
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
PoE電源内蔵で省スペース化と簡単設置・運用を実現したオールインワン型ネットワークディスクレコーダー
端子モニター端子:HDMI(19 ピン typeA 端子)2 系統 (メインモニター)3840×2160(4K) p/30 Hz、3840×2160(4K) p/25 Hz、1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、(サブモニター)1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、アラーム/コントロール端子:(アラーム)アラーム入力 4、アラーム出力 1、(コントロール)緊急録画入力、カメラ異常出力、HDD異常出力/録画異常出力、汎用入出力 2(汎用入出力端子にはアラーム入力/アラーム復帰入力/ネットワーク異常出力 のいずれかを設定メニューで割り付けることができます)、+5V 出力 (200mA)映像圧縮方式H.265、H.264、JPEG
PoEカメラ電源ユニット i-PROPoEカメラ電源ユニットi-PRO
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
i-PROシリーズ専用カメラ電源ユニット スタンドアローン使用に特化したノンインテリタイプのi-PROシリーズのネットワークカメラ/ネットワークディスクレコーダー専用のPoEカメラ電源ユニットです。i-PRO社製ネットワークディスクレコーダーと並べて設置したときに統一感のあるソリッドメタリック塗装仕上げです。 PoE/PoE+給電機能 すべてのポートが PoE/PoE Plus(PoE+) 規格に対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at準拠)。i-PRO社製屋外対応PTZカメラの接続・給電が可能です。 背面にPoE/PoE+給電機能を持つカメラポートをWJ-PU104UXは4ポート、WJ-PU108UXは8ポート、WJ-PU116AUXは16ポート搭載。
仕様AutoMDI/MDI-X :全ポート、クロス / ストレートケーブル自動認識材質/仕上ソリッドメタリック塗装 亜鉛メッキ処理鋼板使用温度範囲(℃)5~45規格給電:IEEE802.3af/at 準拠入力電圧(V)AC100、50/60Hz使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度(%)5~90(結露しないこと)オートネゴシエーション全ポート、通信速度、全/半二重を自動認識伝送規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab 準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)伝送速度全二重/半二重
システムコントローラー i-PROシステムコントローラーi-PRO
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
映像監視ソフトウェア WV-ASM300UX(W)経由でネットワークカメラの映像切り換えやパン、チルト、ズーム操作、ネットワークディスクレコーダーをWV-ASM300UX(別売)を経由して手元で操作
付属品ACアダプター材質/仕上本体部 : 操作パネル 樹脂、塗装色(黒) ジョイスティック部 : ベース 樹脂、塗装色(黒) 、ジョイスティック 樹脂、生地色(黒)質量(g)本体部:約840、ジョイスティック部:約640、ACアダプター:約166使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)付属のACアダプター使用時 約3 (DC12V 250mA)出力(ACアダプター)DC12V 1.5 A電源DC12V 250mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ジョイスティック接続端子)本体部 :237×45×173(突起部含まず)、ジョイスティック部:113×121×206(ケーブル含まず)、(ACアダプター)53×33×111(電源コード、DCケーブルを除く)入力(ACアダプター)AC 100 V、50 Hz/60 Hz使用湿度範囲5%~90%(結露しないこと)ディスプレイ液晶表示器(16文字×2行) 輝度、コントラスト調整可端子(RJ45ネットワーク)10BASE-T/100BASE-TX RJ45 1系統

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器