レコーダー 防犯カメラ用 (15) ハウジング・取付金具 防犯カメラ用 (12) ACアダプター・電源 防犯カメラ用 (5) 伝送・中継器関連 防犯カメラ用 (6) ブランド: Dahua(ダーファ・テクノロジー)すべて解除
ポールマウントブラケット Dahua(ダーファ・テクノロジー) 当日出荷
マウントアダプター
一体化されたデザイン
セット内容 本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ 材質 アルミニウム 質量(kg) 0.27 径(Φmm) 主:80~150 外形寸法(mm) 125.6×114×20 荷重(kg) 軸受:3 動作湿度(%) 0~90(結露無し) 色(本体) 白 動作温度範囲(℃) -40~60
電源アダプタDC12V/5A Dahua(ダーファ・テクノロジー) 当日出荷
設置が簡単
過電圧、過電流保護付き
質量(kg) 0.27 出力 DC12V(+7%、-3%)、最大5A 適合規格 PSE 湿度(%RH) 0~90 入力 AC100V~240V(50/60Hz)、1.5A 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 112.5×56×31.5 設置方式 平面設置 色(本体) 黒 電源コード(cm) DCコード:120 動作温度範囲(℃) -10~+88
ポール用ブラケット Dahua(ダーファ・テクノロジー) 当日出荷
ブラケット及びボックスにて使用
一体化されたデザイン
材質 SECC 質量(kg) 1.1 取付方式 支柱 外形寸法(mm) 130.4×170×45 荷重(kg) 軸受:10 取付可能ポール径(Φmm) 80~150 動作湿度(%RH) 0~90 動作温度範囲(℃) -40~+60
ネットワークビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
対応 SMD・顔検出・顔認識 HDD 2SATAポート、最大20TB 解像度 最大12MP 互換性 ONVIF OS 組込みLinux RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮方法 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264 対応ブラウザ Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox HDMI規格 1Port USB 2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
防水壁付けブラケット Dahua(ダーファ・テクノロジー) 当日出荷 から 3日以内出荷
一体化されたデザイン
色 白 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 160×122×76 荷重(kg) 軸受:1 防水性 あり 動作温度範囲(℃) -40~+60
防水中継ボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
一体化されたデザイン
材質 アルミニウム 防水仕様 対応 動作湿度(%RH) 0~90 動作温度範囲(℃) -40~+60
16ch コンパクト1U 1HDD Lite ネットワークビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
対応 SMD・顔検出・顔認識 HDD 1SATAポート、最大20TB 解像度 最大12MP 互換性 ONVIF OS 組込みLinux プロトコル HTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、DVR、 NVS、 etc.) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮方法 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264 対応ブラウザ Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox HDMI規格 1Port USB 2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
8チャンネル ペンタブリッド4K-N/5MP ミニ1U 1HDD WizSense デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
対応 SMD・顔検出・顔認識 HDD 1SATAポート、最大16TB 解像度 最大8MP 互換性 ONVIF OS 組込みLinux プロトコル HTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮方法 AI Coding、 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264 対応ブラウザ Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox HDMI規格 1Port USB 2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
壁面取付金具 Dahua(ダーファ・テクノロジー) 4日以内出荷
壁面取付金具
材質 アルミニウム合金 使用温度(℃) -40~60 色(本体) 白 使用湿度(%RH) 90未満
HDMIエクステンダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
1本のUTP(Cat5E/Cat6)を使って、HDMIビデオ信号を伝送。
HDMI 1.3、HDMIローカルループ出力、EDIDをサポート
優れた耐雷、耐静電気特性と、干渉防止特性
ドライバをインストールし、ネットワークで設定する必要はありません。
仕様 HDCPバージョン:HDCP1.2サポート、HDMIバージョン:HDMI1.3を含む、それ以下のバージョン 色 黒 質量(g) トランスミッター:133、レシーバー:7133 消費電力(W) 送信<3、受信<3 出力電圧(V) 0.5~1.5p-p 入力電圧(V) DC5 材質(ケース) 外:鉄 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) トランスミッター:69.5×68×16.5(ポートの長さ含む)、レシーバー:79.5×68×16.5 インターフェース ビデオ信号入力:HDMI、ビデオ入力:HDMI 解像度 1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I 保存温度範囲(℃) -20~80 信号方式 伝送:チャンネルHDMI 保護 雷:±2kV(コモンモード)、±1kV(ディファレンシャルモード)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応 各種認証 CE/FCC 伝送距離(m) 最大:60 動作温度範囲(℃) -10~55 MTBF(時間) 5000以上 湿度範囲(%) 0~95(結露無し) 静電気耐力(kV) ±6(接触放電)、±8(気中放電)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応
防水ジャンクションボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー) 4日以内出荷
材質 アルミニウム 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 124×41 耐荷重(kg) 3 本体質量(kg) 0.35 色(本体) ホワイト 使用環境湿度(%) RH90以下
16ch ペンタブリッド 4K/5MP 1U 2HDD WizSense デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
対応 SMD・顔検出・顔認識 HDD 2SATAポート、最大16TB 解像度 最大8MP 互換性 ONVIF OS 組込みLinux プロトコル HTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮方法 AI Coding、 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264 対応ブラウザ Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox HDMI規格 1Port USB 2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
ネットワークビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
対応 SMD・顔検出・顔認識 HDD 8SATAポート、最大20TB 解像度 最大32MP 互換性 ONVIF OS 組込みLinux RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮方法 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264、 MPEG4、MJPEG 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 4Port USB 4 (前面USB2.0port×2、背面USB3.0port×2)
4ch ペンタブリッド 4K/5MP ミニ 1U WizSense デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
対応 SMD・顔検出・顔認識 HDD 1SATAポート、最大16TB 解像度 最大8MP 互換性 ONVIF OS 組込みLinux プロトコル HTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮方法 AI Coding、 H.265+、 H.265、 H.264+、 H.264 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
16ch 1U 2HDD ネットワークビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
対応 SMD・顔検出・顔認識 HDD 2SATAポート、最大20TB 解像度 最大32MP 互換性 ONVIF OS 組込みLinux プロトコル HTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 DDNS、 Alarm Server、 IP Search (Supports Dahua IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)、 Multicast、 P2P、 Auto Registration、 Iscsi RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮方法 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264、 MJPEG 対応ブラウザ Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox HDMI規格 1Port USB 2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
32チャンネル ペンタブリッド 5MP /1080P 1U 2HDD アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
仕様 SMD対応 質量(kg) 1.9 電源(V) DC12、5A 消費電力(W) 16以下(HDD無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375.0×289.4×53.0 対応 顔検出対応/顔認対応 HDD 2SATAポート、最大16TB 解像度 HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP 互換性 ONVIF OS インダストリアルグレードプロセッサー 保管温度(℃) -10~55 ネットワークタイプ 1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45) プロトコル HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P 各種認証 CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B 圧縮方法 AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 グリーン購入法 適合 動作湿度(%RH) 10~90 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
8チャンネル ペンタブリッド 4K /5MP ミニ 1U 1HDD デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) (1件のレビュー) 翌々日出荷
仕様 SMD対応 質量(kg) 0.9 電源(V) DC12、2A 消費電力(W) 10以下(HDD無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 333.0×89×315 対応 顔検出対応/顔認対応 HDD 1SATAポート、最大16TB 解像度 HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP 互換性 ONVIF OS インダストリアルグレードプロセッサー 保管温度(℃) -10~55 ネットワークタイプ 1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45) プロトコル HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P 各種認証 CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B 圧縮方法 AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 グリーン購入法 適合 動作湿度(%RH) 10~90 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
4チャンネル ペンタブリッド 4K /5MP ミニ 1U 1HDD アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
仕様 POC対応、SMD対、 質量(kg) 1.1 電源(V) DC53、1.13A 消費電力(W) 7以下(HDD無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325.0×257.1×55.0 対応 顔検出対応/顔認対応 HDD 1SATAポート、最大16TB 解像度 HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP 互換性 ONVIF OS インダストリアルグレードプロセッサー 保管温度(℃) -10~55 ネットワークタイプ 1 (10/100 Mbps Ethernetポート, RJ-45) プロトコル HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P 各種認証 CE: CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B 圧縮方法 AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 グリーン購入法 適合 動作湿度(%RH) 10~90 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2(前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
集音器 Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
音声集音器
寸法(mm) 63×30×22 質量(g) 34 電源 12V DC 感度 -40db 範囲 5~40m2 機能 ポインティング:全方向性 周波数特性 20Hz~20kHz 動作温度(℃) -30~+70 SNR値 70dB(1m 40dB音源SPL) ダイナミックレンジ 104dB(1KHz at Max dB SPL)
ジャンクションボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー) 4日以内出荷
アダプタープレート
材質 アルミニウム合金 外形寸法(mm) 129.1×45.0 耐荷重(kg) 3 使用温度(℃) -40~60 本体質量(kg) 0.4 色(本体) 白 使用湿度(%RH) 90未満
8チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド PoC内蔵 デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
最大12チャンネル IPカメラ入力
遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
LiteシリーズPoCカメラ (8チャンネル)、ProシリーズPoCカメラ(4チャンネル)入力をサポート
仕様 【 双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【 録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:メインストリーム:4K(1fps~7fps)、6MP(1fps~10fps)、 5MP(1fps~12fps)、4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【 ビットレート】32Kbps~8192Kbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~60分(初期値:60分)、事前録画:1秒~30秒、 事後録画:10秒~300秒、オーディオ【 ビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【画面表示】OSD表示情報:カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4/9、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク 適合 スマートフォン:iPhone、iPad、Android 質量(kg) 1.35(HDDを除く) 外形寸法(mm) Mini 1U、325×255×55 消費電力(W) 15未満(HDDを除く) 表示 【画面分割】IP拡張モード無効時:1/4/8/9 IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16 対応 サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど 機能 ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム インターフェース 画面表示:HDMI × 1、 VGA × 1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(1000M)、USB:USB 2.0×1、USB 3.0×1、RS485:1ポート、PTZコントローラ 解像度 録画:4K、6MP、5MP、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、 D1、CIF 、画面表示/HDMI 1920×1080、 1280×1024、 1280×720、VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 動作環境 -10℃~+55℃、10%~90% RH 保存環境 -20℃~+70℃、0%~90% RH 互換性 ONVIF 16.12、CGI準拠 最大出力電力(W) 72未満 OS Embedded LINUX プロセッサー Embedded 入出力 オーディオ:入力 × 1、出力 × 1、RCA 各種認証 FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1 サンプルレート オーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり) アナログ入力 カメラ:8チャンネル、BNC カメラ仕様 【HDCVIカメラ】4K、6MP、5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】1080P@30fps、720P@30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【PoCカメラ入力】HDCVI PoCカメラ対応、【IPカメラ入力】8+4チャンネル(各チャンネル最大8MP) 音声圧縮方式 AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM 供給電圧(V) DC53 録画方式 マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止 総質量(kg) 2.37 ストレージ 内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB
4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
最大 6チャンネル IPカメラ入力
遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様 【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク 適合 スマートフォン:iPhone、iPad、Android 質量(kg) 1.2 外形寸法(mm) Mini 1U、32×255×55 消費電力(W) 10未満 出力 リレー:3 表示 【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8 入力 カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8 対応 サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど 機能 ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム インターフェース 画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御 解像度 録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 動作環境 -10℃~+55℃、10%~90% RH 保存環境 -20℃~+70℃、0%~90% RH 互換性 ONVIF 16.12、CGI準拠 OS 組み込みLinux プロセッサー 内蔵 入出力 オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA 各種認証 FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1 サンプルレート オーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり) カメラ仕様 【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP) 音声圧縮方式 AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM 供給電圧(V) DC12/2A 録画方式 マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止 総質量(kg) 1.9 ストレージ 内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
128チャンネル ウルトラ 4K H.265 ネットワークビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
Dahuaの次世代ネットワークビデオレコーダーは、IPビデオ監視に適した優れた録画技術を採用しています。詳細な画像を識別に必要とするケースには、強力なIntelプロセッサを搭載したこのエンタープライズレベルのNVRにより、最大4Kの解像度を提供できます。また、マウスショートカットによる操作メニューやリモート管理/制御、 中央ストレージ、エッジストレージ、バックアップストレージなどの機能も備えています。 公共の安全、交通機関のステーション、政府機関、ホテルリゾート、 ショッピングモール、市街地、金融機関など、NVRは柔軟な拡張性、 高い信頼性、ストレージの一元管理が必要な幅広い環境に適しています。 多くのサードパーティー製品と互換性があり、ビデオ管理システム (VMS)の有無に関わらず監視システムに最適です。マルチユーザーアクセスに対応しONVIF 2.4に準拠したオープンアーキテクチャーを採用し、4Kカメラと併用する場合も互換性を確保できます。
仕様 【双方向トーク】入出力各1チャンネル、RCA、【OSD表示情報】カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【録画レート】384Mbps、【ビットレート】16Kbps~20Mbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~120分(初期値:60分)、 事前録画:1秒~30秒、事後録画:10秒~300秒、【トリガーイベント】 録画、PTZ、ツアー、アラーム出力、 ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、 ビデオロス&改ざん、【追跡トリガーイベント】ズーム、追跡、録画、プリセット、アラームなど、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク/eSATAデバイス、【サードパーティー対応】Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、 Brickcom、Canon、CP Plus、Dynacolor、 Honeywell、Panasonic、Pelco、Samsung、Sanyo、 Sony、Videotec、Vivotekなど、【Ethernet ポート】2ポートをジョイント動作または1000Mbpsで2ポートを独立操作、【最大ユーザーアクセス数】128 ユーザー、【eSATA】eSATA ポート×1(対応機器は技術者に確認ください) 適合 スマートフォン:iPhone、iPad、Android 質量(kg) 12.2 外形寸法(mm) 2U、444×457.08×95 消費電力(W) 20未満(HDDを除く) 表示 【画面分割】第1画面:1/4/8/9/16/25/36 第2画面:1/4/8/9/16 入力 IPカメラ:64/128チャンネル 機能 ネットワーク:HTTP、HTTPs、TCP/ IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、 UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、 PPPoE、DDNS、FTP、アラーム、サーバー、 IP 検索 インターフェース 【画面表示】HDMI×2(最大3840×2160、各種ソース)、【 ネットワーク】 VGA×1、RJ-45ポート×2(10/100/1000Mbps)、【補助】フロントカバー:Support Hot-swap、USB:4 ポート (USB 2.0×2、 USB 3.0×2 )、RS232:1 ポート、PC通信&キーボード、 ポート、PTZ制御 HDD SATA III ポート×8、最大 8 TB (HDD1台あたり)、HDDモード:単体動作、Raid 0/1/5/10(グローバルホットスペア HDD対応) 解像度 【画面表示】3840×2160、1920×1080、1280×1024、 1280×720、1024×768、【録画】12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、 1.3MP、720Pなど 動作環境 -10℃~55℃、 86 kpa~ 106kpa 保存環境 -20℃~+70℃、 0%~90%RH 互換性 ONVIF 2.4、 CGI 処拠 再生時機能 再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム OS 組み込みLinux プロセッサー Intelデュアルコアプロセッサ リレー 出力:8チャンネル、NO/NCプログラム可能、 グリーンターミナルインターフェース 各種認証 CE:EN55022、EN55024、 EN50130-4、 EN60950-1、FCC:Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014、UL:UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No.60950-1 映像圧縮方式 録画H.265/H.264/MJPEG アラーム 入力:16チャンネル、ローレベルエフェクティブ、 グリーンターミナルインターフェース 供給電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 録画方式 マニュアル、スケジュール(一定期間、モーション検知、アラーム、IVS)、休日設定、停止 再生形式 RAID 5モード:128Mbps、 単体HDDモード:64Mbps
防水ジャンクションボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー) 4日以内出荷
一体化されたデザイン
材質 アルミニウム 質量(kg) 0.5 外形寸法(mm) 115×160×37 荷重(kg) 軸受:7 ねじ山 M20(G1/2”)(G1/2”) 防水性 あり 動作湿度(%RH) 0~90 動作温度範囲(℃) -40~+60
CCTV分配型電源 Dahua(ダーファ・テクノロジー) 4日以内出荷
不正アクセスを防止するためのロックキーによる個々のLED出力インジケータと金属ケース付き9チャンネル防犯カメラ電源分配ボックス。
広い電圧入力:AC 90~264Vac、電源ライン変動にたいする各種の要求を満たしています。
高品質と信頼性:100%の品質試験と3か月の高温寿命試験に合格。
過負荷保護、過電流保護、過電圧保護、帯電防止及び干渉防止能力があります。
専用の配線穴を備えた、便利で柔軟な壁掛け設置。
仕様 個別l LED 出力インジゲータ:あり、ESD:接触放電: 6000V エアー放電: 8000V 質量(kg) 0.9 消費電力(W) 0.5以下 スイッチ 内部O N/OFF:あり 出力 9×12VDC(-3%~7%) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 165×165×50 湿度(%RH) 90以下 出力電流(A) 最大:5 使用電圧範囲(V) AC90~264 設置場所 壁面 色(本体) 白 保護 出力:最大9個の交換可能なヒューズ 、1 出力あたり 2.5A、サージ:Line to ground: 4000V Line to line: 2000V 効率 84 各種認証 CE(EN55032、 EN55020) FCC(FCC Part 15 Class B、 ISED ICES-003 Issue 6) 動作温度範囲(℃) -20~45
防水中継ボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
一体化されたデザイン
材質 アルミニウム 質量(kg) 0.15 色 白 外形寸法(mm) Φ108×28.5 湿度(%RH) 0~90 荷重(kg) 軸受:1 防水仕様 対応 ねじサイズ M20(G1/2”) 動作温度範囲(℃) -40~+60
防水中継ボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー) 4日以内出荷
一体化したデザイン
材質 アルミニウム 質量(kg) 0.54 色 白 外形寸法(mm) 134×133.5×56 保護等級 IP66 防塵防水性能 IP66 荷重(kg) 軸受:3 防水仕様 対応 ねじ山 パイプ:G3/4 動作湿度(%RH) 0~90 動作温度範囲(℃) -40~60
PoE エクステンダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
外形寸法(mm) 79×52×23 消費電力(W) 3以下 温度範囲(℃) -30~65 本体質量(kg) 0.057 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離 PFT1200と連携し、レベル 2 のPoE エクステンダーと、 3 台の IPカメラ 消費電力 8W 以下 とカスケード接続が可能(初めのエクステンダーは 1 台のIP カメラに接続、 2 台目のエクステンダーの OUT ポートとカメラポートに、 IP カメラを各 1台接続 伝送距離は 300m) 湿度範囲(%) 10~90
60W Hi-PoE ミッドスパン Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
外形寸法(mm) 150×70×39 温度範囲(℃) -30~65 本体質量(kg) 0.39 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度範囲(%) 10~90 PoE対応 電源供給:PoE、PoE +、Hi PoE
12V5A 電源アダプター Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
出力 DC12V、5A 入力 AC100V~240V コード長さ(cm) DCコード:120(ACコードは付属しません) RoHS指令(10物質対応) 対応
電源ケーブル Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
入力 AC100V~240V RoHS指令(10物質対応) 対応
ADS-65HI-12N-1-12060E 用電源ケーブル Dahua(ダーファ・テクノロジー) 5日以内出荷
設置が簡単
過電圧、過電流保護付き
質量(kg) 0.27 規格 PSE 適合 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 112.5×56× 31.5 出力電圧(V) DC12(+7%,-3%),最大 5A コード長さ(cm) DCコード:120 設置方式 平面設置 色(本体) 黒 使用環境湿度(%) 0~90 RH 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz)、1.5A 動作温度範囲(℃) -10~+55
監視カメラ用ハードディスク Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
監視カメラ用ハードディスク
対応 耐変色性 インターフェース SATA 6Gb/s キャッシュメモリ(MB) 256 電源投入時間 8760 環境温度範囲(℃) -40~70 録音方式 CMR
天井取付金具 Dahua(ダーファ・テクノロジー) 4日以内出荷
使用温度範囲(℃) -40~+60 色(本体) ホワイト 使用場所 屋内 使用環境湿度(%) RH90以下
ドームカメラ用天井埋め込み金具 Dahua(ダーファ・テクノロジー) 4日以内出荷
材質 SECCとPC 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 166×75.8 耐荷重(kg) 1 本体質量(kg) 0.32 色(本体) ホワイト 使用場所 屋内 使用環境湿度(%) RH90以下
ドーム、アイボール用ジャンクションボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
材質 アルミニウム 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 122.0×34.2 耐荷重(kg) 1 本体質量(kg) 0.24 色(本体) ホワイト 使用環境湿度(%) RH90以下
全方位カメラ用ジャンクションボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー) 4日以内出荷
材質 アルミニウム 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 156×39.8 耐荷重(kg) 3 本体質量(kg) 0.48 色(本体) ホワイト 使用環境湿度(%) RH90以下
アダプタープレート Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
材質 アルミニウム 使用温度範囲(℃) -40~+60 耐荷重(kg) 1 色(本体) ホワイト 使用環境湿度(%) RH90以下