絞り込み
ブランド
  • Vivotek
  • i-PRO(137)
  • アクシスコミュニケーションズ(92)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
  • bitstrong(64)
  • マザーツール(39)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(38)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(36)
  • ブロードウォッチ(32)
  • TOA(22)
  • 塚本無線(21)
  • エスコ(18)
  • 三菱電機(17)
  • Kenko(ケンコートキナー)(17)
  • TP-LINK(16)
  • プラネックスコミュニケーションズ(11)
  • NSK(日本セキュリティ)(10)
  • ビデオセンシング(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面取付用L型ブラケット Vivotek壁面取付用L型ブラケットVivotek
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
材質アルミ合金ホワイト
ネットワークビデオレコーダー VivotekネットワークビデオレコーダーVivotek
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
4K対応 H.265 内蔵のPoE NVRです。 最大1080P/480fpsのデコード能力を有します。 Core+ AI NVR は、深層検索機能を搭載しAIを活用して、最も速く・賢く・効率的な検索を可能にします。 属性検索は、人物や車両を複数の属性(性別、年齢層、服や車の色、車種など)を組み合わせて検索条件とし、該当する人物や車両を迅速かつ正確に探し出すことができます。 新しいNVRは、Smart VCAのアラーム管理とVIVOTEKのディープラーニング映像解析テクノロジーであるイベント検索をサポートしています。 ユーザーは、単一または複数のイベントで検索し、トリガーとなったイベントを再生して、その検索結果をビデオクリップとしてエクスポートすることができます。 4K IPカメラのビデオ入力と4Kローカルビデオを出力サポートするVIVOTEKのNVRは、ビデオ監視と録画の両方で鮮明を近く、ユーザーに高精細な解像度のビデオ映像を提供します。 監視を軽量かつポータブルにし、効率的な運用を実現します。 このクラウド・クロスプラットフォームを使えば、ユーザーはいつでもどこでもライブストリームを見たり、録画したクリップを再生したりすることができ、監視がさらに便利になります。 強制通知機能を搭載しており、ユーザーはAndroidデバイスやiOSデバイスでアラートメッセージを受信し、即座にビデオを再生して不審な動きを確認することができます。 プラグインなしでもChromeブラウザをサポートします。 NDAA準拠製品です。
仕様●PTZ操作:ディレクション、コントロール、アイリス、プリセット、パトロール(グループ)●ウォッチドッグ:ハードウェア&ソフトウェア●グラフィックデコーダー:ハードウェアデコード●歪み補正:ローカル 1O/1P/1R/1O3R/1O8R/1P3R、ウェブ 1O/1R/1P能力デコード能力(H.265/H.264):3840×216/120fps、1920×1080/480fpsOSLinux(組込済み)アプリケーションストリーム:定数/自動アダプティブストリームビデオフォーマットJPEG、H.264、H.265ビデオ仕様(出力)HDMI×1、VGA×1
ポール取付用ブラケット Vivotekポール取付用ブラケットVivotek
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
屋内スピードドーム用埋込キット Vivotek屋内スピードドーム用埋込キットVivotek
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900037300G材質PC寸法(mm)Φ230×11ホワイト質量(g)250、カートン:6700、箱:285寸法カートン:509 (L)×276 (W)×351 (H) mm (20pcs)、箱:239 (L)×239 (W)×24 (H) mm (1pc)対応機種SD9161-H, SD9161-H-V2
屋内ドームカメラ用埋込キット Vivotek屋内ドームカメラ用埋込キットVivotek
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900026802G (V03)材質ブラケット: SECC、カバー: PC+ABS、バブル: PC寸法(mm)Φ205×146ホワイト質量(g)720、カートン:11500、箱:1280寸法カートン:364 (L)×441 (W)×570 (H) mm (8pcs)、箱:207 (L)×273 (W)×173 (H) mm (1pc)対応機種V01: FD8138-H, FD8167, FD8167-T, FD816B-HF2, FD816B-HT, FD816BA-HF2, FD816BA-HT, FD8182-F2, FD8182-T, FD9171-HT, FD9181-HT; V02/V03: FD816BA-HF2, FD816BA-HT, FD8182-F2, FD8182-T, FD9171-HT, FD9181-HT, FD9165-HT, FD9167-H, FD9167-HT, FD8177-HT, FD9187-H, FD9187-HT, FD9187-HT-A
8ポート インダストリアルマネージドPoEスイッチ Vivotek8ポート インダストリアルマネージドPoEスイッチVivotek
169,800税込186,780
1個
61日以内出荷
仕様●Jumboフレーム:9,600Bytes●PoEピン割当:1/2(+),3/6(-)●PoEポート:8●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:240W●アップリンクポート:4×GbE SFP●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:インダストリアル8×GbE PoE + 4×GbE SFP L2マネージドスイッチ付属品QIG, ターミナルブロック, DINレールブラケット, コンソールケーブル寸法(mm)62×135×130質量(kg)0.68ポート数総:12入力PW1:48~57VDC, PW2:48~57VDC最大消費電力(W)250バッファメモリ4.1Mb最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-40~75転送レート17.856Mpps保管温度(℃)-40~85MACアドレス登録数8K各種認証CE, FCC, LVD, VCCI動作湿度(%RH)5~90(非結露)帯域幅(Gbps)スイッチング:24
4ポートインダストリアルPoEスイッチ Vivotek4ポートインダストリアルPoEスイッチVivotek
129,800税込142,780
1個
61日以内出荷
仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:1/2(+),3/6(-)●PoEポート:4●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:120W●アップリンクポート:2×M12 D-Coding●サージ保護:2KV●セグメント:M12 EN50155アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×M12 D-Coding PoE + 2×M12 D-Codingスイッチ付属品QIG寸法(mm)100×163×56.2質量(kg)0.85ポート数総:6入力PW1:24~56VDC, PW2:24~56VDC(冗長化対応)最大消費電力(W)130バッファメモリ1Mb最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-40~75転送レート0.8928Mpps保管温度(℃)-40~85MACアドレス登録数4K各種認証CE, FCC, EN50155動作湿度(%RH)5~90(非結露)帯域幅(Gbps)スイッチング:1.2
AW-FET-060D-065 4ポート PoEスイッチ (4P FE PoE +2P FE) VivotekAW-FET-060D-065 4ポート PoEスイッチ (4P FE PoE +2P FE)Vivotek
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:4×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:60W●アップリンクポート:2×FE RJ45●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×FE PoE + 2×FE RJ45スイッチ付属品電源ケーブル, QIG寸法(mm)169×94×32質量(kg)0.5ポート数最大PoE:4、総:6入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)65最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数2K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:1.2
屋外用4ポート PoEスイッチ Vivotek屋外用4ポート PoEスイッチVivotek
149,800税込164,780
1個
61日以内出荷
仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:4×GbE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:120W●アップリンクポート:2×GbE RJ45 + 2×GbE SFP●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:16Gb●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×GbE PoE + 2×GbE RJ45 + 2×GbE SFP 屋外PoEスイッチ付属品QIG, ケーブルグランド寸法(mm)315.4×245.8×118質量(kg)4.52ポート数総:8入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)130バッファメモリ1.5Mb耐衝撃性IK10最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-40~65転送レート11.904Mpps保管温度(℃)-40~75MACアドレス登録数8K各種認証CB, CE, FCC, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90(非結露)防水IP67
AW-FGT-180F-250 16ポート PoEスイッチ (16P FE PoE + 2P GbE) VivotekAW-FGT-180F-250 16ポート PoEスイッチ (16P FE PoE + 2P GbE)Vivotek
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:16×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:240W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:16×FE PoE + 2×GbE Combo付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット寸法(mm)440×207×44質量(kg)2.93ポート数総:18入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)250最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数16K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:7.2
AW-FGT-260F-380 24ポート PoEスイッチ (24P FE PoE + 2P GbE) VivotekAW-FGT-260F-380 24ポート PoEスイッチ (24P FE PoE + 2P GbE)Vivotek
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:24×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:370W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:24×FE PoE + 2×GbE Combo付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット寸法(mm)440×207×44質量(kg)3.25ポート数総:26入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)380最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数16K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:8.8
電源アダプター 90~305VAC In ,24VDC/120W Out ,IP67 Vivotek電源アダプター 90~305VAC In ,24VDC/120W Out ,IP67Vivotek
19,980税込21,978
1個
61日以内出荷
出力(W)最大120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×68×38.8出力電流(A)5入力電流:1.4A/115VAC, 0.6A/230VAC周波数範囲(Hz)入力:47~63動作温度(℃)-40~+80各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC入力範囲電源:90~305VAC動作湿度(%RH)20~90(非結露)電圧調整範囲(V)出力:24DC
HLG240H24 電源アダプター VivotekHLG240H24 電源アダプターVivotek
29,980税込32,978
1個
61日以内出荷
出力(W)最大240寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244.2×68×38.8出力電流(A)10入力電流:1.4A/115VAC, 0.6A/230VAC周波数範囲(Hz)入力:47~63動作温度(℃)-40~+80各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC入力範囲電源:90~305VAC動作湿度(%RH)20~90(非結露)電圧調整範囲(V)出力:24DC
SD9161-H-V2用 I/Oケーブル VivotekSD9161-H-V2用 I/OケーブルVivotek
3,500税込3,850
1個
61日以内出荷
仕様●IO接続:Audio input/output; RS485; Digital input2; Digital output1; ac/dc 24V●P/N:631444600G対応機種SD9161-H-V2寸法(cm)100
I/O拡張キット VivotekI/O拡張キットVivotek
9,998税込10,998
1個
61日以内出荷
電源(V)入力:AC24
ドームカメラ用アダプター Vivotekドームカメラ用アダプターVivotek
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
仕様P/N:100193800G材質アルミ合金寸法(mm)Φ94×41ホワイト質量(g)106ねじ配管:3/4" NPT箱寸法(mm)171×125×66 (1pc)モデルFE8180, FE9180-H, FD8166A, FD8166A-N, FD9166-HN
3/4” NPTオス -  1-1/2” PS オス変換アダプター Vivotek3/4” NPTオス - 1-1/2” PS オス変換アダプターVivotek
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900020202G (V03)材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ60×40ホワイト質量(g)120ねじ3/4" NPT & 1-1/2" PS箱寸法(mm)62×62×63 (1pcs)
吊り下げポール用取付金具 Vivotek吊り下げポール用取付金具Vivotek
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900014601G (V02)材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ140×55ホワイト質量(g)595ねじパイプ:PF 1-1/2"
40cm吊り下げ用ポール Vivotek40cm吊り下げ用ポールVivotek
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900014401G (V02)材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ51×400ホワイト質量(g)902ねじパイプ:PF 1-1/2"
ラックマウント用固定金具 Vivotekラックマウント用固定金具Vivotek
4,998税込5,498
1個
61日以内出荷
仕様P/N:VIO900031102材質SECC金属寸法(mm)44×61.5×50質量(kg)0.15 (2 pcs)ブラック
AM-312(60mm) ポール取付用ブラケット VivotekAM-312(60mm) ポール取付用ブラケットVivotek
18,980税込20,878
1個
61日以内出荷
仕様P/N:VIO900000015材質SECC & ステンレス鋼寸法(mm)170×174×70ホワイト質量(g)1019対応機種IB836B-EHF3, IB836B-EHT, IB836B-HF3, IB836B-HT, IB836BA-EHF3, IB836BA-EHT, IB836BA-HF3, IB836BA-HT, IB8382-EF3, IB8382-ET, IB8382-F3, IB8382-T, IB9360-H, IB9371-EHT, IB9371-HT, IB9381-EHT, IB9381-HT, IB9365-(E)HT, IB9365-EHT-A, IB9365-EHTV-V2, IB9367-(E)H(T), IB9367-EHT-V2 (5-50MM), IB9367-EHT-V2, IB9368-HT, IB8377-(E)HT, IB9380-H, IB9387-(E)H(T), IB9387-(E)HT-A, IB9387-EHTV-V3, IB9388-HT, IB9389-(E)H(M)(T), IB9389-EH(T)-V2, IB9391-EHT, IB9391-EHTV-V2, MS8391-EV, MS9390-HV, IB8367A, IB8369A, IB8377-H, IB8379-H, TB9330-E, TB9331-E, MS9321-EHV-V2, IB9383-H(T)V, MS9390-EHV-V2, IB9399-EHV, IB9399-EHTV-V3, IB9389-EHV-V3, IB9389-EHTV-V3箱寸法(mm)188.5×177.5×80 (1pcs)
吊り下げポール用取付金具 (屋外用) Vivotek吊り下げポール用取付金具 (屋外用)Vivotek
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900004101G (V02)材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ160×90ホワイト質量(g)740ねじパイプ:PF 1-1/2"
20cm吊り下げ用ポール Vivotek20cm吊り下げ用ポールVivotek
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900014301G (V02)材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ51×200ホワイト質量(g)410ねじパイプ:PF 1-1/2"
壁面取付用グースネックブラケット Vivotek壁面取付用グースネックブラケットVivotek
39,980税込43,978
1個
61日以内出荷
仕様P/N:900014801G (V02)材質アルミニウム合金寸法(mm)406×140×262ホワイト質量(g)2070ねじパイプ:PF 1-1/2"
壁面取付用ブラケット Vivotek壁面取付用ブラケットVivotek
11,980税込13,178
1個
61日以内出荷
ホワイト
ラックマウントレール VivotekラックマウントレールVivotek
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様P/N:VIO900030000材質SPCC金属寸法(mm)マウンティング深さ範囲: 700~900質量(kg)2 (Pair)シルバー
屋外スピードドームカメラ用アダプター Vivotek屋外スピードドームカメラ用アダプターVivotek
15,980税込17,578
1個
61日以内出荷
その他【P/N】900032400G材質アルミニウム合金寸法(mm)【本品】Φ154×72 【箱】155×155×79 (1pc)【カートン】364×339×464 (20pcs)ホワイト質量(g)【本品】460【箱】491【カートン】10820ねじ【パイプねじ】3/4" NPT Female & 1-1/2" PS Male対応機種SD9361-EHL, SD9362-EH, SD9362-EHL, SD9363-EHL, SD9364-EH, SD9364-EHL, SD9365-EHL, SD9366-EH, SD9362-EH-V2, SD9363-EHL-V2, SD9364-EH-V2, SD9364-EHL-V2, SD9366-EHL, SD9366-EH-V2, SD9374-EHL, MA8391-ETV, MA9321-EHTV, MA9322-EHTV, MA9322-EHTVL, MA9322-EHTV-V2, SD9368-EHL, SD9384-EHL, SD9394-EHL
壁面取付用ブラケット Vivotek壁面取付用ブラケットVivotek
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
素材アルミ合金
ドームカメラ用アダプター Vivotekドームカメラ用アダプターVivotek
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
PT3/4インチ NPT Female & 1-1/2インチ PS Male素材アルミ合金
ドームカメラ用埋込キット Vivotekドームカメラ用埋込キットVivotek
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
質量(g)1180外形寸法(mm)Φ255×82.4パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:320×318×147(1個)部品番号VIO900073500ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×318×147梱包質量(g)1820対象カメラ:FD9167-HT-v2、FD9367-EHTV-v2、FD9187-HT-V3、FD9387-EHTV-V3、FD9365-EHTV-v2、FD9391-EHTV-v2素材ブラケット:SECC、カバー:PCケース質量(g)1820
屋外ドームカメラ用アダプター Vivotek屋外ドームカメラ用アダプターVivotek
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
質量(g)320パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:584×354×2110個)部品番号100140500G外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ155 x 42質量(1箱あたり)(g)388ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×163×55(1個)梱包質量(g)8660対象カメラ:FD836B-EHTV, FD836B-EHVF2, FD836B-HTV, FD836B-HVF2, FD836BA-EHTV, FD836BA-EHVF2, FD836BA-HTV, FD836BA-HVF2, FD8382-ETV, FD8382-EVF2, FD8382-TV, FD8382-VF2, FD9371-EHTV, FD9371-HTV, FD9381-EHTV, FD9381-HTV, MS8392-EV, FD9365-(E)HTV, FD9365-(E)HTV-A, FD9367-(E)H(T)V, FD8377-(E)HTV, FD9387-(E)H(T)V, FD9387-(E)HTV-A, FD9391-EHTV, FE9380-HV, FE9382-EHV-V2, FE9391-EHV-V2, FE9191-H-V2素材アルミ合金
屋内用コジットボックス Vivotek屋内用コジットボックスVivotek
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:531×351×205(20個)PTPF 1/2インチケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×125×66(1個)素材アルミ合金
屋内ドームカメラ用アダプター Vivotek屋内ドームカメラ用アダプターVivotek
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
質量(g)140パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:584×354×211(20個)PT3/4インチ NPT Female & 1-1/2インチ PS Male適合機器IP カメラ: V01:FD816BA-HF2、FD816BA-HT、FD8182-F2、FD8182-T、FD9171-HT、FD9181-HT、V02:FD816BA-HF2、FD816BA-HT、FD8177-HT、FD8182-F2、FD8182-T、FD9165-HT、FD9165-HT-A、FD9167-H(T)、FD9171-HT、FD9181-HT、FD9187-H(T)、FD9187-HT-A、ペンダントパイプ:AM-116、AM-117、壁取付用ブラケット :AM-218、AM-221部品番号100140400G外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ136×35質量(1箱あたり)(g)264ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×163×55(1個)梱包質量(g)6280素材PC + AL6063
防犯カメラ レコーダー NVR AI 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 Vivotek防犯カメラ レコーダー NVR AI 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年Vivotek
249,800税込274,780
1個
61日以内出荷
AIを活用した革新的な映像検索であるディープサーチに対応したネットワークビデオレコーダー(NVR)です。4Kのビデオ入力と出力をサポートしているため、ライブ再生と録画再生の両方で超高精細な映像を取得することができます。 最大20メガピクセルの高解像度カメラ映像の録画が可能な本機は、最新の圧縮方式H.265及び自動アダプティブストリーム機能により、少ないHDD容量・帯域幅で効率よく高品質な監視システムを運用することが可能です。 VIVOCloud及びiViewerアプリ(Android/iOS)に対応しているため、簡単にリモートアクセス環境を構築することができます。VIVOCloudアプリのアラート通知機能では、プッシュによるアラート通知と同時にビデオ再生を行うことができます。 新しいNVRファームウェアはディープサーチ機能を備え、AIを利用することで非常に素早く、非常に賢く、非常に効率的な画像検索を可能にします。 複数の属性(性別、年齢、服装、車の色、車種など)を検索条件とした映像検索が可能です。 ライン跨ぎ検知、侵入検知、徘徊検知を利用して、映像中から特定のシーンを検索することができます。 最大20MPのカメラに対応 クリアなモニタリング映像を提供する4Kディスプレイ ディープサーチ(属性検索、シーン検索) イベント検索と録画のためのSmart VCA カメラをサポート PoE管理機能を備えた802.3at/af準拠のPoEポート×16 データロスを防ぐRAID 0/1/5 対応 プラグインフリーブラウザ(Chrome)による新しいUI アラーム入力×16、アラーム出力×16 トレンドマイクロ IoTセキュリティ&サイバーセキュリティ管理 VIVOCloudアプリ、VAST2、VSS対応(VSSは近日対応予定)
質量(kg)4.6(HDDなし)消費電力(W)最大300表示【サムネイル】録画映像のサムネイルリスト表示(最大2chまで)入力電圧(V)100-240 AC、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×401×66湿度範囲0~95%解像度【ディスプレイ】3840×2160、1920×1080、1280×720、【デコード】7680×2560まで操作【PTZ操作】方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ)保証期間3年間フォーマット形式G.711、G.726録画時間プレ:5~10秒、ポスト:20~300秒動作温度(℃)-10~55OS組み込み用独自Linux言語表示チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語復旧方法【電源復旧機能】電源復旧後、自動的にリスタートプロトコルIPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS各種認証CE、LVC、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS日時タイムゾーン、手動、NTP自動同期、サマータイムアプリケーション【モバイル/タブレット】iViewer(Android/iOS)アラーム入力:16、出力:8USBタイプ前面:USB2.0×2、背面:USB 3.0×1ビデオフォーマットH.265、H.264、MJPEG対応ブラウザCromeオーディオ入力3.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1オーディオ出力3.5フォンジャック 音声出力×1イーサネット対応10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45)×2ビデオ出力数HDMI×1、VGA×1デバイス【HDD】内蔵 3.5"HDD×4本

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器