絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • i-PRO(163)
  • アクシスコミュニケーションズ(97)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
  • bitstrong(ビットストロング)(64)
  • ブロードウォッチ(43)
  • マザーツール(41)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(34)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(34)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • Vivotek(22)
  • Dahua(21)
  • ビデオセンシング(19)
  • 塚本無線(19)
  • TOA(18)
  • エスコ(17)
  • TP-LINK(15)
  • 三菱電機(13)
  • プラネックスコミュニケーションズ(10)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(3)
防水・防滴機能
  • あり(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カメラフィクサー WH-31 Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー WH-31

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
    適合機種VCHO-90S、各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)130質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.26塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用)取付ベース寸法(Φmm)120
  • カメラフィクサー(伸縮式) WH-11 Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー(伸縮式) WH-11

    Kenko(ケンコートキナー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプをゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。 壁面、天井取付兼用で、ワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
    適合機種VCHO-93S、各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)310~470質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.4塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)取付ベース寸法(Φmm)120
  • ダクトレールフィクサー DR-31 Kenko(ケンコートキナー)

    ダクトレールフィクサー DR-31

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ライティングダクトレールにワンタッチで取付できる吊下げフィクサーです。 自由雲台付きでどの向きにも監視カメラ等が簡単に固定可能です。 ダクトレールにワンタッチで簡単取付。工具を使わずCCTVカメラ等の取付が可能。 レイアウトが変わりやすい店舗に最適。高品質設計 簡単に緩まずカメラの姿勢を維持。
    適合機種各種監視用カメラ材質PA、アルミ合金長さ(mm)139質量(kg)適正使用カメラ:1本体質量(kg)0.15塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所ダクトレール(屋内用、天吊りに限る)
  • カメラフィクサー(伸縮式:ロング) WH-LS1 Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー(伸縮式:ロング) WH-LS1

    Kenko(ケンコートキナー)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
    適合機種各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)617~1004質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.63塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)取付ベース寸法(Φmm)120
  • ドームカメラ用天吊り金具(円盤型アダプター) Kenko(ケンコートキナー)

    ドームカメラ用天吊り金具(円盤型アダプター)

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。 取付面のインターフェースに汎用性をもたせた設計で、各メーカーのカメラに適用しています。 設置環境に合わせて屋内用フィクサー各種と組み合わせ可能。 天井の高い施設では長尺フィクサーを使い、ドームカメラの位置を下げて対象を監視することができます。 カメラごとのケーブル端子位置の差異を考慮し、金具側面、中央いずれからでもケーブルを逃がせるように設計。
    付属品取説、M4ネジ L=15(4個)、M4フランジナット(4個)、M5ネジ L=15(4個)、M5フランジナット(4個)適合【カメラ質量】2kg以下(本製品単体使用)、WHシリーズ併用:1.8kg以下、DRシリーズ併用:0.8kg以下適合機種WH-11、WH-21、WH-31、WH-31L、WH-LS1、WH-LS3、DR-31、DR-11材質ステンレス質量(g)約170 (本体のみ)使用場所屋内専用
  • ドームカメラ用天吊り金具(アダプター) Kenko(ケンコートキナー)

    ドームカメラ用天吊り金具(アダプター)

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。 三脚取付用ネジにより、屋内用フィクサー各種と組み合わせが可能です。 【取付可能ドームカメラ】JIS 1コ用、2コ用スイッチボックス適用の取付ネジ位置があるカメラです。 83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバーします。
    付属品取説/ドームカメラ固定用M4ネジL=15(2個)/M4フランジナット(2個)適合機種WH-11,WH-21,WH-31,WH-31L,WH-LS1,WH-LS3,DR-31,DR-11材質ステンレス使用場所屋内専用
  • カメラフィクサー WH-31L Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー WH-31L

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
    適合機種VCHO-91S、各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)200質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.28塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用)取付ベース寸法(Φmm)120
  • カメラフィクサー(L型) WH-21 Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー(L型) WH-21

    Kenko(ケンコートキナー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    ゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。 壁面、天井取付兼用で、自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
    適合機種VCHO-92S、各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)242質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.34塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、L型)取付ベース寸法(Φmm)120
  • 取付金具(ハウジング取付台) HT-001 Kenko(ケンコートキナー)

    取付金具(ハウジング取付台) HT-001

    Kenko(ケンコートキナー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。 調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
    付属品六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4材質SECCクロムフリー処理鋼板質量(kg)約1.2最大積載量(kg)50角度調整範囲垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可)塗装色アイボリー設置場所屋内外寸法(縦×横×高さ)(mm)120×120×90適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
  • カメラフィクサー(軽量) Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー(軽量)

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための小型・軽量フィクサーです。角度調整や締め付け固定が簡単な自由雲台を採用。壁面・天井どちらも取付可能です。
    付属品取付ネジ4本適合機種各種監視用カメラ材質ABS樹脂(雲台部:アルミニウム合金)質量(kg)0.13、適正使用カメラ:1外形寸法(mm)ベース部:100×70、長さ:約160塗装色ベース部:アイボリー 雲台部:シルバー使用場所屋内回転角度(°)雲台最大:前後+90~-15 左右360回転設置条件壁面/天井(屋内用)
  • 取付金具(壁面) WH-6N Kenko(ケンコートキナー)

    取付金具(壁面) WH-6N

    Kenko(ケンコートキナー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    屋外用カメラハウジングVCHO-15Sシリーズ / VCHO-35S用の壁面取付金具です。 ハウジング取付用の台座部角度が任意に変えられます。
    付属品六角ボルト(M6×16)2個材質アルミダイキャスト寸法(mm)壁面から雲台回転軸まで:300質量(kg)約1.4最大積載量(kg)15角度調整範囲垂直:±55°、水平:105°塗装色アイボリー設置場所壁面(屋内外)適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
  • カメラフィクサー(伸縮式:超ロング) WH-LS3 Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー(伸縮式:超ロング) WH-LS3

    Kenko(ケンコートキナー)
    29,980税込32,978
    1本
    8日以内出荷
    監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
    適合機種各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)1113.5~2000質量(kg)適正使用カメラ:2本体質量(kg)0.96塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)取付ベース寸法(Φmm)120
  • バレットカメラ用ポール取付金具 Kenko(ケンコートキナー)

    バレットカメラ用ポール取付金具

    Kenko(ケンコートキナー)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    各メーカーのバレットカメラを電柱やポールへ取り付ける為の金具です。 適応ポール径はΦ65~400mm、細いポールから電柱まで1つの金具で幅広く対応をしています。 ステンレスバンド(別売:推奨品タカチ電機工業製PKB-20S)で簡単取付が可能。 材質は防錆性の高いステンレスSUS304製です。
    付属品ナベコネジM4×15(4個)、M5×15(4個)、六角ボルトM8×30 P3(4個)適合【カメラ質量】7kg以下(本製品単体使用)/WH-6N併用:5.5kg以下材質ステンレス(SUS304)質量(g)845(本体のみ)使用場所屋内/屋外適合ポール径(Φmm)65~400
  • 取付金具(天吊り) Kenko(ケンコートキナー)

    取付金具(天吊り)

    Kenko(ケンコートキナー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
    付属品六角ボルト(M6×16)2個材質アルミ合金最大積載量(kg)10取付寸法(mm)天井:100×100角度調整範囲垂直:±55°、水平:360°塗装色アイボリー設置場所天井(屋内外)適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
  • 屋内用カメラハウジング VCH-90S Kenko(ケンコートキナー)

    屋内用カメラハウジング VCH-90S

    Kenko(ケンコートキナー)
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    屋内用の小型軽量ハウジングです。 小型軽量な屋内用カメラハウジングです。 ガラス窓部が開閉できレンズ調整が容易です。 サンシェードの映り込み防止策として、庇(ひさし)の短いモデルです。 屋内用フィクサー各種と併せてご利用頂けます。
    付属品カメラ台:2種類(交換可能)スライド可能材質アルミ合金(ADC-12、A6063)質量(kg)約0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×268×90取付ねじU 1/4カメラネジ(上、下面とも取付ネジ穴有り)塗装色アイボリー設置場所屋内、正立、天吊り周囲温度(℃)-10~45有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×230×73使用場所屋内適合金具WH-31、WH-31L、WH-21、WH-11、WH-4PL
  • 屋外用カメラハウジング(IP66対応) VCHO-35S Kenko(ケンコートキナー)

    屋外用カメラハウジング(IP66対応) VCHO-35S

    Kenko(ケンコートキナー)
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    IEC保護等級「IP66」の防塵・防水ハウジングです。監視カメラなどを風雨、砂塵から守ります。 より高い防水性/防塵性を要求される設置環境に対応したカメラハウジングです 従来より信頼性の高さでご好評をいただいているVCHO-15Sをベースとし、フルHD化によるカメラ/レンズのサイズに最適化しケース長を約40mm延長。 シール類を一新しIP66に対応しました。 透湿防水シートを内蔵したベントを設けることでハウジング内の湿度を調整出来、内部の結露を防止する構造としました。 メーカー取付金具と組み合わせることで、正立、天井吊りのどちらにも対応します。 また、映り込み防止策としてサンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
    付属品カメラネジ、絶縁シート、乾燥剤種別IEC保護等級 IP66材質アルミ合金質量(kg)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×410×115.5(突起物含む)取付ねじM6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)塗装色アイボリー設置場所屋内外、正立、天吊り周囲温度(℃)-10~45有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×250×70(但しハウジング内の突起が避けられること)使用場所屋外防水性IP66適合金具WH-6N、PTP-300、PTP-500
  • 屋外用カメラハウジング VCHO-15S Kenko(ケンコートキナー)

    屋外用カメラハウジング VCHO-15S

    Kenko(ケンコートキナー)
    33,980税込37,378
    1台
    10日以内出荷
    屋外用カメラハウジングの定番製品。 IEC保護等級はIPx5で監視カメラを風雨から守ります。 映り込み防止策として、サンシェードを後方にスライドさせることが可能です。 前側ガラス面を開けてレンズのピント・画角調整も楽々。 後方スライドオープン型でカメラ取付も簡単です。
    付属品カメラネジ、絶縁シート種別IEC保護等級 IPX5材質アルミ合金質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×370×115取付ねじM6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)塗装色アイボリー設置場所屋内外、正立、天吊り周囲温度(℃)-10~45有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×210×70使用場所屋外適合金具WH-6N、PTP-300、PTP-500

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器