カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NSK(日本セキュリティ)
- i-PRO(163)
- アクシスコミュニケーションズ(97)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
- bitstrong(ビットストロング)(64)
- ブロードウォッチ(43)
- マザーツール(41)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(34)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(34)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- Vivotek(24)
- Dahua(21)
- ビデオセンシング(19)
- 塚本無線(19)
- TOA(18)
- エスコ(17)
- Kenko(ケンコートキナー)(17)
- TP-LINK(15)
- 三菱電機(13)
- プラネックスコミュニケーションズ(10)
- ブランドをもっと見る
使用場所
屋外(1)
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
パワーコネクター(2芯電源用コネクターセット)
NSK(日本セキュリティ)(4件のレビュー)¥500税込¥5501個当日出荷PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
天井取付収納ブラケット(ロング)
NSK(日本セキュリティ)¥5,500税込¥6,0501個欠品中付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)540外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L600~1020耐荷重(kg)5適合カメラ各種ボックス型カメラ
4CHフルハイビジョン対応レコーダー らくレコeye
NSK(日本セキュリティ)¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷無料クラウド録画が1GB。Wi-Fi設定でスマホで操作用途ご家庭の防犯、見守り付属品ACアダプタ(DC12V/2A)、リモコン仕様録画レート(解像度):1080P@15fps/720P@30fps電源DC12V/2AACアダプタ消費電力最大12W(最大消費電流1A)再生速度ノーマル、コマ送り(1fps)、早送り(×2,4,8,16)巻戻し(1/2、1/4、1/8、1/16)モード【録画】連続/モーション/スケジュール音声入力4×RCA音声出力1×RCA映像出力1×HDMI/1×VGA映像入力4CH.2M対応AHD/TVI/CVI/BNC)1.0vp-p/75Ωディスプレイモード4分割、各画面、デジタルズーム(×3/×9)
屋外用カメラハウジング(後部ワンタッチ開閉)
NSK(日本セキュリティ)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷外観色:アイボリー 後部からワンタッチで開閉できます ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)付属品防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U)材質アルミ/前後プラスチックパネル使用温度範囲(℃)ブロア:40で作動/30で停止有効寸法(mm)内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L)適合金具壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
カメラブラケット(ショート)
NSK(日本セキュリティ)¥5,000税込¥5,5001個6日以内出荷付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)380外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L300~420耐荷重(kg)2適合カメラ各種ボックス型カメラ
PTZカメラ専用コントローラ
NSK(日本セキュリティ)¥74,500税込¥81,9501個6日以内出荷P T Zプリセットスピードドームカメラ NS-901PRCを制御 1 台のコントローラで最大255台まで制御可 プリセット/ ツアー/パターン/オートスキャン制御 3軸ジョイスティック操作 マルチプロトコールサポート RS485/RS-422通信(TX:3ポート,Trx:1ポート) 16×2グラフィックLCD表示 パスワード管理 RS-485制御で各種カメラの画面操作も可能 省スペースデザイン付属品DC12V/1A ACアダプタ,ターミナルブロック(8P)仕様プログラムオート監視:プリセット/ツアー/グループ 、プロトコール対応:PEL-D/PEL-P/W-DRX、他質量(g)700電源(V)DC12±10%/9Vバッテリー(バッテリーモード)制御方式PTZ:3軸ジョイスティック寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)280×92×174消費電流(mA)最大140通信距離1km(AWG24信号線)LCD仕様16×2グラフィックディスプレイコネクタターミナルブロック8P使用条件0℃~+45℃ 70%RH以下インターフェイスRS-485/RS-422(Tx3ポート、Trx1ポート)通信速度2.4~57.6kbps
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器