絞り込み
ブランド
  • ジェーエスビ
  • モノタロウ(8)
  • エビス(水平器)(165)
  • アカツキ製作所(KOD)(106)
  • エスコ(77)
  • 大菱計器製作所(76)
  • SK(新潟精機)(72)
  • シンワ測定(47)
  • マイゾックス(27)
  • SK11(27)
  • アックスブレーン(24)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(23)
  • TESA[測定用品](23)
  • STS(19)
  • 大西測定工具(19)
  • タジマツール(TJMデザイン)(18)
  • 理研計測器(18)
  • TRUSCO(17)
  • 新潟理研測範(RSK)(15)
  • KAPRO(15)
  • KDS(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能2軸デジタル傾斜センサー DWL ジェーエスビ高性能2軸デジタル傾斜センサー DWLジェーエスビ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定、ロギング、分析機能を備えており、リアルタイムでの精密データ収集が可能なため、データ分析やレポートなどに最適です。Digi-Pas 2軸傾斜センサーのシステムは最小読取値0.01°~0.001°、読取精度± 0.02° ~±0.001°のラインナップがあり、精密機械/機器/構造物に外部接続された周辺機器と連携できるように設計されています。工数のかかるプログラミングをせずに、効率的に角度測定を行うことができます。データ取得数・取得頻度の設定で、長期間の角度変化のモニタリング可能です。測定頻度・データ取得数を設定すると、長期間の角度変化のモニタリングができます。2-04221-99と2-04521-99はコンパクトサイズモデル(マスプロ用)、2-05021-99と2-05521-99は各コンパクトサイズモデルより高精度となっており、開発段階でのご利用に最適です。
用途2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定のログに。セット内容傾斜センサー専用のプロフェッショナル PC Syncソフトウェア電源(V)9V ±1V DC電源9V ±1V DC防塵防水性能IP65
傾斜センサー用 コントロールボックス ジェーエスビ傾斜センサー用 コントロールボックスジェーエスビ
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
Digi-pas 傾斜センサー専用で最大4台までの傾斜センサーのリアルタイムの測定結果を識別、比較することができます。ソフトウェアコード作成が不要で、接続後、瞬時にセンサモジュールレの角度測定を行えるハードウェアです。
トラスコ品番458-6831材質樹脂長さ(mm)234厚さ(mm)132高さ(mm)53電源(V)12V ±1V DC電源12V ±1V DC動作温度-20~+70

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

水準器/水平器