絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(8)
  • エビス(水平器)(163)
  • アカツキ製作所(KOD)(105)
  • エスコ(75)
  • 大菱計器製作所(75)
  • SK(新潟精機)(74)
  • シンワ測定(49)
  • SK11(28)
  • マイゾックス(27)
  • アックスブレーン(24)
  • TESA[測定用品](23)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(22)
  • STS(19)
  • 大西測定工具(19)
  • タジマツール(TJMデザイン)(18)
  • 理研計測器(18)
  • TRUSCO(17)
  • 新潟理研測範(RSK)(15)
  • KAPRO(15)
  • KDS(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル水平器 はくでんデジタル水平器はくでん
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。便利な定規機能・勾配(mm/m)測定機能も有ります。
幅(mm)49厚さ(mm)23測定範囲勾配:0~85mm/m、角度:4×90°電源単4電池×2(別売)精度(mm)0.1分解能0.1°機能ホールド機能・バックライト機能測定モード絶対測定・相対測定
デジタル角度計 はくでんデジタル角度計はくでん
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ベース部分にマグネットを内蔵しているため、傾斜でも設置可能です
付属品取扱説明書測定範囲4×90°精度±0.2°分解能0.05°機能バックライト電池単4電池×2本(別売)反復定格0.1°動作温度(℃)0~40
スラントルール はくでんスラントルールはくでん
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
傾斜角度・法勾配を測定することができます。
材質ABS質量(g)320本体寸法(mm)249×19×125傾斜角度目盛2目盛 50°-90°-0°-90°-50°(2×140°)勾配表示1分, 2分, 3分, 4分, 5分, 6分, 7分, 8分, 10%, 12%, 15%, 18%, 20%
水準器 はくでん水準器はくでん
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。
用途水平測定・機械、機器等への組込または取付材質アクリル樹脂精度(mm)1.0/m
気泡管 はくでん気泡管はくでん
229税込252
1個
5日以内出荷
水平や傾斜を確認するための部品です。
材質アクリル
耐衝撃構造 水平器 はくでん耐衝撃構造 水平器はくでん
829税込912
1個
5日以内出荷
垂直・水平・45°の気泡管が搭載されています。製品の両端素材はゴムになっており、落下時の破損を防止し、耐衝撃性に優れています。裏面には磁石付いています。
材質ABS・ゴム寸法(mm)225×19×39質量(g)110
傾斜角度計 磁気ベース付き はくでん傾斜角度計 磁気ベース付きはくでん
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
マグネット機能があるため、傾斜がある場所・柱に取り付けが可能です。定規機能もあるため、目安として長さを測定することも出来ます。
材質ABS寸法(mm)92.2×13.6×85.3測定範囲0~90°×2質量(g)46.7

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

水準器/水平器