絞り込み
ブランド
  • 東栄工業
  • モノタロウ(8)
  • エビス(水平器)(163)
  • アカツキ製作所(KOD)(105)
  • エスコ(75)
  • 大菱計器製作所(75)
  • SK(新潟精機)(74)
  • シンワ測定(47)
  • SK11(28)
  • マイゾックス(27)
  • アックスブレーン(24)
  • TESA[測定用品](23)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(22)
  • STS(19)
  • 大西測定工具(19)
  • タジマツール(TJMデザイン)(18)
  • 理研計測器(18)
  • TRUSCO(17)
  • 新潟理研測範(RSK)(15)
  • KAPRO(15)
  • KDS(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル角度計ミニ 東栄工業デジタル角度計ミニ東栄工業(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から12日以内出荷
任意の位置を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 絶対値(ABS)を記憶できます。 ホールド機能付きで、数値の固定が可能。 表示が確認できない所の測定等に便利です。 測定面を研磨仕上したプロ向き仕様。 底面マグネット付き。
寸法(mm)32W×50.8H×50.8L質量(g)172材質アルミ合金測定範囲360°リアルタイム(180°×2)最小表示角度0.1°測定精度0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m)使用温度範囲0℃~45℃防塵防水性能IP50安定時間(秒)10使用電池3Vリチウム電池(CR2032)電池寿命約1000時間仕様自動スイッチオフ:約5分後
デジタル曲げ角度計 東栄工業デジタル曲げ角度計東栄工業
45,980税込50,578
1セット
12日以内出荷
ボタンの切り替えで2通りの測定 【曲げ角度モード】板金曲げ角度をリアルタイムに表示。 【一般角度モード】通常の角度計として使用できます。 任意の位置を0°にセットし、その角度からの比較測定ができます。
用途曲げ角度計として 曲げ角度モード (180°×2α) 従来の角度計では、例えば板金を120°に曲げた場合30°と表示されるので、曲げ角度を求めるには計算が必要です。 曲げ角度計DPM-2なら、曲げ角度が図のようにそのまま表示されます。 通常角度計として 一般角度モード (90°×4) 通常の角度計としても使用できるよう、「一般角度モード」も備えています。 任意の角度を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 曲げた後の検査、鉄骨加工、機械加工用に便利です。寸法(mm)57L×57H×29W質量(g)220材質アルミ合金メッキ仕上測定範囲曲げ角度モード:180°×2α(360°)一般角度モード:90°×4 (360°)最小表示角度0.1°測定精度曲げ角度モード:0°~5°& 175°~180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)6°~174°=±0.4°(±24'・7mm/m)一般角度モード:0°~5°& 85°~90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)6°~84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)使用温度範囲0℃~40℃防塵防水性能IP50安定時間(秒)3使用電池9V6P角型アルカリ電池一個電池寿命連続使用70H仕様自動スイッチオフ:5分後測定面マグネット:ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

水準器/水平器