仕様レベリング精度 = 0.02° (Angular), 0.5 mm (offset)作業環境 = アウトドアアライメントレベル = ありレーザークラス = Class 2レーザー色 = 赤バッテリタイプ = 単四電池電池寿命 = 20時間電源 = 電池寸法 = 70 x 74 x 61 (Tx) mm, 96 x 74 x 61 (Rx) mm重量 = 1.3kgライン精度 = 3 m @ 2 m高さ = 61mm動作温度 Max = +40℃SKF - TKBAレーザーベルトアライメント工具. ドライブベルトとプーリーのミスアライメントは、ノイズ、振動、ベアリング及びプーリーの摩耗の大きな原因となり、ベアリングの早すぎる故障や大きな損失となる機械のダウンタイムにつながります。 SKFのレーザーベルト芯出し装置では、従来の方法より素早く正確に芯出しを行えます。 ベアリング寿命の向上、ノイズや振動の軽減、プーリー及び飛ルトの摩耗の最小化などさまざまな効果があります。 1台の装置ですべてのベルトドライブの芯出しを調節できます。. 特長と利点:. 強力磁石で素早く簡単に取り付け 張力と芯出しの同時調節が容易に. TKBA 10 ; TKBA 20. TKBA 10及びTBKA 20シリーズのベルトアライメント工具は、プーリー及びスプロケット用の高速高精度レーザーアライメント工具です。 強力な磁石でプーリーの側面をしっかりと固定し、トランスミッタがレシーバ(反対側のプーリーに取り付け)に向けて直線を投影します。 反射ユニットの各種の基準線で、ベルトのオフセットやミスアライメントが一目で分かります。 発信ユニットに反射された基準線は、2つのプーリー間の水平角度のミスアライメントを示します。. Vベルト、リブベルト、チェーンスプロケットを備えたほとんどの機械に使用可能 TKBA 10は赤色レーザーを使用し、最大3 mまでの距離まで使用可能 TKBA 20は緑色高可視レーザーを使用し、最大6 mまでの距離まで使用可能、さらに晴天下の屋外でも使用可能 頑丈なアルミ製ハウジングが、芯出し調整中の安定性と正確性を確保. TKBA 40. TBKA 40レーザーベルト芯出し装置は、プーリーの側面ではなくV字溝を揃えるため、垂直 / 水平方向、及び平行ベルトのアライメントを最も正確に調整できます。 溝アライメントでは、面や幅の異なるプーリーのアライメントも自信を持って調整できます。 Vガイドを使用して磁石でプーリーに取り付けるため、正確な位置に取り付けられます。. アライメントプロセスを単純化する三次元ターゲットエリア 幅広いVベルトプーリーのアライメントを容易にするVガイド Vベルトプーリーの面ではなく溝に対するアライメント 最大動作距離: 6 m
1個
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。