393件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
仕様●サイズ:Φ12×82mm●重量:5.5g●カラー:青●材質:硫酸カリウム●入数:10本 アズワン品番65-2149-85
1箱(10本)
190 税込209
当日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
3,030 税込3,333
当日出荷

1個
3,030 税込3,333
当日出荷

1本
480 税込528
当日出荷

夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用 サイズ(mm)Φ25×70
1本
特価
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質木製 仕様暗線入 付属品チョーク2本、黒板消し、スタンド(カバー付) エスコ品番EA766ZE-4 質量(g)780 寸法(幅W×高さH)(mm)600×450
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

1個
670 税込737
翌日出荷

飛び散りにくく、線が引きやすい重質粉を使用しています。密閉容器で湿度などによる粉チョークの変質を防ぎます。マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
1本
565 税込622
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本 アズワン品番65-2217-53
1台
11,800 税込12,980
当日出荷

エスコ純綿水糸
環境にやさしい綿100%です。 結びやすい天然素材の純綿糸です。 一般工作から測量まで多用途に使えます。
1個
180 税込198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール 付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。) エスコ品番EA766ZF-2 質量(g)200 シャフト径(Φmm)12 グリップ径(Φmm)14 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×167 シャフト寸法(mm)220~615
1個
5,270 税込5,797
当日出荷

1個
32,200 税込35,420
翌日出荷

1個
3,030 税込3,333
当日出荷

軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定 仕様測定基準面:フラット溝 付属品ソフトケース エスコ品番EA721SD-11 質量(g)118 使用温度範囲(℃)5~50 電源CR2032×1個 角度の測定範囲(°)180×2(360) 分解能0.1° 機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51 電池寿命約2000時間
1個
6,560 税込7,216
当日出荷

1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

1箱(12本)
2,160 税込2,376
当日出荷

木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
エスコ品番EA581DB-1 主成分染料、グリコール、膠料、水 容量50cc
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。強度、耐久性に優れています。
材質再生プラスチック
1本(1本)
770 税込847
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途電気用。 材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク 寸法(mm)25×70
1個
770 税込847
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
770 税込847
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は赤色で刻印十字タイプです。
1本
210 税込231
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油性。 ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。 六角形で転がりにくく、濡れても消えません。 携帯に便利なケース付き(ケースサイズ:200×153×40(H)mm)。 仕切り板付きで綺麗に収まります。
セット内容5本セット:黒・白・赤・黄・青 材質パラフィン、顔料 寸法(mm)20×17×110 黒・白・赤・黄・青 質量(g)28 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-64
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質パラフィン、顔料 寸法(mm)Φ20×110 質量(g)29 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-60 入数1本
1本
165 税込182
当日出荷

材質滑石 サイズΦ5×80 質量(g)4 アズワン品番64-7874-58 入数8本
1パック(8本)
特価
269 税込296
当日出荷


エスコ品番EA628ZW-9
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

テーブルなどの平板の水平をみるのに便利です。
エスコ品番EA721JE-1 材質プラスチック 直径(mm)44
1個
760 税込836
欠品中

サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ) 仕様アスファルト道用砂利道用 エスコ品番EA949CP-16 使用釘EA949 50~20
1セット(20個)
740 税込814
当日出荷

墨つぼの形を選ばず、自由自在に変形するので、ほとんどの墨つぼに使用できます。
仕様●材質:セルロース綿●吸水性抜群のセルロース綿使用●綿くずが糸に絡まないメッシュ袋付 アズワン品番65-3885-67
1個
150 税込165
翌日出荷

埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途ガス用。 材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂、【銘板】反射板(3M580)、【銘板色】耐候性インク 寸法(mm)25×70
1個
770 税込847
翌日出荷

錆びに強いステンレス針使用。マグネット付。4通りの使用方法、部材に引っ掛けて使用、釘などに引っ掛けて使用、金属の垂直面に磁石で使用、木部に針を刺して使用。
寸法(mm)20×9×63 入数(個)2
1個(2個)
525 税込578
翌日出荷

従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。 先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。 当て傷防止ゴムカバー付です。 ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ32×121mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:200g●重量:200g アズワン品番65-2217-91
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
5,280 税込5,808
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリート製品、構造物のひび割れ寸法を、簡単・正確に測定可能。 携帯に便利な名刺サイズ。
仕様●測定範囲:0.10~3.0mm●最小目盛:0.1mm●サイズ:55×91mm●材質:PETフィルム アズワン品番65-2175-50
1個
615 税込677
当日出荷

ポールに取り付けて水平、垂直の確認に 視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 ポールやパイプの水平、垂直確認ができるV字型溝付です。
仕様●測定勾配:水平・垂直●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内●サイズ:43(W)×61(D)×34(H)mm●重量:35g●材質:本体:ABS樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●付属品:バンド(自然長約300mm) アズワン品番65-2170-24
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。 カッター刃付
用途コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に 仕様●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光オレンジ●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126 アズワン品番65-2157-56
1個
645 税込710
翌日出荷

付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本 材質 寸法(mm)本体:450×600×18、板面有効サイズ:450×600 質量(g)855 アズワン品番64-7922-11
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷

全長(mm)870 測定範囲1cm~1km 車輪径(Φmm)65 質量(g)560 アズワン品番64-7910-30
1個
53,200 税込58,520
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります