特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fシリーズのみ使用可能です。 ワークの高さに合わせて焦点距離を設定できるレーザー用専用ボックスです。
用途レーザーマーカー対応専用ボックスとして。 トラスコ品番115-7152 幅(mm)600 寸法(mm)600×622×770 質量(kg)60 高さ(mm)770 奥行(mm)622
1セット
959,800 税込1,055,780
40日以内出荷

コンパクトで独立したターンキー・システムによって、オールインワン設計されたマシンです。 簡単な取り付けで、配線の制約条件を解消しています。 信号ケーブル1本のみ接続が必要なため、インラインでの設置が容易です。 ハイコントラストのはっきりしたマーキングや控えめなマーキング、または深彫りや浅彫りマーキングなど、出力レンジによる様々な仕上がりが施せます。 幅広い周波数領域なので、様々な用途やあらゆる材料に対しマーキングが可能です。 領域内の最大ピーク出力によって、様々な材料にハイコントラストのマーキングを行います。 高品質ビームは、特にプラスチックに有効です。
用途印字、型番印字、シリアル印字に。 セット内容電源ケーブル、Ethernetケーブル、制御用ソフトLasertrace 奥行(mm)258 高さ(mm)230 寸法(mm)730×258×230 材質/仕上金属、樹脂 質量(kg)19.8 幅(mm)730 仕様最小打刻寸法(mm):65×65 最大打刻寸法(mm):205×205
1セット
3,288,000 税込3,616,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計の理想的なソリューションで、生産ラインへのマーキングの組み込みが容易に可能です。 生産ラインやロボットアームなど、どのような場所にも取り付けが簡単で、設置時間とコストが大幅に削減できます。 頑丈な構造の高品質コンポーネントによって、メンテナンスの手間が少なく安定した作業性を実現しています。 ダストやその他の飛散物から保護できるIP54クラスのヘッドは、過酷な産業環境でも有効です。 高エネルギーレーザーによって、高速で精密なマーキングを行います。 粗い面、平滑な面、塗装面などあらゆる表面仕様に対しても、ハイコントラストのマーキングが可能です。 3Dの深彫りを含めて、あらゆるマーキング加工が可能です。
用途印字、型番印字、シリアル印字に。 高さ(mm)203 セット内容電源ケーブル、Ethernetケーブル、制御用ソフトLasertrace 奥行(mm)138 材質/仕上金属、樹脂 寸法(mm)307×138×203 質量(kg)6.8 幅(mm)307
1セット
3,198,000 税込3,517,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります