絞り込み
ブランド
  • Laserliner(レーザーライナー)
  • モノタロウ(32)
  • マイゾックス(598)
  • タジマツール(TJMデザイン)(444)
  • エスコ(388)
  • シンワ測定(324)
  • エビス(水平器)(166)
  • STS(155)
  • たくみ(144)
  • 大平産業(122)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](121)
  • アカツキ製作所(KOD)(111)
  • SK(新潟精機)(98)
  • 大菱計器製作所(75)
  • TRUSCO(74)
  • ムラテックKDS(73)
  • ヤマヨ(67)
  • 土牛(65)
  • SK11(53)
  • ユニット(48)
  • テクノ販売(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル電子水準器 マスターレベルBOX Laserliner(レーザーライナー)デジタル電子水準器 マスターレベルBOXLaserliner(レーザーライナー)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
置くだけで「傾き」瞬間表示。フリップディスプレイにより本体の上下に関係なくバックライト液晶画面が自動で反転。
仕様測定可能範囲:0~90° 測定精度:±1° 表示単位:0.1° 測定環境温度:0~50℃、85%rH、結露なきこと、高度2000mまで 保管環境温度:-20~70℃、85%rH、結露なきこと 電源:単四アルカリ電池1個 サイズ:W59×H59×D28mm 重量:86g(バッテリー含む)アズワン品番65-2764-43
センタースキャナープラス Laserliner(レーザーライナー)センタースキャナープラスLaserliner(レーザーライナー)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入り口を確認。 角度のある貫通孔施工時に便利なアイテム。 受信機には見えやすい位置確認LEDインジケーター。 深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。 金属・通電線探査機能も搭載。
付属品キャリングケース・電池・取扱説明書・純正品検査証・コンタクトカード・保証書寸法(mm)【受信機】75×172×28、【送信機】75×172×28質量(g)【受信機】210、【送信機】200電源【受信機】単四アルカリ乾電池×3個、【送信機】単四アルカリ乾電池×3個精度(%)測定深度の±3適合材非金属材料(レンガ・コンクリート・スクリード・木材・石膏繊維板・ガスコンクリート・セラミックおよび鉱物)ディスプレイ【受信機】3×7セグメント保管温湿度範囲-20~60℃・<80%RH(結露不可)測定範囲(cm)【深度】中心確認時:2~150/深度測定時:2~200動作温湿度範囲-30~40℃・<80%RH(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.67MB)稼働時間(時間)【受信機】約20、【送信機】約12
ロールパイロットD12 Laserliner(レーザーライナー)ロールパイロットD12Laserliner(レーザーライナー)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
9999.9mまでの長距離から近距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業。 ワンハンドでブレーキ&リセット操作、ホイール部分には可動式ポインタがついて始点・終点を正確に確認。 コンパクト収納が可能で置き場所や持ち運びにも便利なロールパイロット。
用途建築・土木・道路工事の計測に、陸上競技・運動会・ゴルフコースの計測に、不動産・交通事故現場の調査に寸法(mm)318×1000×140質量(g)2100収納時寸法(mm)318×540×210測定精度(%)±0.1保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.62MB)半径(Φmm)【ホイール】1000動作温度範囲(℃)-20~50測定距離(m)0~9999.99
ロールパイロットミニ Laserliner(レーザーライナー)ロールパイロットミニLaserliner(レーザーライナー)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
9999.9mまでの長距離から近距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業。
用途建築・土木・道路工事の計測に。陸上競技や運動会・ゴルフコースの計測に。不動産・交通事故現場の調査に。測定距離0~9999.9m寸法(mm)124×1100×159質量(g)550収納時寸法(mm)124×550×159測定精度(%)0.1動作/保管温度(℃)-20~+50/-20~+70円周(mm)(ホイール)500関連資料カタログ資料(0.62MB)半径(Φmm)(ホイール)79.5

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)