方位磁石 ケヤキコンパス W-1YCMコンパス(ワイシーエム)8日以内出荷
材質本体/ケヤキ、カプセル/アセチ、軸受/人口石、指針/強磁性体鋼、紐/PP寸法(mm)55×48×13(目部は9)質量(g)20使用温度範囲(℃)-20~50
方位磁石 マップコンパス No.888NYCMコンパス(ワイシーエム)6日以内出荷
付属品ストラップ付き(100cm)材質アクリル(カプセル)、N夜行ABS樹脂(度数リング)寸法(mm)48×12質量(g)19
方位磁石 クリップコンパス No.CP-50YCMコンパス(ワイシーエム)8日以内出荷
仕様クリップ力:約2kg材質アセチ×POM厚さ(mm)クリップ可能:0~約3寸法(mm)直径26×40×21質量(g)11使用温度範囲(℃)-20~60
方位磁石 ポケットコンパス No.LED01RYCMコンパス(ワイシーエム)8日以内出荷
付属品ストラップ付き(100cm)材質ABS樹脂(ケース)、アクリル樹脂(オイル入りカプセル)寸法(mm)84×54×13質量(g)37使用電池CR2016×1個連続点灯時間約10時間
方位磁石 ケヤキコンパス W-3YCMコンパス(ワイシーエム)8日以内出荷
材質天然けやき(本体)、アセチ(カプセル)寸法(mm)43×27×9質量(g)8機能ナイロンストラップ付(20cm)
方位磁石 マップメジャー 6YCMコンパス(ワイシーエム)8日以内出荷
材質本体/ABS樹脂、ローラー/POM樹脂寸法(mm)80×58×12質量(g)22機能3倍ルーペ(引き出し式)、アルコール温度計、7cmスケール
方位磁石 マップメジャー ⅡYCMコンパス(ワイシーエム)8日以内出荷
材質本体/ABS樹脂、ローラー/POM樹脂、キーホルダー/亜鉛ダイカスト寸法(mm)76×52×11質量(g)25
方位磁石 マップコンパス No.880NYCMコンパス(ワイシーエム)7日以内出荷
付属品ストラップ付き(100cm)材質アクリル(カプセル)、N夜行ABS樹脂(度数リング)寸法(mm)48×12質量(g)16
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
ページ: 1/ 3
精密木脚STS税込¥36,278¥32,980