絞り込み
ブランド
  • 髙千穂産業
  • モノタロウ(33)
  • マイゾックス(596)
  • タジマツール(TJMデザイン)(446)
  • エスコ(389)
  • シンワ測定(326)
  • エビス(水平器)(166)
  • STS(155)
  • たくみ(144)
  • 大平産業(122)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](121)
  • アカツキ製作所(KOD)(111)
  • SK(新潟精機)(98)
  • 大菱計器製作所(75)
  • ムラテックKDS(75)
  • TRUSCO(74)
  • ヤマヨ(67)
  • 土牛(66)
  • SK11(54)
  • ユニット(48)
  • テクノ販売(47)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロケーティング・ロッド 髙千穂産業ロケーティング・ロッド髙千穂産業
539,800税込593,780
1個
60日以内出荷
ビニール管・金属管の空き管路探索で、MPL送信器に接続して使用します最大通線距離は130mです。10mごとにマークがあります先端のアースは不要です
仕様挿入長表示:(目安)10m長さ(m)137サイズ(mm)ロケット:径6.2
ロケーティング・ロッド・ミニ 髙千穂産業ロケーティング・ロッド・ミニ髙千穂産業
249,800税込274,780
1個
60日以内出荷
通線距離は50m 軽量・小型化でかんたん操作 端末オープンで探索可能
長さ(m)50サイズ(mm)ロケット:太さ5×3
ミニプローブ 髙千穂産業ミニプローブ髙千穂産業
63,980税込70,378
1本
60日以内出荷
埋設ケーブル位置測定器 髙千穂産業埋設ケーブル位置測定器髙千穂産業
1,098,000税込1,207,800
1台
60日以内出荷
CD機能により埋設位置の特定がし易くなり、精度の高い探査が可能になりました。スマホアプリの連携により高精度位置情報(GNSS)の取得ができます。ノイズ測定機能、ノイズカットフィルタ、アース確認機能、ヨー角、デジタル水準器を搭載。
電源受信器:単3アルカリ乾電池(6本)、送信器:単1アルカリ乾電池(8本)周波数受信器:512Hz/850Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/自然磁界:ラジオ波9kHz~33kHzの自動サーチ機能付き/電力:50Hz~60Hz/ガス:100Hz~120Hz、送信器:間接法・外部コイル法:9.5kHz/38kHz/80kHz/直接法:512Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/9.5kHz+38kHz/CD/CD機能は9.5kHz/512Hzを多重送出/9.5kHz/38kHzの多重送出
ケーブル探索器 髙千穂産業ケーブル探索器髙千穂産業
399,800税込439,780
1個
60日以内出荷
IA回線判別器 髙千穂産業IA回線判別器髙千穂産業
83,980税込92,378
1個
60日以内出荷
電源単3アルカリ電池 2本使用温度(℃)0~45
金属探知器 髙千穂産業金属探知器髙千穂産業
249,800税込274,780
1個
60日以内出荷
軽量かつ操作が簡単で取扱いが容易です小さな金属物には反応しないように調整されています約20分間、ボタン操作しないと節電のため自動でOFFになります
出力スピーカー音及びヘッドフォン用ソケット(6.35mm)LEDランプ(電源・感度用各1個)電源アルカリ単三乾電池8本動作時間100動作温度(℃)-10~+50防水IP67(サーチヘッド部)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)