探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。
探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知
トラスコ品番320-9628
全長(mm)245
質量(g)340
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)55×57
測定方式磁気誘導方法
警報方式ランプ・電子ブザー
アズワン品番1-4442-01
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
質量(g)180
電源単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時)
本体寸法(mm)55×57×245
探知・警報方式バリアブルインダクタンス方式
寸法(cm)探知面:10×4
探知能力鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm
使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)
警報方式ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
フッ素樹脂など数百マイクロ以下の比較的薄い皮膜のピンホール探知に用いられるパワーの低い直流高電圧式の探知器です。電子機器、精密機器等の薄い絶縁性皮膜のピンホール探知、欠陥検査に有効です。
電源AC85V~264V(50/60Hz)30VA
方式直流高電圧放電式
付属プローブABS製伸縮プローブ (ハンドル部Φ32、ヘッド部Φ25、長さ約540~870mm)、ブラシホルダー付、コード (高圧用5m)
探知電圧(kV)0.3~5
警報方式ランプ、ブザー
取り扱いが簡単で軽量なピンホールテスター
電源AC100~115V(50/60Hz)
コード長さ(m)2.4
方式高周波高電圧放電式
出力電圧(V)20000~48000
寸法(cm)約28×約6(電極含まず)
距離【放電】25mm(最長)
出力周波数500kHz
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
電源AC100V(50/60Hz)20VA
方式低周波高電圧パルス放電式
付属プローブABS製伸縮プローブ (ハンドル部Φ32、ヘッド部Φ25、長さ/最短 約540mm~最長870mm)、ブラシホルダー付、コード (高圧用5m)
警報方式ランプ、ブザー
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。
探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知
トラスコ品番276-1866
全長(mm)245
質量(g)290
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)55×57
測定方式磁気誘導方法
警報方式ランプ・電子ブザー
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。
皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。
用途金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。
金属またはコンクリートの防錆、防食に。
電源内蔵電池(バッテリーチェック機能付)
測定方式低周波高電圧パルス放電方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×150
警報方式ランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。
皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。
用途金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。
金属またはコンクリートの防錆、防食に。
電源内蔵電池(バッテリーチェック機能付)
測定方式低周波高電圧パルス放電方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×150
警報方式ランプ・ブザー
RoHS指令(10物質対応)対応
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。