絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(2)
  • 0~0.16(2)
  • 0~0.25(2)
  • 0~0.4(2)
  • 0~0.6(2)
  • 0~1(2)
  • 0~1.6(2)
  • 0~2.5(2)
  • 0~4(2)
  • 0~6(2)
  • 0~10(2)
  • 0~16(2)
  • 0~25(2)
  • -0.1~0(2)
  • -0.1~0.1(2)
  • -0.1~0.16(1)
  • -0.1~0.2(1)
  • -0.1~0.4(2)
  • -0.1~0.6(2)
  • -0.1~1(2)
外径(Φmm)
  • 65
  • 40(11)
  • 43.3(2)
  • 50(32)
  • 53(3)
  • 60(88)
  • 63(3)
  • 63.5(2)
  • 64(4)
  • 75(147)
  • 78(10)
  • 80(8)
  • 100(192)
  • 103(9)
  • 106(1)
  • 110(3)
  • 150(60)
  • 153(2)
  • 200(10)
  • -(4)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(2)
  • R(PT) 1/4(2)
  • その他(2)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(2)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(1)
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(2)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(1)
なし・付き
精度
  • その他(2)
その他
ブランド
  • 長野計器(2)
長野計器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~4(2)
0~6(2)
0~10(2)
0~16(2)
0~25(2)
-0.1~0(2)
-0.1~0.1(2)
-0.1~0.4(2)
-0.1~0.6(2)
-0.1~1(2)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50

    長野計器(38件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びATケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
  • 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10

    長野計器(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計
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
汎用圧力計 【通販モノタロウ】