絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(4)
- 0~0.16(2)
- 0~0.2(2)
- 0~0.25(4)
- 0~0.3(2)
- 0~0.4(5)
- 0~0.5(2)
- 0~0.6(6)
- 0~0.7(2)
- 0~1(6)
- 0~1.6(5)
- 0~2(2)
- 0~2.5(5)
- 0~4(5)
- 0~6(5)
- 0~10(5)
- 0~16(5)
- 0~25(5)
- 0~100(2)
- -0.1~0(3)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
外径(Φmm)
- 50(1)
- 60(4)
ねじの呼び
- R1/4
- 1/4(27)
- 3/8(65)
- 1/2(41)
- 15A(3)
- 20A(2)
- 25A(2)
- G1/4(8)
- G3/8(13)
- G(PF) 1/4(111)
- G(PF) 3/8(352)
- G(PF) 1/2(77)
- NPT 1/8(4)
- R3/8(15)
- R(PT) 1/8(15)
- R(PT) 1/4(67)
- R(PT) 3/8(63)
- R(PT) 1/2(47)
- Rc(PT) 1/4(3)
- その他(48)
- ねじの呼びをもっと見る
ケース形状

A枠(立型つば無し)(3)

B枠(立型つば有り)(3)

D枠(埋込型つば有り)(1)

D枠(埋込型つば無し)(6)
測定流体
- 気体(5)
- 液体(4)
校正証明書
- 付き(2)
付き
精度
- ±1.6%(4)
- ±2.5%(1)
±1.6%・±2.5%
最小目盛(MPa)
- 0.002(3)
- 0.005(2)
- 0.01(3)
- 0.02(4)
- 0.05(3)
- 0.1(3)
- 0.2(3)
- 0.5(3)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5
ブランド
- 高島計器(4)
- 第一計器(2)
- TRUSCO(1)
- 右下精器製造(1)
高島計器・第一計器・TRUSCO・右下精器製造
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.4(5)
0~0.6(6)
0~1(6)
0~1.6(5)
0~2.5(5)
0~4(5)
0~6(5)
0~10(5)
0~16(5)
0~25(5)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る

圧力計
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷構造が簡単な汎用的な圧力計です。用途空気の圧力を表示します。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ(MPa)0~1圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
TRTタートルゲージ
第一計器¥7,198~税込¥7,918~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)真鍮
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)
高島計器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。形状D型外径(Φmm)60
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)
高島計器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
一般圧力計(B枠立型・Φ60)
高島計器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
TRTタートルゲージ SUS製
第一計器¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)SUS316
一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)
高島計器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。形状D型外径(Φmm)60最小目盛(MPa)-0.002
圧力計 DT
右下精器製造¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番838-3592材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状D接続部のサイズR1/4精度±2.5%FS呼称DT R1/4x50x0.6MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~0.6