絞り込み
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • G(PF) 3/8(19)
  • R(PT) 3/8(2)
外径(Φmm)
  • 75
  • 60(10)
  • 66(3)
  • 73.5(2)
  • 78(1)
  • 83(3)
  • 100(22)
  • 102(2)
  • 108(3)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(3)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(19)
測定流体
  • 気体(10)
  • 液体(9)
精度
  • ±1%(1)
  • ±1.5%(1)
  • ±1.6%(1)
  • ±2%(3)
  • ±2.5%(12)
  • その他(2)
±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・その他
ブランド
  • エスコ(9)
  • 第一計器(4)
  • マツバ計器(2)
  • 右下精器製造(1)
  • TOKO(東洋計器興業)(1)
  • 三商(1)
  • 草場計器製作所(1)
エスコ・第一計器・マツバ計器・右下精器製造・TOKO(東洋計器興業)・三商・草場計器製作所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3/8(1)
G(PF) 3/8(19)
R(PT) 3/8(2)
  • 微圧計 Φ75 右下精器製造

    微圧計 Φ75

    右下精器製造(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
    仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8B質量(g)600大きさ(Φ)75mm種類微圧計(一般用)ねじ径G3/8B寸法a(mm)11.5外径(Φmm)75精度±1目盛寸法D(Φmm)78材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)71測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B
  • 微圧計Φ75(チャンバー式) TOKO(東洋計器興業)

    微圧計Φ75(チャンバー式)

    TOKO(東洋計器興業)(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    ケース形状A枠(つば無)大きさ(Φ)75mm種類微圧計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±2%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)52寸法C(mm)10精度(%)±2F.S.材質(接続部)チャンバー:C2700
  • BAシリーズ微圧計バイヨネットケース 第一計器

    BAシリーズ微圧計バイヨネットケース

    第一計器
    8,598税込9,458
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
    材質(ケース)SUS304
  • 微圧計 第一計器

    微圧計

    第一計器
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
    材質チャンバー:C5191Pケース形状A型精度±2.5% (F.S相当)使用温度(℃)5~40材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)C3604Crメッキ
  • 微圧計 マツバ計器

    微圧計

    マツバ計器(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
    材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだケース形状A枠(立型つば無し)種類微圧計外径(Φmm)75接続ねじG3/8
  • N式微圧計 草場計器製作所

    N式微圧計

    草場計器製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    チャンバー方式の低圧測定用の微圧計です。標準で過圧防止装置が付いています。
    用途接液部:真鍮形状A形直径(Φmm)75大きさ(Φ)75mm精度1.6級接続ねじG3/8機能過圧防止装置
  • 微圧計 過圧防止付 マツバ計器

    微圧計 過圧防止付

    マツバ計器(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだケース形状A枠(立型つば無し)種類微圧計外径(Φmm)75精度±2%F.S.接続ねじG3/8最小目盛(kPa)0.1圧力レンジ(kPa)5
  • G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA729DW-10ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~10接続ねじ種類G
  • G 3/8"/ 75mm/0-1.0KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-1.0KPa 微圧計

    エスコ
    19,900税込21,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DW-1ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~1
  • G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DW-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~50接続ねじ種類G
  • G 3/8"/ 75mm/0- 20KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 20KPa 微圧計

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DW-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~20接続ねじ種類G
  • G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DW-2ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~2圧力レンジ0~2.0KPa接続ねじ種類G
  • BAシリーズ微圧計バイヨネットケース 第一計器

    BAシリーズ微圧計バイヨネットケース

    第一計器
    9,298税込10,228
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。 受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
    種類微圧計材質(ケース)SUS304接続形状T
  • BAS金属密閉型微圧計 SUS製 第一計器

    BAS金属密閉型微圧計 SUS製

    第一計器
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。
    材質チャンバー:SUS316Lケース形状縁なし形材質(ケース)SUS304 電解研磨材質(接続部)SUS316
  • 右下微圧計 CA311-211 三商

    右下微圧計 CA311-211

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ブルドン管圧力計で計測できない低圧力を計測する測定器です。。過圧防止装置付。
    仕様●過圧防止装置付ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75種類微圧計接続ねじG3/8Bサイズ(Φmm)75
  • G 3/8"/ 75mm/0-5.0KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-5.0KPa 微圧計

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DW-5ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~5
  • G 3/8"/ 75mm/0- 30KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 30KPa 微圧計

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA729DW-30ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~30
  • G 3/8"/ 75mm/0-3.0KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-3.0KPa 微圧計

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DW-3ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~3接続ねじ種類G
  • G 3/8"/ 75mm/0- 15KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 15KPa 微圧計

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DW-15ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~15

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

微圧計