「定格容量(N)」から絞り込む
フォースゲージ FGシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)6日以内出荷
引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。、測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)、用途に応じた測定用先端アダプタ付属、ゴムなどの引っぱり強度試験に、接着剤の接着強度用に
仕様●ピーク値ホールド機能●ローバッテリー表示機能●測定範囲●▼0~196N●▼0~20kg●表示分解能:0.05N(0.01kg)●本体精度:±(0.5%+2dgt.)●表示単位:N、kg、LB切替可●計測軸:オスネジM5●使用環境:0~50℃、80%:RH以下●電源:単3電池×6本●サイズ/質量:227L×83W×39Dmm/約550g●標準付属品:単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書アズワン品番67-4753-70
フォースゲージ用スタンドA-Gas Japan(旧:FUSO)6日以内出荷
フォースゲージ(FG-5000A/FG-20KG)用の試験スタンドです。
この1台で引張力、圧縮力の両方の試験ができます。
仕様●対応機種:FG-5000A、FG-20KG(押す、引く両用)●サイズ/質量:250W×230D×650Hmm/約8.72kgアズワン品番67-4753-71
『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります
プレートボッシュ・レックスロス税込¥6,378~¥5,798~
ゲージブロックボッシュ・レックスロス税込¥9,458¥8,598