420件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター 佐藤計量器製作所温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター佐藤計量器製作所
6,898税込7,588
1個
当日出荷
コード長1.6m 一次側入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
用途温湿度変換器 SK-RHCシリーズ、ベーン式風速計 SK-93F-Ⅱ、デジタル気圧計 SK-500B 用ACアダプタ
ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー)ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)CHINO(チノー)
26,980税込29,678
1箱ほか
52日以内出荷から60日以内出荷
測温抵抗体モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。測定範囲(℃)-200.0~400.0入力種類Pt100Ω
ワイヤレス伝送装置(接点伝送用) CHINO(チノー)ワイヤレス伝送装置(接点伝送用)CHINO(チノー)
59,980税込65,978
1箱
3日以内出荷から12日以内出荷
接点信号4点を無線伝送する装置です。 省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。 送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
用途装置・機器の動作を遠隔監視、可動部や移動体の計測・監視、計測結果を複数箇所で監視、配線の制約がある箇所電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×113×36(アンテナ部をのぞく)構成送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台)伝送距離(m)屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
カードロガー 温度記録計 CHINO(チノー)カードロガー 温度記録計CHINO(チノー)
22,980税込25,278
1箱ほか
32日以内出荷から40日以内出荷
最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。 HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え)寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95電源単4乾電池×2本(付属)材質(ケース)ABS樹脂(IP64)入力点数2点温度精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)通信機能データ読取器(別売)を介しパソコンと接続
ワイヤレスウォッチャ 電圧入力(送信器) CHINO(チノー)ワイヤレスウォッチャ 電圧入力(送信器)CHINO(チノー)
26,980税込29,678
1箱ほか
52日以内出荷から60日以内出荷
電圧入力モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
入力種類直流電圧入力範囲±9.999V DC(スケーリング機能付き)
ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー)ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)CHINO(チノー)
21,980税込24,178
1箱ほか
52日以内出荷から60日以内出荷
サーミスタ内蔵モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。測定範囲(℃)-30.0~60.0質量(g)170電源専用バッテリ仕様寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×37×65保護等級(容器)IP67
MD8000 温湿度モデル用 交換センサ CHINO(チノー)MD8000 温湿度モデル用 交換センサCHINO(チノー)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
MD8000 温湿度センサモデル専用 交換素子
RoHS指令(10物質対応)対応
温度表示器 佐藤計量器製作所温度表示器佐藤計量器製作所
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、 遠くからでも優れた視認性を発揮します。 一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。
用途大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。表示範囲-20.0~80.0℃最小目盛0.1℃電源DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A温度表示方式デジタル式
温湿度変換器 指示計のみ 佐藤計量器製作所温湿度変換器 指示計のみ佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。 上下限警報出力付。
用途温度、湿度の計測値を表示および電圧に出力変換する製品です。質量(g)220寸法(W)118×(H)100×(D)42mm電源DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V)精度接続するセンサにより異なる表示分解能温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外)湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(左記以外)表示範囲温度:-15℃~65.0℃湿度:5.0~99.9%rh
キャリングケース ホーザンキャリングケースホーザン
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合DT-510/F-100
ユニット形体表面温度チェッカ CHINO(チノー)ユニット形体表面温度チェッカCHINO(チノー)
229,800税込252,780
1セット
6日以内出荷
3秒ですばやく体表面温度を測定できます。スタンバイ、OK、NGランプを確認する簡単操作でセルフチェックが可能です。単体で運用が可能です。パソコンへ測定データ・熱画像を自動保存、言語の切替が可能な専用アプリケーションを付属しています。自動補正機能搭載により半屋外(守衛前)での運用が可能です。すれずに測定できるので衛生的です。
用途入館時の発熱者の発見。発熱に関する自己管理の啓発、取り組みの周知徹底を支援。測定温度範囲(℃)20~40仕様(フレームタイム)1Hz外形寸法(mm)H170×W115×D86.5視野角60×60画素数48×47空間分解能(mrad)21.8
SK-L200TH用ACアダプタ 佐藤計量器製作所SK-L200TH用ACアダプタ佐藤計量器製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
用途SK-L200TⅡD、SK-L200THⅡαD 専用ACアダプタ
ファンモーター 佐藤計量器製作所ファンモーター佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
空気の還流の少ない場所で本体内に外気を導入し、応答性と精度の向上をはかれます。
用途シグマⅡシリーズ用その他シグマⅡシリーズ(気圧計を含む全機種)に対応種別備品
オーロラ90III長期巻温湿度記録計用1ヶ月記録紙(6巻入り) 佐藤計量器製作所オーロラ90III長期巻温湿度記録計用1ヶ月記録紙(6巻入り)佐藤計量器製作所
25,980税込28,578
1箱(6巻)
5日以内出荷
6巻入り
用途№7012-00、№7012-20 オーロラ90Ⅲ型温湿度計用1ヵ月巻記録紙種別備品
温度計用延長コード5m 2459-21 TGK(東京硝子器械)温度計用延長コード5m 2459-21TGK(東京硝子器械)
7,990税込8,789
1個
10日以内出荷
TGK品番173-70-24-71型式2459-21品名・寸法(mm)延長コード 5m
温度計用延長コード10m 2459-22 TGK(東京硝子器械)温度計用延長コード10m 2459-22TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1個
10日以内出荷
TGK品番173-70-24-72型式2459-22品名・寸法(mm)延長コード 10m
延長コード LK-5000M カスタム延長コード LK-5000Mカスタム
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途延長コード仕様CT-1310/CT-1320/CT-700SD/CT-470/CT-1200D/CTH-1100/CT-1307/TES-1304に適合しますTGK品番219-70-24-63適合機種LK型番のセンサーシリーズ型式LK-5000M測定範囲(℃)寸法(Φmm×Lmm)5mRoHS指令(10物質対応)対応
AP300シリーズ温度計用プリンタ用紙 TGK(東京硝子器械)AP300シリーズ温度計用プリンタ用紙TGK(東京硝子器械)
2,490税込2,739
1箱(5巻)
3日以内出荷
仕様1箱(5巻入り)TGK品番020-70-21-44
中継ケーブル エスコ中継ケーブルエスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701CA-7
熱電対モジュール フルーク(FLUKE)熱電対モジュールフルーク(FLUKE)
48,980税込53,878
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9250測定範囲(℃)-50~1000(プローブによって異なる)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】A形静止表面用温度センサ 安立計器【オーダー】A形静止表面用温度センサ安立計器
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
用途金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。温度(℃)【許容差の算出方法t】使用温度範囲において(1) -50℃以上-40℃未満:±2.5℃(2) -40℃以上500℃以下:±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃の大きい方の値(3) 500℃超700℃以下:±(0.015×|t|)℃(4) 700℃超800℃以下:±(0.02×|t|)℃材質(パイプ)ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
記録用メディア azbil(旧:山武)記録用メディアazbil(旧:山武)
949税込1,044
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
FA サージノン 誘導雷サージ防止器 QN430 azbil(旧:山武)FA サージノン 誘導雷サージ防止器 QN430azbil(旧:山武)
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
サーマル単眼鏡 ZOOMシリーズ GUIDE SENSMARTサーマル単眼鏡 ZOOMシリーズGUIDE SENSMART
529,800税込582,780
1個
8日以内出荷
対物焦点距離:19/38mm、最大検出可能距離:987/1,974m ZOOMシリーズは、デュアルFOV、1440×1080の高解像度ディスプレイ、シャッターレステクノロジーという3つの「業界初」を備えたサーマル単眼鏡です。 デュアルFOV機能によって2種類の視野角を切替えることができます。焦点距離25mmの広角視野はターゲット探索に、焦点距離50mmの狭角視野はターゲットの判別に活用できます。 NETD≦25mk(25℃, F#=1.0)の非冷却VOx 640×512ピクセル12μm高解像度センサーを搭載。この強力なセンサーと画像アルゴリズムによるウルトラクリアモードは、濃い霧や雨の中でも詳細な視野と優れた物体識別能力を発揮し、クリアなイメージングを実現します。 ZOOMシリーズは低消費電力コンポーネントを使用することで、消費電力を低減しています。電池寿命最大10時間の交換可能な4400mAhの大容量リチウム電池パック2コが付属し、稼働時間は最大で20時間に達します。 異なる観察環境やさまざまなフィールドのために、ホワイトホット・ブラックホット・レッドホット・カラー・ホットターゲットハイライトの5つのカラーモードを用意しています。特にホットターゲットハイライトでは、ターゲットを見つけるために、環境内で最も高温なスポットを自動的かつ迅速にキャプチャできます。 利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。"
仕様NETD(ノイズ等価温度差)<-25mK寸法(mm)190×65×60倍率(拡大)1.6×~12.8×本体質量(g)580検出器(解像度)640×512時間電池持続:最大10時間×2個バッテリーバッテリーリチウムイオン電池パックIBP-1/ 4400mAh / DC3.7Vメモリー32GBディスプレイ解像度:1440×1080 FHD OLED、0.4視野角FOV:22.9 × 17.2 / 11.5 × 8.7検出距離(m)最大:987/1974デジタルズーム1×/ 2×/ 3×/ 4×直径(mm)射出瞳:20、5.5作動温度(℃)-20~+50焦点距離19/38mmフレームレート50Hzピクセル12um
ハンドヘルドサーモグラフィ温度計 GUIDE SENSMARTハンドヘルドサーモグラフィ温度計GUIDE SENSMART
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
M200Fは256×192の自社開発VOX赤外線検出器チップを搭載したハンドヘルドタイプのサーマル温度計です。 24.8°の視野角とマニュアルフォーカス機能を組み合わせることで、近距離の電気検査から遠くのコンポーネントチェックまで幅広い測定が可能です。 5メガピクセルの可視光レンズを採用。高度なデュアルスペクトルイメージングに加え、4つの画像モード+10種のパレットで様々な検出環境に適応します。 IP54の防塵防水性、2mの落下耐性および最長8時間の長時間稼働で、タフな現場でも安心してお使いいただけます。 USB接続によるオンライン分析、撮影した画像・動画のオフライン分析、測定値のエクスポート(csv)、アラーム、ギャラリーなど多彩な機能を備えたPC用温度解析ソフト「TAS」を無償提供。 交換可能な充電式リチウムバッテリーパック(2本)、キャリングケース付き
仕様NETD:<40mK測定範囲-20~+ 150℃、100~550℃質量(g)660.5寸法258.4×105.1×102.3mm取り付け形状(三脚)1/4″-20-UNC電源充電式リチウムイオン電池(2本付属)、ポート:USB Type-C測定精度±2℃または±2%検出器非冷却VOx 256×192 ピクセルピッチ12μm測定対象10ポイント/10ライン/10エリア/最高/最低/中央温度ポイント追跡放射率0.01~1.00、0.01ステップディスプレイ89mm タッチスクリーン(480×640)モード設定(画像)赤外線/可視光/PIP/フュージョン表示機能【カラーパレット】10(ホワイトホット、ブラックホット、アイアン、溶岩、レインボー、レインボーHC、ブラックレッド、パープルオレンジ、スペシャル、スペシャル2)測定モード中央スポット測定/ホットスポットとコールドスポットのトレースと温度表視野角FOV:24.8°×18.7°防塵防水性能IP54/2m距離設定0.5~12m、0.5mステップモードフォーカシング:マニュアルフォーカス言語表示日本語(全12か国語)温度設定(環境)-10℃~+50℃メモリーカード標準の32GBマイクロSDカード焦点距離7mmフレームレート25Hz測定分解能0.1℃アラーム画像アラーム/温度アラーム稼働時間(時間)最大8スペクトル範囲(バンド)8~14μm
ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ GUIDE SENSMARTハイパフォーマンスサーモグラフィカメラGUIDE SENSMART
1,090,000税込1,199,000
1個
8日以内出荷
Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。 回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。 高い測定精度:384×288ピクセル、NETD45mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。 0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。 フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。 画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と8種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。 画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。
サイズ206mm×145mm×135mm質量(g)1350温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え)インターフェースUSB Type-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、ディスプレイLCD:125mm 1280×720ハイライトタッチスクリーン防塵防水性能IP54モード(画像)熱画像/可視光画像/PIP/MIFフォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応フレームレート30Hz/9Hzアラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム稼働時間(時間)充電式リチウム電池/最大4スペクトル範囲7.5~14μmストレージ内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)最低温度(℃)最高温度/最低温度/平均温度を追跡
取付用アタッチメント・2段表示データロガー用 藤田電機製作所取付用アタッチメント・2段表示データロガー用藤田電機製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
2段表示データロガーのアタッチメント(対象:KT-275F/NX、KT-275U/NX、KT-275TC/NX、KT-275B/NX、KT-275W/NX、KT-380W/NX) さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品マグネットx2個(組入)、ビスx2本(M6×15)、両面テープ1枚
取付用アタッチメント・KT-115LFP用 藤田電機製作所取付用アタッチメント・KT-115LFP用藤田電機製作所
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
「KT-115LFP」のアタッチメント。 さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品マグネットx2個(組入)、ビスx2本(M6×15)、両面テープ1枚
K熱電対温度計(本体のみ) アイ電子技研K熱電対温度計(本体のみ)アイ電子技研
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
軽量かつコンパクト設計。 各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。 各種形状を持つK熱電対センサを用意。 オートパワーオフ機能設定可能。 校正・トレーサビリティ対応。
用途一般温度計測、液温測定本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×150×17質量(g)200温度測定範囲(℃)-200.0~+199.9、+200~+1.000(2レンジ自動レンジ切替)測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85機能℃/°F 切替機能付き、データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフセンサーK熱電対ミニオメガプラグタイプ電源006P(9V)型乾電池
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
9,798税込10,778
1本
6日以内出荷
用途高温金属表面測定用プラント配管表面温度管理最高温度(℃)650形状高温金属表面測定
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
用途浸透用最高温度(℃)250形状細線剥き出し型
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
用途各種気体温度測定用 輻射熱遮藪構造の為、正確な気温測定用最高温度(℃)400形状気体温度測定用(輻射熱遮藪)
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
用途食品の調理・加工時の温度管理最高温度(℃)400形状突き刺し挿入型
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
8,598税込9,458
1本
6日以内出荷
最高温度(℃)500仕様一般温度計測、水 用
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
用途一般温度計測、水温計測用最高温度(℃)500形状スタンダード型
ソフトケース アイ電子技研ソフトケースアイ電子技研
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
適合機種TS-003
HT-700用出力ケーブル 1.5m アイ電子技研HT-700用出力ケーブル 1.5mアイ電子技研
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
適合機種HT-700
一括収納ハードケース アイ電子技研一括収納ハードケースアイ電子技研
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
適合機種HT-700
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用最大測定温度(℃)500形状表面温度計用
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
用途食品の調理・加工時の温度管理最大測定温度(℃)400形状突き刺し挿入型

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計・温湿度計その他関連用品