420件中 401420
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
用途一般温度計測、水温計測用最大測定温度(℃)500形状スタンダード型
一括収納ハードケース アイ電子技研一括収納ハードケースアイ電子技研
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
適合機種HT-700
HT-700用出力ケーブル 1.5m アイ電子技研HT-700用出力ケーブル 1.5mアイ電子技研
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
適合機種HT-700
温度計 アスマンRHG-1-AL用 2入 SIBATA(柴田科学)温度計 アスマンRHG-1-AL用 2入SIBATA(柴田科学)
65,980税込72,578
1箱(2本)
3日以内出荷
・アスマン通風乾湿計用 ・アルコール温度計です。
適合機種080310-006/080310-007アスマン通風乾湿計RHG-1-AL型質量(g)250測定範囲(℃)0~50高さH(mm)300奥行D(mm)-幅W(mm)6
溶融用温度センサ Model 524 安立計器溶融用温度センサ Model 524安立計器
9,998税込10,998
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
使用温度範囲(℃)0~700コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒測定径(Φmm)2.3プラグ形状標準プラグ
溶融用温度センサ Model 518 安立計器溶融用温度センサ Model 518安立計器
9,998税込10,998
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
用途はんだ槽の温度管理と温度測定等使用温度範囲(℃)0~700コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒測定径(Φmm)1.6プラグ形状標準プラグ
隙間挿入形温度センサ Model 504 安立計器隙間挿入形温度センサ Model 504安立計器
8,998税込9,898
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。
用途プレス機械における加圧時の温度測定等 合板などの層間温度測定等 乾燥後の紙の層間温度測定等 その他、建築構造物の隙間の温度測定等使用温度範囲(℃)-50~500許容差±2.5℃(100℃における)応答速度6秒コード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ
水中投下形温度センサ Model 530 安立計器水中投下形温度センサ Model 530安立計器
25,980税込28,578
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 530 は頭部質量約100gで深水部の温度計測に適した水中投下形温度センサです。
用途タンク内の液体温度管理と温度計測等使用温度範囲(℃)-50~150許容差±2.5℃(0~150℃における)応答速度3秒コード標準コードコード長さ(m)5プラグ形状標準プラグ
アプリケーションソフト CHINO(チノー)アプリケーションソフトCHINO(チノー)
66,980税込73,678
1個
12日以内出荷
バイメタル温度計 日新計器バイメタル温度計日新計器
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から43日以内出荷
拡張ユニット 三商拡張ユニット三商
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
接続したVR-71の記録のタイミングに合わせてセンサ等の電源へON/OFFの信号を出力するプレヒート機能と、最大で4台までのVR-71(ケーブル別に2本必要)を同期記録させる同期記録機能が利用できます。
仕様ON抵抗:MAX15Ω付属品ユニット接続ケーブル2本(VR-1C01(15cm)1本、VR-1C10(1m)1本)、壁面アタッチメント(TR-00K2)1個、単3アルカリ電池(LR6)1個質量(g)約230(単3アルカリ電池1個を含む)電源単3アルカリ電池(LR6)1個出力接点容量(mA)プレヒート:C30V_100
シリコンプロテクタ 三商シリコンプロテクタ三商
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
T&D パルス検出モジュール T&D(ティアンドデイ)T&D パルス検出モジュールT&D(ティアンドデイ)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様対応電力量計: 取引用電子式電力量計高圧受電(6.6 kV)、 50,000 pulse/kWh、CT方式タイプ付属品電力量計接続用被覆電線, ケーブル固定用クランプ, ネジ電源3.6V データロガー本体より供給ケーブル長(m)2.0(ケーブル延長 3.0mまで可)対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-P生産終了機種:RTR-505-P動作環境温度: -10~50℃湿度: 10~90%RH 結露しないことアズワン品番61-8494-15RoHS指令(10物質対応)対応
サイエンスキューブ用 放射線モニタ ケニスサイエンスキューブ用 放射線モニタケニス
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
測定範囲0~20000CPM分解能1CPM
サイエンスキューブ用 電流センサ ケニスサイエンスキューブ用 電流センサケニス
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
測定範囲DC1.2~+1.2A分解能0.006A
pH電極 標準電極(ATC温度補償付) A&DpH電極 標準電極(ATC温度補償付)A&D
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CT-5000WPシリーズセンサー用防水パッキン カスタムCT-5000WPシリーズセンサー用防水パッキンカスタム
609税込670
1組
4日以内出荷
CT-5000WPシリーズセンサーのコネクタ内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ対応機種CT-5100WP、CT-5200WPRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器) CHINO(チノー)ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器)CHINO(チノー)
44,980税込49,478
1箱ほか
52日以内出荷から60日以内出荷
温湿度センサモデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台接続可能です。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。温度測定範囲(℃)-20.0~60.0質量(g)350電源AC電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×37×65湿度測定範囲(%)0~100RHリード線(m)5警報接点1点
ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー)ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)CHINO(チノー)
26,980税込29,678
1箱ほか
52日以内出荷から60日以内出荷
熱電対モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー)ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)CHINO(チノー)
19,980税込21,978
1箱ほか
52日以内出荷から60日以内出荷
サーミスタ外付モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。測定範囲(℃)-40.0~80.0質量(g)130電源アルカリ単3乾電池2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×31×65保護等級(容器)IP64リード線(m)約1

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計・温湿度計その他関連用品