420件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ・温度計ホルダー 神田ゴム化学チューブ・温度計ホルダー神田ゴム化学
489税込538
1個
当日出荷
クリップ式のチューブ兼温度計ホルダーで、ビーカーなどに簡単に取付けでき、外径10mmΦまでのチューブを保持します。 チューブ以外のものも保持可能で、細管はV字の部分にはさんで保持し、ホルダーを反対側に向ければ棒状温度計ホルダーとして使用できます。
適合(ビーカー)200mL以上材質ポリプロピレン
打点用インクパッド(1個入り) CHINO(チノー)打点用インクパッド(1個入り)CHINO(チノー)
2,298税込2,528
1個
22日以内出荷
打点インク CHINO(チノー)打点インクCHINO(チノー)
2,298税込2,528
1セット(6個)
22日以内出荷
仕様1~6P打点用 6色 5cc 各1個入り/1.赤 2.黒 3.空 4.緑 5.茶 6.紫適合機種旧AH/旧AL
熱電対ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング熱電対ミニチュアコネクタオメガエンジニアリング
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐久構造ASTM / ANSIのカラーコードに対応拘束カバーねじ20 AWG(Φ0.8)までの撚線または単線が接続可能クイック接続接点ワッシャ内部ワイヤの仕切りプラス/ マイナスねじの組み合わせ
仕様SMPWと同じ仕様で白いラベルがありません。適合使用合金:(+)クロメル | (-)アルメル黄色材質(本体)ガラス充填ナイロン耐熱温度(℃)-29 ~ 180熱電対KRoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PRO Flir(フリアーシステムズ)スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PROFlir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
59,900税込65,890
1台
当日出荷
測定温度範囲(℃)-20~400付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)34奥行(mm)14電源リチウムイオン電池画素数160×120空間分解能(mrad)N.A測定視野角(°)55×43
T&D 外部電源アダプタ T&D(ティアンドデイ)T&D 外部電源アダプタT&D(ティアンドデイ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様入力電圧:DC 6V、バックアップ電源:ニッケル水素電池(内蔵/停電時用)、充電方式:トリクル充電セット内容ACアダプタAD-06A1, ケース,ケース用ネジ, ケース用ゴムパッキン,ACアダプタ用Oリング測定対象RTR502B / 503B / 505B / 507B, TR42、生産終了機種:RTR-502 / 503 / 505 / 507S / 507使用環境温度(℃)0~60アズワン品番61-8494-26RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
記録紙専用バインダー 佐藤計量器製作所記録紙専用バインダー佐藤計量器製作所
899税込989
1台
当日出荷
機器(シグマⅡシリーズ)に標準付属のバインダーです。
用途記録紙の保管に。
はんだコテ先温度センサ CRシリーズ 安立計器はんだコテ先温度センサ CRシリーズ安立計器
11,980税込13,178
1組(2本)ほか
当日出荷から14日以内出荷
CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。 接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています。
用途はんだごてのこて先の温度管理と温度測定使用温度範囲(℃)0~500許容差±4.0℃(100~300℃における)応答速度5秒
WACHLOGGER電池蓋セット 藤田電機製作所WACHLOGGER電池蓋セット藤田電機製作所
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
T&D 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)T&D 壁面アタッチメントT&D(ティアンドデイ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
シリアル通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)シリアル通信ケーブルT&D(ティアンドデイ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
RTR-500DCとパソコンとの通信時に使用
適合RTR-500DCケーブル長(m)1.5コネクタ形状専用コネクタ-D-sub9ピンアズワン品番1-2322-13-30RoHS指令(10物質対応)対応
温度計用延長コード 横河計測温度計用延長コード横河計測
7,990税込8,789
1本
当日出荷
適合機種1-591-11~13
熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタオメガエンジニアリング
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
キャップとケーブルクランプ一体型グロメットで張力緩和40 AWG(Φ0.08)~ 20 AWG(Φ0.8)の撚線または単線、編組、TWSH、外装ワイヤに対応線を曲げずに直伸で接続可能書き込みウィンドウプラス/ マイナスねじの組み合わせ
材質(本体)ガラス充填ナイロン耐熱温度(℃)-29 ~ 180RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)【拘束クランプ】最大5.5
熱電対ミニチュアコネクタ JISカラー オメガエンジニアリング熱電対ミニチュアコネクタ JISカラーオメガエンジニアリング
999税込1,099
1個
当日出荷
耐久構造クイック接続接点ワッシャ内部ワイヤの仕切りプラス/ マイナスねじの組み合わせ
材質(本体)ガラス充填ナイロン耐熱温度(℃)- 29~180RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度センサー 共立電子産業デジタル温湿度センサー共立電子産業
549税込604
1個
当日出荷
I2C接続の高精度デジタル温湿度センサーメーカー校正済みのデジタル温湿度センサーです。温度・湿度ともに、簡単な変換式で測定値を求めることができます。インターフェースはI2Cで、コントローラとの接続も簡単です。
仕様【相対湿度】計測範囲:0~100%RH/分解能:0.024%RH/精度(60%RH):±3%RH(標準)/再現性:±0.1%RH/応答時間(63%):8秒(標準)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.6×5.8×16.1(ピン含まず)電源電圧(V)DC2.2~5.5通信方式I2C互換バスインターフェース計測範囲温度:-40~80℃、分解能:0.01℃、精度(25℃):±0.5℃(標準)、再現性:±0.1℃、応答時間(63%):5秒(最小)アズワン品番65-2513-61消費電流計測時:980μA/休止時:0.25μA(DC3.3V電源)
ディジタル指示計 シマデンディジタル指示計シマデン
29,980税込32,978
1台
当日出荷から23日以内出荷
スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット) ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。 警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。) セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。 電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応) CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除)質量(g)250電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz)通信機能なしRoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)維持範囲:23±5
リボンカセット/RZ-RB180・22026-013301 CHINO(チノー)リボンカセット/RZ-RB180・22026-013301CHINO(チノー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
GNSSアンテナ CHINO(チノー)GNSSアンテナCHINO(チノー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハンディタイプ温度計用ケース 理化工業ハンディタイプ温度計用ケース理化工業
999税込1,099
1個
当日出荷
走行線用温度センサ MWシリーズ 安立計器走行線用温度センサ MWシリーズ安立計器
29,980税込32,978
1本
当日出荷から14日以内出荷
MWシリーズは走行線用の温度センサです。 走行中の電線表面の温度を測定することができます。
用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ 安立計器マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ安立計器
18,980税込20,878
1本
当日出荷から14日以内出荷
MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
用途モーター・発動機の表面温度計測等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上コード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ
熱電対ミニチュアコネクタ Jタイプ(黒色) オメガエンジニアリング熱電対ミニチュアコネクタ Jタイプ(黒色)オメガエンジニアリング
969税込1,066
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カードロガー用 オプション CHINO(チノー)カードロガー用 オプションCHINO(チノー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
折りたたみチャート azbil(旧:山武)折りたたみチャートazbil(旧:山武)
17,980税込19,778
1セット
20日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(7.33MB)
補償導線(R熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付) 山里産業(ヤマリ)補償導線(R熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)山里産業(ヤマリ)
13,980税込15,378
1巻(50m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
補償導線
用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したR熱電対用の一般用補償導線です。種別補償導線材質被覆:PVC被覆:黒色熱電対R熱電対用心線径(Φmm)7本ヨリ:0.3仕上がり寸法(mm)標準:5.0×3.6対数(P)1遮蔽内側:スズメッキ銅
赤外線放射温度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所赤外線放射温度計 校正証明書付佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正
静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ 安立計器静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ安立計器
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです。 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持。 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります。
仕様グリップ:有コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上コード種類標準コード材質(パイプ)ステンレス(SUS316)可動範囲(°)ヘッド部:±4
ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400 安立計器ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400安立計器
74,980税込82,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
AP-400シリーズは、温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行う事ができる軽量・コンパクトな温度計測器です 3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます
スイッチメンブレンスイッチ(操作)電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)抵抗(Ω)500以下(信号源)表示7セグメントLCD(液晶)測定精度1℃分解/0℃以上…±(指示値の0.1%+1℃)入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)入力点数1メモリー容量100データ印字方式感熱シリアルドット方式動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事)温度係数測定範囲の±(0.01%/℃)電池寿命約5年(常温保存にて)内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)使用時間(時間)150温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ用 延長コード 安立計器テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ用 延長コード安立計器
6,298税込6,928
1本
11日以内出荷から12日以内出荷
STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
用途LEDの発熱の測定・実験等コード径(Φmm)2.3コード標準コード耐熱温度(℃)240被覆材シリコン
静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ 安立計器静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ安立計器
22,980税込25,278
1本
当日出荷から12日以内出荷
AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1.5秒耐久性7.5万回以上向き(接触板)平行仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ
バックアップ用充電池 Ni-MH CHINO(チノー)バックアップ用充電池 Ni-MHCHINO(チノー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
赤外線サーモグラフィ Exシリーズオプション品 Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィ Exシリーズオプション品Flir(フリアーシステムズ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
トラスコ品番136-4719質量(g)125品名バッテリー
T&D 熱電対モジュール T&D(ティアンドデイ)T&D 熱電対モジュールT&D(ティアンドデイ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
測定範囲(℃)Kタイプ:-199~1370℃Jタイプ:-199~1200℃Tタイプ:-199~400℃Sタイプ:-50~1760℃(センサの耐熱温度範囲内にて)対応機種RTR505B, TR-55i-TC,RTR-505-TCアズワン品番61-8494-10
熱電対ミニチュアコネクタ用パネルジャック Tタイプ(青色) オメガエンジニアリング熱電対ミニチュアコネクタ用パネルジャック Tタイプ(青色)オメガエンジニアリング
1,098税込1,208
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B 鶴賀電機マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B鶴賀電機
27,980税込30,778
1台
当日出荷から17日以内出荷
9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造前面操作部:IP65表示0~99999/赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω分解能0.1℃、0.01℃機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能消費電力(VA)約9サンプリング周期200msRoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC100V~240V 50/60Hz表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
シグマミニスター温湿度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所シグマミニスター温湿度記録計用7日巻記録紙佐藤計量器製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
55枚入り
用途№7005-00 シグマミニスター温湿度記録計計用種別備品
高温度 温度計 はくでん高温度 温度計はくでん
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
温度測定プローブはK型熱電対プローブで、逆接続保護機能を搭載し、最大800度まで温度測定が可能です。
付属品K型熱電対, 接続用ケーブル寸法(mm)ディスプレイ:35×18電源(V)DC12測定範囲(℃)-30~800本体寸法(mm)48×29×23文字色ディスプレイ:レッド精度(℃)±0.3表示更新レート4回/秒測温プローブK型熱電対(M6ネジ)取付穴寸法(mm)45.5×26
スマホ用サーモグラフィセット 860I testo(テストー)スマホ用サーモグラフィセット 860Itesto(テストー)
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
testo 860iはスマートフォン/タブレットにワイヤレス接続可能なサーモグラフィです。アプリケーションに特化した測定機能 デルタヒートとデルタクールを使用して、素早く簡単にデルタT (温度差)を熱画像上で解析することが可能です。手の届かない場所にある対象物を手軽に検査できるだけではなく、スマートフォンやタブレットに取り付けて片手操作することもできます。testo 860iはモバイル端末にインストールされたモバイルアプリtesto Smartにワイヤレス接続します。熱分布、温度計の届かない場所の温度測定等、様々なアプリケーションにご活用いただけます。
付属品本体、USB Type Cケーブル (5 V/2 A)、ケース分解能温度分解能:50mk視野角サーモグラフィ 赤外画像出力/:48°×36°フォーカス固定焦点画素数[赤外画像出力]256×192pixels、[可視画像出力]640×480pixels関連資料データシート(0.81MB)焦点距離最小:[赤外画像出力]0.3m、[可視画像出力]0.4mフレームレート9Hzスペクトル範囲8~14μm
打点用インク2色 CHINO(チノー)打点用インク2色CHINO(チノー)
2,298税込2,528
1セット(6個)
22日以内出荷
仕様1~2P打点用 2色 5cc 各3個入り1.赤 2.黒適合機種EH3/EH/ET/EA
打点用インク赤  5CC CHINO(チノー)打点用インク赤 5CCCHINO(チノー)
2,298税込2,528
1セット(6個)
22日以内出荷
仕様赤 1P打点用 5cc 6個入り適合機種EH3/EH /ET/EA

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計・温湿度計その他関連用品