420件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度計ホルダー(フッ素樹脂) アズワン温度計ホルダー(フッ素樹脂)アズワン
1,110税込1,221
1セット(10個)ほか
翌々日出荷
防じんネット 佐藤計量器製作所防じんネット佐藤計量器製作所
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
埃の多い場所への記録計設置に最適。
用途シグマⅡシリーズ用その他シグマⅡシリーズ(気圧計を含む全機種)に対応種別備品
取付用アタッチメント・大型表示ロガー(対象:KT-115XLF、KT-215XLF)用 藤田電機製作所取付用アタッチメント・大型表示ロガー(対象:KT-115XLF、KT-215XLF)用藤田電機製作所
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
大型表示ロガーのアタッチメント(対象:KT-115XLF、KT-215XLF) さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品マグネットx2個(組入)、ビスx2本(M6×15)、両面テープ1枚
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用最高温度(℃)500形状表面温度計用
湿球布(60本入) アスマン用 SIBATA(柴田科学)湿球布(60本入) アスマン用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1箱(60本)
3日以内出荷
・電動式アスマン通風乾湿計用です。
隙間挿入形温度センサ Model 502 安立計器隙間挿入形温度センサ Model 502安立計器
8,998税込9,898
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。
用途プレス機械における加圧時の温度測定等 合板などの層間温度測定等 乾燥後の紙の層間温度測定等 その他、建築構造物の隙間の温度測定等使用温度範囲(℃)-50~210許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒コード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ
テープ形温度センサ Model 540 安立計器テープ形温度センサ Model 540安立計器
8,998税込9,898
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度8秒熱電対Kタイププラグ形状標準プラグ
テープ形温度センサ Model 505 安立計器テープ形温度センサ Model 505安立計器
8,998税込9,898
1本
当日出荷から14日以内出荷
Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~400許容差±2.5℃(100℃における)応答速度6秒コード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ
テープ形温度センサ Model 503 安立計器テープ形温度センサ Model 503安立計器
8,998税込9,898
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒プラグ形状標準プラグ
T&D T熱電対センサ用ミニチュアプラグ T&D(ティアンドデイ)T&D T熱電対センサ用ミニチュアプラグT&D(ティアンドデイ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様熱電対センサ Tセット内容ミニチュアプラグ TC-T01, ケーブル固定用ゴムプッシュ材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+: 銅、-: コンスタンタン対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL耐熱温度(℃)200アズワン品番61-8494-19
T&D 通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)T&D 通信ケーブルT&D(ティアンドデイ)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
対応機種TR-7・7S・5・81・VR-71・RF-3アズワン品番62-2699-18
熱電対標準コネクタ Jタイプ(黒色) オメガエンジニアリング熱電対標準コネクタ Jタイプ(黒色)オメガエンジニアリング
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ testo(テストー)testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリtesto(テストー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
仕様testo176用リチウム電池トラスコ品番819-3604セット内容リチウム電池1本質量(g)20
ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー)ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)CHINO(チノー)
17,980税込19,778
1箱ほか
当日出荷から60日以内出荷
サーミスタ内蔵モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。測定範囲(℃)-10.0~50.0
樹脂製デジタル温度計MIO200P セット ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO200P セットショウエイ
75,980税込83,578
1セット
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO DMT100 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO DMT100 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式DC4-20mA
樹脂製デジタル温度計MIO100D セット ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO100D セットショウエイ
75,980税込83,578
1セット
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式DC4-20mA
樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO200D セット ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO200D セットショウエイ
75,980税込83,578
1セット
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式DC4-20mA
樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO SMT200 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO SMT200 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO200S セット ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO200S セットショウエイ
82,980税込91,278
1セット
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO100P セット ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO100P セットショウエイ
75,980税込83,578
1セット
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO DMT200 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO DMT200 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式DC4-20mA
樹脂製デジタル温度計MIO SMT100 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO SMT100 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO200P セット ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO200P セットショウエイ
75,980税込83,578
1セット
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO100S セット ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO100S セットショウエイ
82,980税込91,278
1セット
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO PMT200 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO PMT200 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
ECO120接続用プローブ センセカ(旧グライシンガー)ECO120接続用プローブセンセカ(旧グライシンガー)
9,798税込10,778
1個
46日以内出荷
浸漬プローブ センセカ(旧グライシンガー)浸漬プローブセンセカ(旧グライシンガー)
12,980税込14,278
1個
46日以内出荷
接続ミニチュアプラグステム径(Φmm)【プローブステム】Φ3ケーブルシリコン被覆熱電対ケーブル1m(耐熱+200℃まで)
Pt100浸漬プローブ センセカ(旧グライシンガー)Pt100浸漬プローブセンセカ(旧グライシンガー)
17,980税込19,778
1個
46日以内出荷
測定範囲(℃)-50~250ケーブル長(m)1精度クラスAAセンサータイプPt100薄膜タイプ、硬質ステム、高速応答接続4極M12コネクタ(PRO11x用)ステム径(Φmm)Φ3材質(ケーブル)PVCケーブルステム長(mm)150
Pt100串刺しプローブ センセカ(旧グライシンガー)Pt100串刺しプローブセンセカ(旧グライシンガー)
17,980税込19,778
1個
46日以内出荷
測定範囲(℃)-50~250ケーブル長(m)1構造【ステム】Φ3mm突刺し用、硬質ステム、高速応答精度クラスAAセンサータイプ4線式Pt100薄膜タイプ接続4極M12コネクタ(PRO11x用)材質(ケーブル)PVCケーブルステム長(mm)150
AC/DCアダプタ ライン精機AC/DCアダプタライン精機
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
電池駆動のTC-3200とTH-4000を長時間のロギングに対応させる専用外部電源TC-3200は内部ロギング機能(要DL2005)とあわせて最長2カ月以上の計測が可能(サンプリングタイム1時間、1プローブ測定モード時)
適合機種TC-3200/TH-4000RoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体 佐藤計量器製作所測温抵抗体佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1個(1個)
31日以内出荷
伝導率が高い/保護管0.25Φ~製作可能
ARF100/200用 データ解析ツール azbil(旧:山武)ARF100/200用 データ解析ツールazbil(旧:山武)
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
サーミスタフラットコードプローブ testo(テストー)サーミスタフラットコードプローブtesto(テストー)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
データロガ用温度プローブです。
用途SAVERIS2-T2用。トラスコ品番686-6457精度(℃)-0.2~+0.2(-25~+80)応答速度8秒測定温度範囲(℃)-40~+125
リボンカセット(10色 5個入り/22021-013401 CHINO(チノー)リボンカセット(10色 5個入り/22021-013401CHINO(チノー)
31,980税込35,178
1セット(50個)
22日以内出荷
仕様赤 赤紫 橙 茶 緑 黄緑 青緑 紫 青紫 黒 (10色) 5個入り適合機種LE1000/LE5000
ペン書用インク 青 CHINO(チノー)ペン書用インク 青CHINO(チノー)
3,398税込3,738
1セット(3個)
13日以内出荷から22日以内出荷
適合機種EH/EU
ペン書用インク 緑 CHINO(チノー)ペン書用インク 緑CHINO(チノー)
3,398税込3,738
1セット(3個)
13日以内出荷から22日以内出荷
適合機種EH/EU

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計・温湿度計その他関連用品