4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD KITO(キトー)リフティングマグネット キトースーパーマグ KRDKITO(キトー)
66,980税込73,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg~1.6tまでラインアップは7種類
永磁リフマ カネテック永磁リフマカネテック
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。鋼板・丸鋼兼用タイプ。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など。吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に。吊上能力(kg)(鋼板)75、(丸鋼)50トラスコ品番835-79962018年トラスコ掲載ページ1 1212
永電磁リフマ用制御器 カネテック永電磁リフマ用制御器カネテック
679,800税込747,780
1台
61日以内出荷
連続繰り返し通電によるリフマの過熱を防止する保護機能付き。 ペンダント押釦スイッチを標準装備。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁リフマに吸着及び消磁電流を瞬時出力します。外形寸法(mm)幅460×奥行220×高さ505出力DC90V 最大90A入力単相AC200V付属品操作スイッチ(ケーブル3m付)トラスコ品番808-5951質量(kg)20
永電磁リフマ カネテック永電磁リフマカネテック
149,800税込164,780
1台
41日以内出荷から61日以内出荷
永久磁石ですから吊上中の停電時でも吸着力は維持され、安全です。 吸着、釈放は電気的な制御によりますから、遠隔での押釦操作が可能です。 吊上物の釈放操作時に、永久磁石を消磁する方式です。従って平常時に鉄製品に吸引されることがなく、安全です。
用途内装する永磁磁石の着磁、消磁を電気的に制御する、永電磁式の吊下運搬用器具です。 吸着面が平坦で全面吸着可能な鋼板、鉄製品などの運搬に適します。

リフマ(リフティングマグネット)』には他にこんなカテゴリがあります

永電磁特集
おすすめ人気ランキング
永電磁リフマ