マグネットベースとは、テストインジケータやダイヤルゲージなど、各種測定器具を磁石で吸着固定する保持器具です。工作機械上など、磁石が吸着する場所であれば平面、曲面を選ばず任意の場所に素早く固定できます。アームの長短やアーム径の大小、微動調節機構の有無、磁石の吸着力やクランプの保持力、吸着のオンオフ切り替えスイッチの有無など様々な機種が存在。テストインジケータでの検査や、被削材の寸法などをダイヤルゲージで測定する際の保持器具として幅広く使用されています。
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。
取付ねじ穴サイズM8×1.25
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150
マグネット部寸法(mm)50×58×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。
磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。
吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は、両端に足があり面はフラットになってます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
吸着力(N[kgf])1500[150]
取付ねじ穴サイズM8×1.25 ネジ深さ7mm
質量(kg)2.5
マグネット部寸法(mm)50×117×52
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネットホルダ台
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])800[80]
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
トラスコ品番107-7155
質量(kg)1.0
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。
機能微動調整
機構メカロック式
仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。
幅(mm)30
高さ(mm)35
質量(g)210
奥行(mm)38
吸着力(N)400
Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800
アーム取付ねじ径M8×1.25
トラスコ品番311-0028
質量(kg)1.35
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットベース です。吸着面は 底:V型・奥:凹形で 用途に合わせて選定できます。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットとして測定・治具のベース・溶接の固定等に。
仕様【吸着面】底面(V形)/後面(凹形)
トラスコ品番118-1878
質量(g)950
吸着力(N)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
取付ねじM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
用途マグネットホルダ台として
最大磁束密度最大100mT
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。
吸着力(N)800
取付ねじM8
仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付
トラスコ品番219-8525
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch
主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177
支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164
マグネット部寸法(mm)50×60×55
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。
レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。
吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。
オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
マグネットホルダ台
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])1000[100]
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
トラスコ品番107-7163
質量(kg)1.3
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットベース です。マグネットベース 測定器保持具です。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットとして測定の固定等に。
トラスコ品番176-4857
セット内容測定用柱付
吸着力(N)800
ねじ寸法M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
主柱、支柱が太仕様。測定器具を安定して保持出来ます。
吸着力(N)800
取付ねじM8
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7139
質量(kg)1.5
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8
主柱寸法(径×長さL)(mm)14×178
支柱寸法(径×長さL)(mm)12×165
マグネット部寸法(mm)50×60×55
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。
機能微動調整機能
ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ等の保持具として。
仕様マグネットベースのみ:TMH100A
付属品穴に軸径6mm用コレット付(ゲージ軸通し部分)
トラスコ品番473-8609
吸着力(N)1000
アーム寸法(mm)145×125
アーム取付ねじ径M8×1.25
取付穴径(Φmm)測定器:6、8
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×75×55
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネットホルダ台
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])1500[150]
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
トラスコ品番107-7198
質量(kg)1.8
マグネット部寸法(mm)50×120×52
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
用途治具や測定の保持具に
材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石
取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式です。アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません。微動調整つきです
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。
質量(kg)2.0
吸着力(N[kgf])1000[100]
トラスコ品番107-6876
アーム長さ(mm)140×110×81
機構油圧式標準型
アーム取付ねじ径M8×1.25
計測器取付部/アリ溝8Φ、 6Φ/6.5
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。
付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付
トラスコ品番556-8809
吸着力(N)800
取付ねじ(主柱)M8×P1.25
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。
付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付
トラスコ品番369-5110
幅(mm)マグネット:50
高さ(mm)マグネット:55
奥行(mm)マグネット:60
吸着力(N)800
取付ねじ主柱:M8×P1.25
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8
主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176
吸着力(N)800
支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150
マグネット部寸法(mm)50×60×55
質量(kg)1.4
取付ねじM8
仕様フェライト磁石、アジャスター付
トラスコ品番232-7121
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ワイヤーで各アームを固定
微動調整装置付き
機構メカロック式
取付ねじ穴サイズアーム:M8×1.25
計測器取付部/アリ溝Φ8
ネジ穴に治具を取り付けて、機器のセンサー・レーザの基台等に使用できます。磁力のON/OFF切替ができます。コンパクトサイズですが高磁力です。
取付ねじ穴サイズM8×1.25
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー
吸着力(N)800
取付ねじM8×1.25
トラスコ品番824-6024
材質(アーム)スチール
質量(kg)1.9
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ネジ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダー基台等に活用できます。
トラスコ品番544-2750
幅(mm)50
高さ(mm)50
奥行(mm)79
吸着力(N)980
取付ねじ穴サイズM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。先端部に微動調整機能が付いています。
用途スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。
仕様使用ベース:CMB-HBM
長さ(mm)ベース部取付寸法58
幅(mm)ベース部取付寸法50
寸法(mm)アリ溝:ダイヤルゲージ取付部6.5
全長(mm)アーム部寸法346
質量(kg)2
高さ(mm)ベース部取付寸法55
寸法L1(mm)アーム部寸法193
吸着力(N)784(80kgf)
寸法L2(mm)アーム部寸法85
取付寸法(mm)アーム部寸法M8x1.25
寸法L3(mm)アーム部寸法68
機構メカロック式
取付ねじ穴サイズM8x1.25
穴径(mm)ダイヤルゲージ取付部Φ8(Φ6アダプタ付)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
油圧で固定する為、メカロック式と比べてロックする力が非常に強い
アルミ合金製の為軽量で操作しやすい
微動調整装置付き
機構油圧式
取付ねじ穴サイズアーム:M8×1.25
計測器取付部/アリ溝Φ8
ダイアルの締め付けのみでロックと解除ができます。
トラスコ品番544-2660
吸着力(N)784
主柱(mm)193
取付ねじ主柱:M8
取付穴径(Φmm)測定器:8
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。
幅(mm)41
高さ(mm)42
取付ねじ(並目)M8×1.25
ねじ深さ(mm)7
締めやすい大きめのT型ハンドル一つでしっかり止まるプロ仕様のアームです。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
ねじ(先端側取付ねじサイズ)M8×1.25
取付ねじサイズ(ホルダ台側)M8×1.25
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の二方向にそれぞれ微調整できます。
吸着力(N)800
取付ねじM8×1.25
トラスコ品番484-1174
材質(アーム)アルミ
質量(kg)1.4
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
微動送り付の普及型マグネットベースです。
吸着力(N)800
取付ねじ(主柱)M8×1.25
トラスコ品番412-2151
質量(kg)1.4
支柱(mm)10×152
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1
2
次へ
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。